1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装職人のために作られた脚立。アメリカの塗装職人へのヒアリングを重ね作業効率が上がる機能を揃えたトレー付。LittleGiant:米国で大人気の脚立シリーズ。リトルジャイアントの特徴は「多機能」。使用用途に合わせてはしごや脚立など何役にもなる製品など、バラエティに富んだ製品が揃っています。
質量(kg)7.2 設置寸法・奥行(mm)1000 設置寸法・幅(mm)540 天板高さ(m)0.83 全高(m)1.48 最大使用質量(kg)170 収納寸法・幅(mm)540 収納寸法・奥行(mm)120 収納寸法・高さ(mm)1600
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷