2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装職人のために作られた脚立。アメリカの塗装職人へのヒアリングを重ね作業効率が上がる機能を揃えたトレー付。LittleGiant:米国で大人気の脚立シリーズ。リトルジャイアントの特徴は「多機能」。使用用途に合わせてはしごや脚立など何役にもなる製品など、バラエティに富んだ製品が揃っています。
質量(kg)7.2 設置寸法・奥行(mm)1000 設置寸法・幅(mm)540 天板高さ(m)0.83 全高(m)1.48 最大使用質量(kg)170 収納寸法・幅(mm)540 収納寸法・奥行(mm)120 収納寸法・高さ(mm)1600
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

工具を差したり掛けたり、小さな部品の仮置きもできるツールトレーで作業効率がアップ。ハンドルを持ち上げるワンアクションで収納し、そのまま持ち運びが可能です。幅広い大きな天板は両足をしっかりつけられ長時間の作業も安心。天板側面のフックにも工具を掛けられます。最下段に『グラウンド・キュー』を搭載!「カッチャ!」という音と感触で最下段にいることを知らせ、 最下段からの踏み外しによる事故を防ぐ装置です。85mmの幅広踏ざんで昇降時、足の負担を軽減。耐電圧で電設作業も安全。
最大使用荷重(kg)170 材質アルミ 天板寸法(cm)33.0×33.0 最大使用質量(kg)170
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)