用途インパクト用ヘキサゴンレンチです。
仕様保証荷重:1961N・m
全長L(mm)87
寸法D(mm)40
ピン形式6-P1
寸法l(mm)47
Oリング6-O1
高級合金鋼を用い、最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
用途インパクト用ヘキサゴンレンチです。
高級合金鋼を用い最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
用途インパクト用のヘキサゴンレンチソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
軸部が長く、段差のある箇所や奥まった箇所の作業に適します。
用途インパクト用ロングヘキサゴンレンチです。
寸法D(mm)24
ピン形式4-P1
Oリング4-O1
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途ナットランナー(トルクセッター)用コンビネーションソケットです。
寸法D2(mm)48
ピン形式8-P1
Oリング8-OG
インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。薄口軽量設計で、口径を二重六角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。
用途ナットランナー(トルクセッター)用ソケットです。
ピン形式8-P1
Oリング8-OG
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
関連キーワード