24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。
用途トルクレンチ用のロングソケットです。 全長L(mm)450 ピン形式8-P1 寸法D2(mm)42 Oリング8-OG
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。
用途トルクレンチ用エクステンションソケットです。 全長L(mm)450 寸法D2(mm)42
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様性のある12種類のセットです。エクステンションバーとアダプター付きです。メタルケース入り。
用途インパクトレンチ用ソケット 差込角(mm)12.7 セット内容1/2WA-14・17・19・21・22・23・24・27、1/2WM-17・19・21、プラグソケットHPW-4B(20.8)、エクステンションバー1/2WETB-100、アダプターWSAD-604 質量(g)3254
1セット
26,980 税込29,678
7日以内出荷

トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。 差込角(sq.)25.4(1/1") 寸法D(mm)49 駆動角(sq.)25.4(1/1")
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。 差込角(sq.)12.7(1/2") 駆動角(sq.)12.7(1/2")
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。 差込角(sq.)19.0(3/4") 寸法D(mm)35.5 駆動角(sq.)19.0(3/4")
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途差込角が19.0sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。 差込角(sq.)19.0(3/4) 全長L(mm)330 質量(g)1300 ピン形式6-P1 Oリング6-O1 駆動角(sq.)19.0(3/4)
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

用途差込角が25.4sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。 差込角(sq.)25.4(1/1) ピン形式8-P1 Oリング8-O1 駆動角(sq.)25.4(1/1)
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
用途インパクトレンチ用ソケットです。 ピン形式3-P Oリング3-O
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首振り機能を持ったエクステンションソケットです。入り組んだ箇所の作業に最適です。
用途インパクトレンチ用ソケットです。 ピン形式3-P Oリング3-O
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首振り機能を持ったエクステンションソケットです。入り組んだ箇所の作業に最適です。
用途インパクトレンチ用ソケット4種セットです。 セット内容3UX-8・10・12・14 質量(g)698
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
用途インパクトレンチ用ソケット4種セットです。 セット内容3UXD-8・10・12・14 質量(g)828
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

先端の駆動角がテーパー状になっており、最大15°の首振り作業が可能になります。差込側の外形は六角になっていますのでメガレンチやスパナと組み合わせるとより短い全長で作業ができます。
用途9.5sqトッターエクステンションバーです。 差込角(sq.)9.5(3/8) 寸法D(Φmm)16 六角(mm)17 駆動角(sq.)9.5(3/8)
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セットスクリューでエクステンションバーに固定することができます。
用途通常のエクステンションバーの先端に取り付けることで、首振りタイプとして使えるアダプターです。 差込角(sq.)9.5(3/8) 全長L(mm)32 質量(g)28 駆動角(sq.)9.5(3/8)
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

用途12.7sqエクステンションバーです。 差込角(sq.)12.7(1/2) 寸法D(mm)24.5 駆動角(sq.)12.7(1/2)
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途19.0sqエクステンションバーです。 差込角(sq.)19.0(3/4) 全長L(mm)75 質量(g)336 寸法D(mm)35.5 駆動角(sq.)19.0(3/4)
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷


ロッキング機構付きエクステンションバーです。取り付け取り外しはボタン操作で行います。遠隔作業で避けたいソケット類の取り残しや脱落が起きません。
用途9.5sqロッキングエクステンションバーです。 差込角(sq.)9.5(3/8) 寸法D(Φmm)18.5 駆動角(sq.)9.5(3/8)
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途インパクト用のエクステンションバーです。 差込角(sq.)9.5(3/8) ピン形式3-P Oリング3-O 駆動角(sq.)9.5(3/8)
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首振りロングエクステンションバーにロッキング機構を付けました。取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)