用途インパクト用のエクステンションバーです。
差込角(sq.)9.5(3/8)
ピン形式3-P
Oリング3-O
駆動角(sq.)9.5(3/8)
ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
用途インパクトレンチ用ソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。入り組んだ箇所の作業に最適です。
用途インパクトレンチ用ソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
用途インパクトレンチ用ソケット4種セットです。
セット内容3UXD-8・10・12・14
質量(g)828
1セット
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。入り組んだ箇所の作業に最適です。
用途インパクトレンチ用ソケット4種セットです。
セット内容3UX-8・10・12・14
質量(g)698
1セット
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ロッキング機構付きエクステンションバーです。取り付け取り外しはボタン操作で行います。遠隔作業で避けたいソケット類の取り残しや脱落が起きません。
用途9.5sqロッキングエクステンションバーです。
差込角(sq.)9.5(3/8)
寸法D(Φmm)18.5
駆動角(sq.)9.5(3/8)
用途9.5sqソケットレンチ用ソケット13種セットです。
差込角(mm)9.5
内蔵のアタッチメントはすべてロッキング機構付きです。どの組み合わせでもボタン操作やロッド操作をしないと外れません。このセットで初めてラチェットからアタッチメントそしてソケットまでロッキング機能が完結します。
用途ボルト、ナット保持機構付きソケットセットです。
差込角(mm)9.5
セット内容3LS-8・10・11・12・13・14・17、3LSD-8・10・11・12・13・14・17、3PW-14DM・16DM、オーバルグリップラチェットハンドル(RH-3KL)、ロッキングユニバーサルジョイント(UJ-321L)、ロッキングスピンナーハンドル(SPH-342L)、ロッキングエクステンションバー(ETB-351L,ETB-352L)、ロッキングスピンディスク(SD-3L)、メタルケース
質量(g)2456
ケース寸法(mm)320×140×38
1セット
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
用途インパクトレンチ用ソケット携帯セットです。
差込角(mm)9.5
セット内容3/8WA-8・10・12・13・14・17、HPW-3M-20.8、エクステンションバー3/8WETB-75・3/8WETB-100、アダプターWSAD-403、ビットホルダーBHG-3、メタルケース
質量(g)948
ケース寸法(mm)175×44×55
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
先端の駆動角がテーパー状になっており、最大15°の首振り作業が可能になります。差込側の外形は六角になっていますのでメガレンチやスパナと組み合わせるとより短い全長で作業ができます。
用途9.5sqトッターエクステンションバーです。
差込角(sq.)9.5(3/8)
寸法D(Φmm)16
六角(mm)17
駆動角(sq.)9.5(3/8)
セットスクリューでエクステンションバーに固定することができます。
用途通常のエクステンションバーの先端に取り付けることで、首振りタイプとして使えるアダプターです。
差込角(sq.)9.5(3/8)
全長L(mm)32
質量(g)28
駆動角(sq.)9.5(3/8)
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
用途9.5sqヘキサゴンレンチセットです。
セット内容3H-4・5・6・8・10・12、ドライバービット(BP-2×75(+)No.2、BF-7×75(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-311)、エクステンションバー(ETB-351)、ドライバー型ハンドル(DH-3001)、ビットホルダー(BH-3)、メタルケース
質量(g)1320
ケース寸法(mm)300×120×38
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
用途9.5sqディープソケットレンチセット
ケース寸法(mm)300×120×38
質量(g)1876
首振りロングエクステンションバーにロッキング機構を付けました。取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
用途6.35sq~19.0sqソケットレンチセット
差込角(sq.)6.35~19.0
セット内容2S-H 3/16・5・5.5・6・1/4・7・8・9・3/8・10・11・12、4SH-8・9・3/8・10・11・12・1/2、4S-13・14・14.5・15・16・17・17.5・19・20・21・22・23・24・1/1・26・27・29・30・32、6S-26・27・29・30・32・35・36・38・41、 ラチェットハンドル(RH-2KL・411・611)、ユニバーサルジョイント(UJ-221・421)T形スライドハンドル(TH-231・431)、スピンナーハンドル(SPH-241・442)、エクステンションバー(ETB-251・252・450・451・452・651)、クロスバー(CB-261・461)、ドライバー形ハンドル(DH-2001)、メタルケース
質量(g)16500
1セット
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
関連キーワード