用途8角(二重四角)ソケットレンチ用ソケットです。
全長L(mm)22
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。
用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
全長L(mm)89
質量(g)716
ピン形式6-P1
寸法D1(mm)57
寸法D2(mm)44
寸法l(mm)15
寸法S1(mm)41
寸法S2(mm)21
Oリング6-O1
アズワン品番64-8384-76
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途ナットランナー(トルクセッター)用コンビネーションソケットです。
寸法D2(mm)48
ピン形式8-P1
Oリング8-OG
より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。
用途トルクレンチ用エクステンションソケットです。
全長L(mm)450
寸法D2(mm)42
より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。
用途トルクレンチ用のロングソケットです。
全長L(mm)450
ピン形式8-P1
寸法D2(mm)42
Oリング8-OG
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
1/2"Sqのインパクトレンチでホイールナットの仮締めができる小型軽量なソケットです。
用途口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。
全長L(mm)110
ピン形式4-P1
Oリング4-O1
ドライブ側に鋼球と強力なバネを内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。薄口軽量設計で、口径を二重六角や二重四角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。ソケットの差替えが頻繁なシーンや、増し締め作業に便利です。
用途ナットランナー(トルクセッター)用ボール付ソケットです。
寸法D2(mm)53.5
関連キーワード