20型、40型をラインナップ(屋内専用)※内照看板には使用温度範囲の40℃を超える恐れがあるため使用できません。
昼白色と電球色をラインナップ
送り配線可能な端子台付き。連結工事の効率をアップします。
軽量、スリム、コンパクト設計。高さわずか50mmで天井や壁に設置しても、LED照明はスマートに収まります。
口金の回転機能で配光調整が可能。色温度3000K(電球色)/5000K(昼白色)をラインナップ。
LED照明器具の設置後でも、左右100°各5ステップで配光方向の調整ができます。電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にAC直結工事(必須)をすることで点灯します。
電力削減71%、C02排出量71%削減(FL40W蛍光灯と比較)
付属品着脱防止バンド2本付属
電源電源内蔵
定格電圧(V)AC90~242
保証期間5年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
光源寿命50000時間
配光角度(°)最大270
演色指数(Ra)83
190.9Lm/wの高効率(TLBP40VW-501325A)
電力削減75%、C02排出量75%削減(LEDベースライトとFLR40W形蛍光灯2灯と比較)
LEDベースライトは53mmの薄型でスタイリッシュ
明るさは4種類
器具幅は160mm/230mm
低ノイズLEDベースライト照明<CISPR 11/15 準拠、医療施設で使用可能>。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。
製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
仕様LEDユニット、電源内蔵
種別40形
種類逆富士型
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格電圧(V)AC90~242
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
光色昼白色相当
演色指数(Ra)80
明るさは4種類をラインナップ
低ノイズLEDベースライト照明 <CISPR 11/15 準拠、医療施設で使用可能>。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。
製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
仕様LEDユニット、電源内蔵
種別40形
質量(kg)2
種類反射笠型
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格電圧(V)AC90~242
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×61.4×154
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
光色昼白色相当
演色指数(Ra)80
明るさは4種類をラインナップ
低ノイズLEDベースライト照明 <CISPR 11/15 準拠、医療施設で使用可能>。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。
製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
仕様LEDユニット、電源内蔵
種別40形
質量(kg)1.5
種類トラフ型
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格電圧(V)AC90~242
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×53×68.5
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
光色昼白色相当
演色指数(Ra)80
関連キーワード