丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。
既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現
放熱板を無くしスリム化を実現
低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策)
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。
付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個
定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です
管径(Φmm)30
色温度(K)5000
保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。
既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現
放熱板を無くしスリム化を実現
低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策)
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。
付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個
種別FCL20形相当
直径(Φmm)205
質量(g)160
消費電力(W)8
定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です
管径(Φmm)30
全光束(Lm)900
色温度(K)3000
保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
12日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。
既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません)
製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)135
使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)
定格電力(W)11
口金GX24q
直径×長さL(Φmm×mm)50×151
適合サイズ代替ランプ:FHT32/42形
保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
適正電圧(V)AC90~242
電球の種類LED
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。
既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません)
製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)
定格電力(W)7.5
口金GX24q
直径×長さL(Φmm×mm)50×122
適合サイズ代替ランプ:FHT16形
保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
適正電圧(V)AC90~242
電球の種類LED
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。
既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません)
製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)
定格電力(W)7.5
口金GX10q
直径×長さL(Φmm×mm)50×124
適合サイズ代替ランプ:FDL13/18形
保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
適正電圧(V)AC90~242
電球の種類LED
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。
既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません)
製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)110
使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)
定格電力(W)9.5
口金GX24q
直径×長さL(Φmm×mm)50×127
適合サイズ代替ランプ:FHT24形
保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
適正電圧(V)AC90~242
電球の種類LED
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。
既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません)
製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)150
使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)
定格電力(W)14
口金GX24q
直径×長さL(Φmm×mm)50×175
適合サイズ代替ランプ:FHT57形
保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
適正電圧(V)AC90~242
電球の種類LED
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。
既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません)
製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)110
使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)
定格電力(W)9.5
口金GX10q
直径×長さL(Φmm×mm)50×128
適合サイズ代替ランプ:FDL27形
保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
適正電圧(V)AC90~242
電球の種類LED
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。
既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現
放熱板を無くしスリム化を実現
低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策)
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。
付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個
種別FCL30形相当
直径(Φmm)225
質量(g)190
消費電力(W)10
定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です
管径(Φmm)30
全光束(Lm)1100
色温度(K)3000
保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥7,698
税込¥8,468
12日以内出荷
190.9Lm/wの高効率(TLBP40VW-501325A)
電力削減75%、C02排出量75%削減(LEDベースライトとFLR40W形蛍光灯2灯と比較)
LEDベースライトは53mmの薄型でスタイリッシュ
明るさは4種類
器具幅は160mm/230mm
低ノイズLEDベースライト照明<CISPR 11/15 準拠、医療施設で使用可能>。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。
製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
仕様LEDユニット、電源内蔵
種別40形
種類逆富士型
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格電圧(V)AC90~242
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
光色昼白色相当
演色指数(Ra)80
20型、40型をラインナップ(屋内専用)※内照看板には使用温度範囲の40℃を超える恐れがあるため使用できません。
昼白色と電球色をラインナップ
送り配線可能な端子台付き。連結工事の効率をアップします。
軽量、スリム、コンパクト設計。高さわずか50mmで天井や壁に設置しても、LED照明はスマートに収まります。
口金の回転機能で配光調整が可能。色温度3000K(電球色)/5000K(昼白色)をラインナップ。
LED照明器具の設置後でも、左右100°各5ステップで配光方向の調整ができます。電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にAC直結工事(必須)をすることで点灯します。
電力削減71%、C02排出量71%削減(FL40W蛍光灯と比較)
付属品着脱防止バンド2本付属
電源電源内蔵
定格電圧(V)AC90~242
保証期間5年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
光源寿命50000時間
配光角度(°)最大270
演色指数(Ra)83
創意工夫したデバイス実装によって、【まぶしさ】【粒々感を低減】【ワイドな光】を実現しました。オフィス環境に最適な自然な光のLEDランプです。
Φ25.5mmのスリム管の採用で、薄型器具、ルーバー付器具、埋込ルーバー付器具など広範囲な器具に取り付けできます。
ワイドな配光角度で、蛍光灯のように天井まで広範囲に照らすことができ、部屋全体が明るくなります。
電源内蔵ながら蛍光灯Hf32形の198gに迫る約170gの軽量を実現しました。工事や器具、天井への負担が軽減されます。
電磁ノイズが気になる環境病院等でも使用できるCISPR11/15に準拠した低ノイズLEDランプです。(CISPRとは国際無線障害特別委員会が制定した規格)
厳密な品質管理体制にもとづき、5年間の長期保証を実現しました。
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格電圧(V)AC90~242
口金G13
色温度(K)5000
保証期間5年間(メーカー指定条件あり)
光源寿命40000時間
配光角度(°)最大290
演色指数(Ra)83
関連キーワード