5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【生ゴミをいつでも処理でき、台所が衛星的になる】 週1~2日のごみ取集日を待たずとも、生ゴミを処理することができます。 また生ゴミの一時的保管も可能なため、衛生的に保管・処理することができます。※アクティブモードまたはバスケットリッドを使用 【生ゴミのイやな臭いを軽減することができる】 FOODCYCLERのフィルターに活性炭を含んでおり、堆肥化の過程で、発生する臭いを取り除きます。 堆肥にした後はほとんどいやな臭いはしません。 カラス・猫からの被害を防ぐことにもつながります。 【環境にやさしい】 家庭で出た生ごみや食べ残しは、処理工場に運ばれ、可燃ごみとして処分されますが、運搬や焼却の際に二酸化炭素(CO2)やメタンガスを排出します。 また、焼却後の灰の埋め立ても環境負荷につながります。 FOODCYCLERを使用することで、こうした環境への負荷にも配慮することができます。 【堆肥として使うことで生ごみを土に返す資源循環ができる】 FOODCYCLERを利用することで、家庭で出た生ごみや食べ残しが再利用可能な堆肥になります。 家庭菜園や、観葉植物などの育成に再利用いただけます。 オーガニックな堆肥を作ることができるため、市販のものを使用するよりも安心・安全です。 【生ごみの量が格段に減る】 FOODCYCLERを利用し堆肥にすることで、家庭で出た生ごみや食べ残しの体積が80~90%減少します。
幅(mm)280 質量(kg)10 高さ(mm)360 奥行(mm)320 運転音(dB)(最大)4.5 処理能力(1回あたり)最大1.5kg 設置場所屋内用 処理方法乾燥式 処理時間(1回あたり)4-8時間
1個
68,980 税込75,878
8日以内出荷

フードサイクラー用のバスケットリッドです。分解してお手入れ可能です。 フィルターの汚れがひどい時は手洗いして、日陰でよく乾かしてください。
幅(mm)193 質量(kg)0.28 高さ(mm)35 奥行(mm)193
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

フードサイクラー用バスケットです
幅(mm)205 質量(kg)1.6 高さ(mm)160 奥行(mm)205
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷

フードサイクラー用の詰替カーボンパック2個 活性炭を含んでいるので稼働中のニオイを取り除けます 交換目安は約3ヶ月、容器なしなのでよりエコに貢献します
幅(mm)140 質量(kg)0.2 高さ(mm)180 奥行(mm)32
1セット(2個)
3,500 税込3,850
9日以内出荷

フードサイクラー用の詰替可能フィルター2個セット。毎日使用した場合の交換目安は約3ヶ月です。 活性炭を含んでいるので稼働中のニオイも取り除きます。ご自身でカーボンリフィルパックを詰め替えて頂く仕様です。
幅(mm)70 質量(kg)0.36 高さ(mm)180 奥行(mm)70
1セット(2個)
5,598 税込6,158
10日以内出荷