殺虫機能付きのかわいいランタン。UVランプが360-400nmの波長でおびき寄せ、本体の高圧電網に接触した蚊を瞬時に殺虫します。ランタンモードでは、3段階の明るさ調整が可能。殺虫と照明のスイッチが分かれているので、用途に合わせて使い分けができます。防水設計なので屋外での使用に最適。蚊取りネットに残った蚊は流水で洗い落とすことができます。1200mAh電池容量の内蔵バッテリーを搭載。蚊除けモードは満充電で最長20時間の連続使用が可能。ランタンモードは、最長20時間の連続点灯(弱点灯の場合)。充電はソーラーとUSBに対応、USBでは約2時間で満充電。
用途防災の備えに。アウトドアに。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)88×135
点灯方式弱・中・強
充電時間(時間)USB:2
防滴構造IPX4
明るさ(Lm)80
電球の種類LED
最大点灯時間20時間
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
関連キーワード