6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭ハウス工業水洗タイプ 和式
【特別色のグレー】ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途事務所や倉庫、資材置き場、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。 付属品取扱説明書 保証書付 材質【衛生器具】ポリエステル 幅(mm)870 質量(kg)107 グレー 高さ(mm)2432 材質(本体)ポリエチレン タイプ【便器】和式(樹脂製)【洗浄】水洗式(給排水工事必須) 奥行(mm)1195 色(扉)標準色(パープル)
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷

仮設トイレのスタンダートタイプ 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。 材質衛生器具:ポリエステル 幅(mm)870 質量(kg)103 グリーン 高さ(mm)2592 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1495 水タンク容量(L)60 色(扉)標準色(パープル) 槽容量(L)320
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷

旭ハウス工業フラッパー
AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(和式)専用の補修部材。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質PE
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(和式)専用の補修部材。C144の便器にフラッパー取り付け済みのセット商品です。セット商品ですので交換の手間が省かれます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 セット内容C-144便器・フラッパー 材質フラッパー:PE/C-144便器:PP他
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

給水不要のシンプルな汲取式トイレです。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途山中やキャンプ場など便器洗浄水の用意が困難な場所での使用に適しています。 幅(mm)870 グリーン 高さ(mm)2592 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1495
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。 幅(mm)870 グリーン 高さ(mm)2432 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1195
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)