「トイレ 洋式 便座」の検索結果
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。臭いや汚れも少なく温水洗浄便座付ですのでより快適にご利用可能。
用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。
材質衛生器具:陶器製
幅(mm)870
質量(kg)107
色グレー
高さ(mm)2432
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1195
ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。臭いや汚れも少なく温水洗浄便座付ですのでより快適にご利用可能。
用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。
材質衛生器具:陶器製
幅(mm)870
質量(kg)107
色グリーン
高さ(mm)2432
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1195