5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭ハウス工業AH-200型ポンプ
AUトイレの補修・修理部材。一度の踏み込みで約200ccの水量。ご使用になり水の出が悪くなった際には交換時期となります。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質POM他 ポンプ容量(mL)200
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

仮設トイレのスタンダートタイプ 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。 材質衛生器具:ポリエステル 幅(mm)870 質量(kg)103 グリーン 高さ(mm)2592 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1495 水タンク容量(L)60 槽容量(L)320
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。 材質衛生器具:ポリエステル 幅(mm)870 質量(kg)104 グレー 高さ(mm)2592 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1495 容量(L)便槽:320 水タンク容量(L)50
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

旭ハウス工業FDJー130型ポンプ
AUトイレの補修・修理部材。洗浄方法の見直しで水量が従来の28%カットご使用になり水の出が悪くなった際には交換時期となります。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質POM他 ポンプ容量(mL)130
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

国土交通省が推奨する環境に配慮した仮設トイレである「快適トイレ」の基準を満たした商品です。本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・事務所・倉庫・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。 材質衛生器具:ポリエステル 幅(mm)870 質量(kg)104 グリーン 高さ(mm)2592 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1495 容量(L)便槽:320 水タンク容量(L)50
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷