AUトイレの補修・修理部材。対応型式:AUG-1J+BC37N
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)575×281×305(上部142.5 下部162.5)
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
国土交通省が推奨する環境に配慮した仮設トイレである「快適トイレ」の基準を満たした商品です。本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・事務所・倉庫・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
材質衛生器具:ポリエステル
幅(mm)870
質量(kg)104
色グリーン
高さ(mm)2592
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1495
容量(L)便槽:320
水タンク容量(L)50
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。
幅(mm)870
色グリーン
高さ(mm)2432
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1195
AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(和式)専用の補修部材。C144の便器にフラッパー取り付け済みのセット商品です。セット商品ですので交換の手間が省かれます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
セット内容C-144便器・フラッパー
材質フラッパー:PE/C-144便器:PP他
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。対応型式:AUG-1W+15WS
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)657.5×306×330(上部150 下部180)
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
仮設トイレのスタンダートタイプ
本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
材質衛生器具:ポリエステル
幅(mm)870
質量(kg)103
色グリーン
高さ(mm)2592
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1495
水タンク容量(L)60
槽容量(L)320
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
給水不要のシンプルな汲取式トイレです。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途山中やキャンプ場など便器洗浄水の用意が困難な場所での使用に適しています。
幅(mm)870
色グリーン
高さ(mm)2592
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1495
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。
材質衛生器具:ポリエステル
幅(mm)870
質量(kg)90
色グレー
高さ(mm)2432
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1195
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
関連キーワード