3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国土交通省が推奨する環境に配慮した仮設トイレである「快適トイレ」の基準を満たした商品です。本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・事務所・倉庫・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。 材質衛生器具:ポリエステル 幅(mm)870 質量(kg)104 グリーン 高さ(mm)2592 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1495 容量(L)便槽:320 水タンク容量(L)50 色(扉)標準色(パープル)
1台
259,800 税込285,780
15日以内出荷

足踏みポンプを踏む事により付属ポリタンクから水を汲み上げ常に快適に使用可能。快適トイレとセットで利用する事で手洗いの排水をトイレの洗浄水として再利用が可能。
用途イベント会場・事務所・倉庫・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。 仕様手洗器 幅(mm)870 質量(kg)74 グリーン 高さ(mm)2592 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1495 容量(L)便槽:320 水タンク容量(L)20
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷

仮設トイレのスタンダートタイプ 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。 材質衛生器具:ポリエステル 幅(mm)870 質量(kg)103 グリーン 高さ(mm)2592 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1495 水タンク容量(L)60 色(扉)標準色(パープル) 槽容量(L)320
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷

関連カテゴリ