- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- オーエッチ工業
- 21ページ目
21ページ目: オーエッチ工業のすべての商品
用途解体作業全般
寸法H(mm)30
寸法A(mm)25
寸法F(mm)35
寸法D(mm)100
寸法E(mm)7
寸法B(mm)17
寸法C(mm)110
寸法G(mm)40
関連資料(0.69MB)
適合用途解体作業全般
用途ならし板金 平面だし 溶接歪取りに
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途ならし板金、平面出し、溶接後の歪み取りに
関連資料(1.55MB)
用途鉄工作業全般
寸法A(mm)19
寸法B(mm)27
適合品番使用クサビ:大大(WC-3)
関連資料(0.96MB)
用途機械の組み立て等
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作など
関連資料(1.4MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ゴム
取付寸法X×Y(mm)29×0
取付座A×B(mm)36×20
車輪No.25R
ストッパーなし
取付穴径P(mm)4.2
偏芯E(mm)-
アズワン品番65-1863-15
自重(g)40
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1台
¥119
税込¥131
当日出荷
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ゴム
取付寸法X×Y(mm)29×0
取付座A×B(mm)36×18
車輪No.25R
ストッパーなし
取付高H(mm)35
取付穴径P(mm)4.2
偏芯E(mm)-
アズワン品番65-1863-14
車輪径D(Φmm)25
自重(g)30
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1台
¥90
税込¥99
15日以内出荷
適合OCH-20
長さ(m)4.5
1本
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
適合OCH-20
長さ(m)4.5
1本
¥6,998
税込¥7,698
11日以内出荷
安さを追求!輸入品!。生産物賠償責任保険付。荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブを2個装備しています。
仕様ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドルナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
種別Aシリーズ
破断強度(N)12740
アズワン品番65-1862-42
1台
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷