頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
使用温度範囲(℃)-20~80
安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本!
防獣フェンスの設置が簡単にできます。
シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。
すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど
全長(mm)590
材質(ヘッド)S53C
材質(柄部)アルミ
使用温度範囲(℃)-20~50
硬度HRC【ヘッド】44~50°
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ内径(Φmm)26
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
柄が短く使いやく打ち損じが少ないショートタイプのカケヤ
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)360
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
呼称#4×360
頭部対辺(mm)70
頭部長(mm)145
質量(g)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
両手でも片手でも振れるミドルタイプ
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)650
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
呼称#4×650
頭部対辺(mm)70
頭部長(mm)145
質量(g)2300
アズワン品番65-1869-26
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
両手でも片手でも振れるミドルタイプ
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)650
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
呼称#5×650
頭部対辺(mm)79
頭部長(mm)152
質量(g)2900
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
・建築工事全般でよく使われています。
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
柄長さ(mm)900
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途板金作業/機械の組立・修理
用途機械の組み立て等
長さ(mm)135(頭)
全長(mm)360
質量(kg)1.6(頭1.3)
材質(柄部)グラスファイバー
材質(頭)ウレタン
主な用途機械などの修理、組み立て 板金作業
頭部対辺(mm)66
関連資料(0.67MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)930
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途板金作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレス構造なので手の負担が減り作業効率アップ、頭部はウレタンなので木のカケヤより長持ち
種類掛矢(カケヤ)
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)木
主な用途組立作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
柄が短く使いやく打ち損じが少ないショートタイプのカケヤ
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)360
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
呼称#5×360
頭部対辺(mm)79
頭部長(mm)152
質量(g)2400
アズワン品番65-1869-25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
仕様安全レバー付
材質S45C
タイプラッチ有
寸法G(mm)22
鍛造商品で熱処理済です。
ストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。
寸法C(mm)17
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
材質S53C
タイプラッチ無
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です
寸法C(mm)24
ヘッドはウレタンを使用しているので長寿命です。作業能率のあがるショックレス構造です。画像は代表画像を使用しています。
全長(mm)360
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-20~50
対辺(mm)【頭】66
呼称#3×360
頭部長(mm)135
アズワン品番65-1872-02
頭質量(kg)1.3
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ウレタンカケヤ交換用柄
種類ハンマー柄
全長(mm)900
使用クサビ特大(WC-4)
寸法A(mm)24
寸法B(mm)30
適合#6・#8・#10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
ワイヤロープとの接合により、いろいろな使い方ができます。半切りドラム缶にかけやすいワイドな間口。小径アイボルトにもかけられるスリムな本体。鍛造品 熱処理済。表示荷重を超えて使用しないでください。取付けは確実に行ってください。変形や磨耗が激しい場合は使用しないでください。画像は代表画像を使用しています。
仕様【安全係数】5
使用荷重(kg)1500
寸法A(mm)104
寸法D(Φmm)12
寸法E(mm)128
寸法B(mm)162
寸法G(mm)25
寸法C(Φmm)27
寸法F(Φmm)23
テーパー付アルミクランプ圧縮止でトゲが無く安全で使いやすい。テーパー付アルミクランプ圧縮止で、トゲが無く安全で使いやすい。台付ワイヤーは締結や引っ張り用です。荷の吊り上げ、吊り下げなどの玉掛作業には使用しないでください。
長さ(m)4
使用荷重(kg)300
アズワン品番65-1865-45
アイ寸法(mm)150
1本
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
関連キーワード