カテゴリ

  • 作業工具(23)
絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業
  • マルキン印(28)
  • BIGMAN(ビッグマン)(19)
  • GEDORE(19)
  • 浅香工業(18)
  • 正広(16)
  • エスコ(13)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(13)
  • TRUSCO(9)
  • 王将(須佐製作所)(9)
  • 角利(7)
  • SENNARI(7)
  • SK11(6)
  • 与板利器工業(6)
  • 龍馬(5)
  • E-Value(4)
  • ノーリツ(3)
  • 千吉(3)
  • TAKAGI(高儀)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「くさび 木」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜けないクサビ オーエッチ工業抜けないクサビオーエッチ工業
279税込307
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
つり針の原理を利用した設計で、どんな木柄もしっかり固定できます。
関連資料(0.1MB)
両口玄能用木柄 オーエッチ工業両口玄能用木柄オーエッチ工業
999税込1,099
1本
4日以内出荷
すべりにくいグリップ付き
用途両口玄能(極小)木柄種類ハンマー柄全長(mm)330使用クサビWD-6寸法A(mm)6寸法B(mm)19適合極小RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー木柄 オーエッチ工業フラット板金ハンマー木柄オーエッチ工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー1、11/2用木柄種類ハンマー柄全長(mm)320使用クサビ中(WC-1)寸法A(mm)15寸法B(mm)23適合#1・#1 1/2アズワン品番65-1872-14RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー木柄 オーエッチ工業フラット板金ハンマー木柄オーエッチ工業
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー用1/2、3/4用木柄種類ハンマー柄全長(mm)330使用クサビ小(WC-0)寸法A(mm)11寸法B(mm)18適合#1/2・#3/4アズワン品番65-1872-13RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー木柄 オーエッチ工業フラット板金ハンマー木柄オーエッチ工業
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー用1/4木柄種類ハンマー柄全長(mm)290使用クサビ小小(WC-00)寸法A(mm)9寸法B(mm)15適合#1/4アズワン品番65-1872-12RoHS指令(10物質対応)対応
板金ハンマー用木柄 オーエッチ工業板金ハンマー用木柄オーエッチ工業
929税込1,022
1本
当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途エボシナラシハンマー縦ナラシ木柄種類ハンマー柄全長(mm)320使用クサビWD-5寸法A(mm)8寸法B(mm)22適合エボシ(縦)RoHS指令(10物質対応)対応
記念用テストハンマー木柄 オーエッチ工業記念用テストハンマー木柄オーエッチ工業
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類ハンマー柄全長(mm)300使用クサビ小(WE-0)RoHS指令(10物質対応)対応
セットウハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業セットウハンマー用 交換木柄オーエッチ工業
939税込1,033
1本
当日出荷
種類ハンマー柄全長(mm)300材質(柄部)使用クサビ中(WC-1)適合#0.9トラスコ品番395-8906RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス片手ハンマー オーエッチ工業ステンレス片手ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1本
当日出荷から翌日出荷
種類片手ハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)主な用途機械の組立・修理
両口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業両口ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(7件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄全長(mm)900使用クサビ特大(WC-4)適合#8以上トラスコ品番123-4552質量(g)557RoHS指令(10物質対応)対応
両口・片口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業両口・片口ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄
片手ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業片手ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(10件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類ハンマー柄
強力型銅ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業強力型銅ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業
789税込868
1本
当日出荷から3日以内出荷
種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
パートII ソフトハンマーFP(鉄)・AP(アルミ)用 交換木柄 オーエッチ工業パートII ソフトハンマーFP(鉄)・AP(アルミ)用 交換木柄オーエッチ工業
2,798税込3,078
1本
当日出荷
種類ハンマー柄全長(mm)375使用クサビ大大(WC-3)適合#4トラスコ品番356-9390RoHS指令(10物質対応)対応
カッパーハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業カッパーハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
種類ハンマー柄
両口・片口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業両口・片口ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄材質(柄部)
両口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業両口ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業
3,498税込3,848
1本
当日出荷
種類ハンマー柄全長(mm)820材質(柄部)使用クサビ特大(WC-4)適合#6RoHS指令(10物質対応)対応
強力型銅ハンマー オーエッチ工業強力型銅ハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から5日以内出荷
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
テストハンマー オーエッチ工業テストハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)硬度HRC55~60使用クサビ主な用途機械機器や車輌の点検
プラハンマー オーエッチ工業プラハンマーオーエッチ工業(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ) #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
パートII ソフトハンマーFP (鉄) オーエッチ工業パートII ソフトハンマーFP (鉄)オーエッチ工業(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
片手ハンマー オーエッチ工業片手ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら