こんなお得な商品も!

ラッシングベルト Jフック
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
生産物賠償責任保険付
荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブを2個装備しています。
ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル
ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
仕様ワイドハンドル
種別Aシリーズ
破断強度(N)15680
こんなお得な商品も!

ラッシングベルト Jフック
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
生産物賠償責任保険付
荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブ を2個装備しています。
ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル
ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
仕様ワイドハンドル
種別Aシリーズ
破断強度(N)24500
ワンタッチで脱着でき便利です。
用途運搬、保管時の転倒防止
バックル樹脂製
引張るだけで簡単に固定できます。
用途荷締め作業、固定作業
ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
用途荷締め
ベルト色ホワイト
材質ポリエステル
長さ(m)100
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに
材質ベルト:ポリエステル
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に
材質(ベルト)ポリエステル
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
寸法E(mm)1330
マジックテープ式で脱着がワンタッチ、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。単価が安くて経済的です。
用途荷物の結束
鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
ベルト長さ(m)2
使用荷重(kg)50
破断強度(kg)250
こんなお得な商品も!

ラッシングベルト シボリ縫製
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
種別LBR603(中大型トラック用)シリーズ
破断強度(kg)600
材質(ベルト)ポリエステル
荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機
材質(ベルト)ポリエステル
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
ベルト長さ(m)3
使用荷重(kg)50
破断強度(kg)250
2023年のトラック法改正により、トラックドライバーの安全対策が強化されました。荷台の昇降時には3点支持が推奨されています。本製品『アシストベルトリング』は、昇降時に安定した3点支持を確保するために設計された製品です。【簡単着用】トラックレールへ取付、使用可能。【高耐久】耐候性、耐摩耗性に優れたポリエステル製。【低コスト】ベルトと金具のシンプル設計
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)0.4
材質(ベルト)ポリエステル
鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
ベルト長さ(m)4
使用荷重(kg)50
破断強度(kg)250
樹脂バックルで軽く簡単に作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く、簡単に固定できます。
樹脂バックルで軽く簡単に作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く、簡単に固定できます。2個入です。
用途荷物やキャンプ用寝具の束ね締め。
材質ポリプロピレン
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)1.5
使用荷重(kg)20
素早く縛れる結束べると・ねじれがわかるライン入りです。
用途荷締め用。
小型軽量物用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途小型軽量物用ワイヤー荷締機。
仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ
材質鋼
ワイヤー径(Φmm)6
ワイヤー長さ(m)1.6
安全荷重(kg)400
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。プロ仕様ですので、走行中の衝撃荷重に強いです。
用途トラック搬送等での積荷の固定。
ベルト幅(mm)25
形式ラチェット式
ベルト長さ(m)(固定側)0.5(巻取り側)4
小型・中型トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途小型・中型トラック用ワイヤー荷締機。
仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ
材質鋼
ワイヤー径(Φmm)6
ワイヤー長さ(m)1.6
安全荷重(kg)600
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。
材質ポリエステル、鋼
本体バックル:ワイドハンドルラチェット
端末仕様エンドレス
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
素早く簡単に結束作業が出来ます。結束ベルト専用鋼環バックル採用で強度が大幅アップしています。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。ねじれがわかるライン入りベルトです。
用途荷物の結束、固定。
材質ポリプロピレン
ベルト長さ(m)5
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途箱車・コンテナ内での荷物の固定。
材質本体金具及び端末金具:S45C ベルト:ポリエステル
ベルト幅(mm)35
ベルト長さ(m)(固定側)1(巻取り側)3
本体バックル:ラチェット
端末仕様レールフック
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
ロングハンドル・ベルトチャッキング強化タイプ。タイトロン専用ベルト締機。TKM-2Lは、ロングハンドル・ベルトチャッキング強化タイプです。一度締め付けた後も簡単に2度締めができます。吊具として使用しないでください。ベルトを結んだり、ねじれた状態で使用しないでください。角張った物に使用される場合は、スリーブなどの角当てをご使用ください。
寸法(mm)150×255×475
質量(kg)6.1
アズワン品番65-1871-56
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
箱車・コンテナー車内の荷締めの必需品です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はトラックレール用ワンピース金具です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途コンテナー車の荷物の固定。
材質ポリエステル、鋼
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)巻取3、固定1
使用荷重(kg)300
端末仕様ワンピースフック
破断荷重(kg)1500
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。カムバックルラチェット式で作業が簡単で確実に荷物の固定が出来ます。
用途トラック搬送等での積荷の固定。
ベルト幅(mm)25
形式カムバックル式
ベルト長さ(m)(固定側)0.5(巻取り側)4
ワンタッチでベルトを本体締機に装着でき、すばやく荷締め作業が可能です。
一度締め付けた後も簡単に二度締めができます。
用途ベルトの荷締め
材質スチール
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途荷物の固定に。
材質ポリエステル、鋼
本体バックル:ワイドハンドルラチェット
端末仕様Jフック
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途資材の束ね締めやパレット荷の固定。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)6
端末仕様エンドレス
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途トラック搬送等での積荷の固定。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)(固定側)1(巻取り側)5
本体バックル:ワイドハンドルラチェット
マジックテープ式でセット時間が比較的短く作業性に優れています。ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
引張強度(kg)65
引張強度(N)637
用途落下防止ベルト
質量(kg)0.9
ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:4
関連資料(2.01MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ