8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し 種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 硬度HDD17 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業ウレタンカケヤ(木柄)
RoHS
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部) 主な用途組立作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち 種類掛矢(カケヤ) 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類ゴムハンマー 材質(頭)ゴム 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途組立作業 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し 種類ゴムハンマー 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)ウレタン樹脂 主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理 硬度HDD40 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
35,980 税込39,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。 種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム 材質(柄部) 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) 2018年トラスコ掲載ページ4 1849
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。
種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業 種類両口ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途解体作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)