「セーフティベルト」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
用途荷締め作業、軽荷重用
仕様ラチェット式タイプ
トラスコ品番370-5528
材質ベルト:ポリエステル
質量(kg)0.85
最大使用荷重(t)0.2
1台
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
カムバックルLBB70シリーズ。このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。軽作業や梱包資材としてもよく使われています。画像は代表画像を使用しています。
ベルト幅(mm)25
端末仕様鍛造セーフティ
ベルト長さ巻取側(m)4
ベルト長さ固定側(m)0.5
ベルト厚(mm)1.5
アズワン品番65-1872-59
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
セーフティーアシストシステム(SAS)採用。1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実に取り外しができます。1コマリリースにより、安全にベルトを緩めることができ荷崩れ防止になります。1コマリリースにより、コンテナ車の壁面が急激に広がるのを防ぎ衝撃音防止になります。大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。中大型トラック用。画像は代表画像を使用しています。
タイプシボリ縫製
端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト長さ巻取側(m)5
バックル幅(mm)100
ベルト長さ固定側(m)1
関連キーワード