カテゴリ

  • 作業工具(213)
  • 鈑金・塗装(2)
絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業
  • モノタロウ(18)
  • エスコ(409)
  • 土牛(151)
  • 王将(須佐製作所)(116)
  • マルキン印(80)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(76)
  • TRUSCO(54)
  • BIGMAN(ビッグマン)(47)
  • SK11(46)
  • 浅香工業(45)
  • KTC(43)
  • 与板利器工業(41)
  • GEDORE(39)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
  • 角利(36)
  • 藤元(35)
  • カネコ総業(32)
  • PICARD(31)
  • 大五郎(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(144)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ハンマー用 柄」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップテープ 超衝撃吸収 オーエッチ工業グリップテープ 超衝撃吸収オーエッチ工業
589税込648
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ポリウレタン幅(mm)27厚さ(mm)4全長(mm)1050質量(g)15
グラス柄コンビハンマー オーエッチ工業グラス柄コンビハンマーオーエッチ工業
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
グラス柄コンビハンマー鉄×ウレタンガラス繊維入りで折れにくい。
材質(柄部)グラスファイバー
グラス柄コンビ替頭 オーエッチ工業グラス柄コンビ替頭オーエッチ工業
169税込186
1個
4日以内出荷
グラス柄コンビハンマー用替ヘッド
材質(柄部)グラスファイバー
電工ハンマー 軽量 BLACK オーエッチ工業電工ハンマー 軽量 BLACKオーエッチ工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
レースウェイ対応 17mm六角深穴ソケット軽さと強さを両立したジュラルミン製パイプ柄。隅まで叩きやすいシャープなデザイン。側面はフラットな形状で、横打ち可能。狭いところもラクラク叩ける。
用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等材質シャフト:ジュラルミン、ソケット:機械構造用炭素鋼 S45C使用温度(℃)-20~50材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)頭部寸法(mm)対辺:22頭部長(mm)105主な用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等材質(ヘッド)機械構造用合金鋼 SCM440頭質量(g)200関連資料(1.5MB)
サムライハンマー 燕返し小次郎 #084635 オーエッチ工業サムライハンマー 燕返し小次郎 #084635オーエッチ工業
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
日本刀をイメージした侍グリップが作業時のすべりを防ぐ。 木柄とほぼ同重量のポリプロピレン製ハンドルは軽くて強靭。 3重成型ハンドルなのでグリップの緩みがなく安全。 打撃時の衝撃も大幅に吸収し手にひびかない。 木柄のような柄のガタつき、折れも少ない。
仕様●サイズ:全長/280mm、頭径×頭長/30×103mm●重量:570g、頭重量/450gアズワン品番68-4108-54
サムライ両口ハンマーショート オーエッチ工業サムライ両口ハンマーショートオーエッチ工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)200材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)89口径(mm)30頭質量(g)600全質量(g)700
サムライ両口ハンマー オーエッチ工業サムライ両口ハンマーオーエッチ工業
2,498税込2,748
1本
当日出荷
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)118口径(mm)45頭質量(g)1300全質量(g)1400
サムライ石刃ハンマーショート オーエッチ工業サムライ石刃ハンマーショートオーエッチ工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
用途石工作業、土木作業、鉄工作業。全長(mm)200材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)86主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。口径(mm)31頭質量(g)600全質量(g)700
サムライ石刃ハンマー オーエッチ工業サムライ石刃ハンマーオーエッチ工業
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
用途石工作業、土木作業、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。
仮設コンビハンマー オーエッチ工業仮設コンビハンマーオーエッチ工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
住宅地等での足場作業に最適な騒音対策ハンマーです。音を抑えたいナイロンヘッドと力強く叩きたい鋼鉄ヘッドのコンビハンマーです。ナイロンヘッドは鋼鉄ヘッドに比べ音圧レベルが12dB低下し騒音対策になりまる。柄折れガード内蔵で耐久性に優れたクロモリシャフト採用しました。コンパクトヘッドで扱いやすく柄尻にはステンレス製リング付です。
用途足場組立・解体作業。材質グリップ:PVC全長(mm)290材質(柄部)クロームモリブデン鋼材質(頭)機械構造用炭素鋼S55C/ナイロンヘッド径(Φmm)37主な用途足場組立・解体作業全質量(g)720硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70、鋼鉄ヘッド:HRC40~45
EZショックレスハンマー用木柄 オーエッチ工業EZショックレスハンマー用木柄オーエッチ工業
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
材質摘要EZショックレスハンマー用材質(柄部)
足場屋ハンマー オーエッチ工業足場屋ハンマーオーエッチ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50材質(グリップ)PVC材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途建築作業硬度HRCヘッド:37~43°材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
パート(R)ライトンソフトハンマー オーエッチ工業パート(R)ライトンソフトハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
杭打ちハンマー オーエッチ工業杭打ちハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本! 防獣フェンスの設置が簡単にできます。 シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。 すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど全長(mm)590材質(ヘッド)S53C材質(柄部)アルミ使用温度範囲(℃)-20~50硬度HRC【ヘッド】44~50°RoHS指令(10物質対応)対応パイプ内径(Φmm)26
コードイン石刃ハンマー オーエッチ工業コードイン石刃ハンマーオーエッチ工業
3,998税込4,398
1丁
翌日出荷
落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に。アンカーの打ち込み、その他解体作業等に。種類石頭ハンマー全長(mm)280材質(柄部)クロムモリブデン鋼主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 1858
ライトンステンレスソフトハンマー青ヘッド付 オーエッチ工業ライトンステンレスソフトハンマー青ヘッド付オーエッチ工業
17,980税込19,778
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然食にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付きです。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。種類両口ハンマー全長(mm)280材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)SUS304主な用途機械の組立・修理2018年トラスコ掲載ページ4 1854
ステンレスソフトハンマー オーエッチ工業ステンレスソフトハンマーオーエッチ工業
27,980税込30,778
1丁
4日以内出荷
異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然色にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付です。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。種類両口ハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)270材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)SUS304主な用途機械の組立・修理呼称#1頭部長(mm)105トラスコ品番835-8207質量(g)7802018年トラスコ掲載ページ4 1854
ライトン黒ゴムハンマー オーエッチ工業ライトン黒ゴムハンマーオーエッチ工業
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。種類ゴムハンマー材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム材質(柄部)材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)2018年トラスコ掲載ページ4 1849
スーパープラハンマー オーエッチ工業スーパープラハンマーオーエッチ工業
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から3日以内出荷
従来の打撃力・打感はそのままに、使いやすさと安全性をプラスしました。ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。軽くて強いポリプロピレン柄です。狭いところでも叩けるグリップエンドです。次世代型グリップデザインで、握りやすく滑りにくいです。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)ポリプロピレン主な用途組立作業/機械の組立・修理材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)2018年トラスコ掲載ページ4 1847
ライトン両口ハンマー オーエッチ工業ライトン両口ハンマーオーエッチ工業
6,198税込6,818
1丁
翌日出荷
柄にクロモリシャフトを内蔵しています。PP柄を使用し、軽量です。建築・土木作業全般に適しています。
用途建築、土木作業全般に。種類両口ハンマー全長(mm)850材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業2018年トラスコ掲載ページ4 1826
ブリキハンマー用木柄 オーエッチ工業ブリキハンマー用木柄オーエッチ工業(1件のレビュー)
759税込835
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類ハンマー柄全長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
イージーショックレスハンマー オーエッチ工業イージーショックレスハンマーオーエッチ工業
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から8日以内出荷
種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン/ポリエチレン材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理
スチール片手ハンマー オーエッチ工業スチール片手ハンマーオーエッチ工業
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)クロムモリブデン鋼主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
スチール両口ハンマー オーエッチ工業スチール両口ハンマーオーエッチ工業
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)280材質(頭)炭素鋼材質(柄部)クロモリパイプ主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
スチールセットウハンマー オーエッチ工業スチールセットウハンマーオーエッチ工業
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から翌日出荷
種類石頭ハンマー全長(mm)280材質(頭)炭素鋼材質(柄部)クロムモリブデン鋼主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
コードイン石刃ハンマー0.6Kg オーエッチ工業コードイン石刃ハンマー0.6Kgオーエッチ工業
3,798税込4,178
1丁
翌日出荷
落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。 熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に、アンカーの打ち込み、その他解体作業等に種類石頭ハンマー全長(mm)280材質(柄部)クロムモリブデン鋼主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業頭部対辺(mm)31トラスコ品番818-7240材質頭部:炭素鋼、柄:クロムモリブデン鋼パイプ質量(kg)0.6適合内径(Φmm)【リング】42以上頭部長(mm)85持ち手グリップ付頭径(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーラバーハンマー#1 オーエッチ工業スーパーラバーハンマー#1オーエッチ工業
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)300材質(頭)ゴム材質(柄部)ポリプロピレン主な用途組立作業呼称#1頭部長(mm)112材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)トラスコ品番799-5113RoHS指令(10物質対応)対応
スーパープラハンマー#1 オーエッチ工業スーパープラハンマー#1オーエッチ工業
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)300材質(頭)PVC材質(柄部)ポリプロピレン主な用途組立作業/機械の組立・修理呼称#1頭部長(mm)112材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)トラスコ品番799-5067RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーNTプラハンマー#1 オーエッチ工業スーパーNTプラハンマー#1オーエッチ工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)300材質(頭)ナイロン材質(柄部)ポリプロピレン主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理呼称#1頭部長(mm)112材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)トラスコ品番799-5059RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーハンマー オーエッチ工業アンカーハンマーオーエッチ工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷
用途柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。 短めのグラスファイバー柄と太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みがしやすくなっています。種類特殊ハンマー全長(mm)250材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業呼称1.5頭部対辺(mm)47頭部長(mm)105質量(kg)1.8トラスコ品番423-9598RoHS指令(10物質対応)対応
ライトン片手ハンマー#2 オーエッチ工業ライトン片手ハンマー#2オーエッチ工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
種類片手ハンマー頭径(Φmm)38全長(mm)340材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途鉄工作業トラスコ品番808-0846RoHS指令(10物質対応)対応
侍(サムライ)ハンマー オーエッチ工業侍(サムライ)ハンマーオーエッチ工業(21件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル吸い付くグリップで手になじみショックも吸収木柄の重量バランス実現ガタ・折れが少ない
全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
Gショックレスハンマー(グラスファイバー)ショートグラスファイバー柄 オーエッチ工業Gショックレスハンマー(グラスファイバー)ショートグラスファイバー柄オーエッチ工業
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少します。
種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
トンカチハンマー用木柄 オーエッチ工業トンカチハンマー用木柄オーエッチ工業
879税込967
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
すべりにくいグリップ付き
種類ハンマー柄全長(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
八角玄能用木柄 オーエッチ工業八角玄能用木柄オーエッチ工業
949税込1,044
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
すべりにくいグリップ付き
種類ハンマー柄全長(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
両口玄能用木柄 オーエッチ工業両口玄能用木柄オーエッチ工業
999税込1,099
1本
翌々日出荷
すべりにくいグリップ付き
用途両口玄能(大)用木柄種類ハンマー柄全長(mm)330使用クサビWD-9寸法A(mm)9寸法B(mm)27適合RoHS指令(10物質対応)対応
両口玄能用木柄 オーエッチ工業両口玄能用木柄オーエッチ工業
999税込1,099
1本
3日以内出荷
すべりにくいグリップ付き
用途両口玄能(中)用木柄種類ハンマー柄全長(mm)330使用クサビWD-7.5寸法A(mm)9寸法B(mm)24適合RoHS指令(10物質対応)対応
両口玄能用木柄 オーエッチ工業両口玄能用木柄オーエッチ工業
999税込1,099
1本
4日以内出荷
すべりにくいグリップ付き
用途両口玄能(小)用木柄種類ハンマー柄全長(mm)330使用クサビWD-7.5寸法A(mm)8寸法B(mm)23適合RoHS指令(10物質対応)対応
両口玄能用木柄 オーエッチ工業両口玄能用木柄オーエッチ工業
999税込1,099
1本
4日以内出荷
すべりにくいグリップ付き
用途両口玄能(極小)木柄種類ハンマー柄全長(mm)330使用クサビWD-6寸法A(mm)6寸法B(mm)19適合極小RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠ハンマー用 オーエッチ工業仮枠ハンマー用オーエッチ工業
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
すべりにくいグリップ付き
用途仮枠ハンマー(中)用木柄種類ハンマー柄全長(mm)390使用クサビS(WC-05)寸法A(mm)14寸法B(mm)28適合RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら