カテゴリ

  • 作業工具(13)
    • バール(10)
絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業
  • モノタロウ(91)
  • バクマ工業(17)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(26)
  • TRUSCO(167)
  • モトコマ(4)
  • 土牛(46)
  • JTC(72)
  • ヒラタ(小山刃物製作所)(4)
  • SK11(89)
  • 浅香工業(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,687)
  • RS PRO(3,388)
  • メディアカバーマーケット(3,351)
  • トヨタ(2,692)
  • MAZDA(マツダ)(1,989)
  • ミツビシ(1,347)
  • Festo(1,189)
  • 日野自動車(1,111)
  • Kawasaki(943)
全長(mm)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(4)
  • 450~500未満(5)
  • 500~550未満(3)
  • 600~650未満(5)
  • 700~800未満(7)
  • 900~1000未満(7)
  • 1000~1200未満(2)
  • 1400~1600未満(2)
材質
  • スチール(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バ-ル」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中空カナテコバール オーエッチ工業中空カナテコバールオーエッチ工業
8,998税込9,898
1本
当日出荷
従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼全長(mm)1500質量(kg)2.8寸法A(mm)25.5寸法D(mm)85寸法C(mm)80
中空バラシバール オーエッチ工業中空バラシバールオーエッチ工業
5,498税込6,048
1本
翌日出荷から4日以内出荷
従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼寸法A(mm)25寸法D(mm)100寸法B(mm)17寸法C(mm)110
中空 平バール オーエッチ工業中空 平バールオーエッチ工業
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
419税込461
1台
15日以内出荷
HEA型とSHEA型は同じタイプのキャスターで併用できます。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
用途薄型でネジ込式キャスターですので、スチール製事務機器、家具類および屋内運搬車など、美しさと軽さを要求される機器に最適ですキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
曲がりにくい六角強力型つる首バール オーエッチ工業曲がりにくい六角強力型つる首バールオーエッチ工業
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用RoHS指令(10物質対応)対応
曲がりにくい六角L型バール オーエッチ工業曲がりにくい六角L型バールオーエッチ工業
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠ハンマー オーエッチ工業仮枠ハンマーオーエッチ工業
2,298税込2,528
1本
当日出荷
木柄には滑り止めのグリップ付です。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー全長(mm)390材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途仮枠作業
スチール仮枠ハンマー オーエッチ工業スチール仮枠ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー全長(mm)355材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業
G仮枠ハンマー(グラスファイバー) オーエッチ工業G仮枠ハンマー(グラスファイバー)オーエッチ工業
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
グラスファイバー柄により、過酷な作業等にも柄折れ等が少ないです。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50~55度、釘抜部HRC45~50度です。
種類仮枠ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業
プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌日出荷
車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用材質(車輪)ウレタン形状自在車W型式OHUJB型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用材質(車輪)ゴム形状自在車W型式OHJB型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
平バール オーエッチ工業平バールオーエッチ工業
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から8日以内出荷
全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
材質機械構造用炭素鋼 S53C
平バール オーエッチ工業平バールオーエッチ工業
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
全長(mm)900材質機械構造用炭素鋼 S53Cトラスコ品番165-9961質量(g)2300寸法a(mm)15呼称900寸法b(mm)25
中空カナテコバール オーエッチ工業中空カナテコバールオーエッチ工業
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
用途解体作業全般全長(mm)1500質量(kg)2.8寸法A(mm)25.5寸法D(mm)85寸法E(mm)50寸法C(mm)80関連資料(0.69MB)適合用途解体作業全般
中空平バール オーエッチ工業中空平バールオーエッチ工業
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
用途解体作業全般関連資料(0.69MB)適合用途解体作業全般
中空バラシバール オーエッチ工業中空バラシバールオーエッチ工業
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
用途解体作業全般寸法H(mm)30寸法A(mm)25寸法F(mm)35寸法D(mm)100寸法E(mm)7寸法B(mm)17寸法C(mm)110寸法G(mm)40関連資料(0.69MB)適合用途解体作業全般
バールカテゴリ
関連カテゴリ