6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。 種類ショックレスハンマー 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-10~80
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本で2種類の作業ができる樹脂とラバーのコンビハンマー、ヘッドの取替えが可能です。
用途木・タイル・レンガなどの組立・レベル出し 種類コンビハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)310 材質(頭)樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 呼称#1 頭部長(mm)112 使用温度範囲(℃)4~80 質量(g)420 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。ヘッド交換が出来て経済的。耐寒性UP。-10℃までOK
種類樹脂ハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)300 材質(頭)PVC 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途組立作業/機械の組立・修理 呼称#1 頭部長(mm)112 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) トラスコ品番799-5067 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷