安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本!
防獣フェンスの設置が簡単にできます。
シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。
すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど
全長(mm)590
材質(ヘッド)S53C
材質(柄部)アルミ
使用温度範囲(℃)-20~50
硬度HRC【ヘッド】44~50°
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ内径(Φmm)26
こんなお得な商品も!

ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280
材質(柄部)ポリプロピレン
頭質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード