2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーエッチ工業コードイン石刃ハンマー0.6Kg
エコ商品
落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。 熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に、アンカーの打ち込み、その他解体作業等に 種類石頭ハンマー 全長(mm)280 材質(柄部)クロムモリブデン鋼 主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業 頭部対辺(mm)31 トラスコ品番818-7240 材質頭部:炭素鋼、柄:クロムモリブデン鋼パイプ 質量(kg)0.6 適合内径(Φmm)【リング】42以上 頭部長(mm)85 持ち手グリップ付 頭径(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,798 税込4,178
翌日出荷

落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に。アンカーの打ち込み、その他解体作業等に。 種類石頭ハンマー 全長(mm)280 材質(柄部)クロムモリブデン鋼 主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1858
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)