トラックの荷物などを荷締めする時に便利
用途トラックの荷物を荷締めする時などに金具の補助具になる
厚さ(mm)6
質量(kg)0.013
寸法L(mm)108
適合ベルト幅(mm)25、35、50
寸法W(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
種別ラッシングベルトオプション
寸法T(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
搬送のバイクなどを手軽に固定できる
用途搬送用フックでキズをつけずに固定できます
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)9800
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)1960
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに
仕様ワイドハンドル
トラスコ品番798-4456
材質ベルト:ポリエステル
質量(g)800
最大使用荷重(t)0.2
破断荷重(kN)100
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに
材質ベルト:ポリエステル
大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機
トラスコ品番370-5706
質量(kg)2.65
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
使用荷重(N)9800
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
カムバックル式で簡単な操作で荷締め作業ができます。
用途軽作業、梱包資材として
仕様カムバックル式タイプ
トラスコ品番370-5366
材質ベルト:ポリエステル
質量(kg)0.55
最大使用荷重(t)0.08
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
このタイプは、バックル本体およびハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
用途小型トラック用荷締機
仕様コンパクトハンドル
トラスコ品番370-5561
質量(kg)1.4
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)19600
使用荷重(N)3920
トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途中大型トラック用荷締機
質量(kg)2.15
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)29400
使用荷重(N)5880
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途中大型トラック用荷締機
質量(kg)2.35
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)29400
使用荷重(N)5880
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途中大型トラック用荷締機
トラスコ品番370-5595
質量(kg)2.4
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)39200
使用荷重(N)7840
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機
トラスコ品番370-5722
質量(kg)2.45
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
使用荷重(N)9800
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ラチェットは、操作しやすいワイドハンドルです。使用後の管理しやすい、ナイロンバック入りです。本体金具によるキズを防ぐプロテクターと荷物の角によるベルトの磨耗を防ぐスリーブを装備しています。
仕様ワイドハンドル
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)7840
アズワン品番65-1862-36
使用荷重(N)1470
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途中大型トラック用荷締機
トラスコ品番370-5625
質量(kg)2.35
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)39200
使用荷重(N)7840
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
締め付け力が一定の力で締めれる
用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています
質量(kg)0.6
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)9800
使用荷重(N)1960
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます
穴に引っ掛けるだけの簡単固定です
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。
仕様樹脂バックル
適合機種(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型
ベルト幅(mm)25
使用温度範囲(℃)-10~ 50
破断強度(kg)90
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています
トラスコ品番370-5781
材質本体・端末金具/SUS304
質量(kg)0.75
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)4900
使用荷重(N)980
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています
トラスコ品番370-5757
材質本体・端末金具/SUS304
質量(kg)0.7
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)4900
使用荷重(N)980
1本
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています
トラスコ品番370-5820
材質本体・端末金具/SUS304
質量(kg)2.65
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)29400
使用荷重(N)5880
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
このタイプは、バックル本体が小さく、簡単な操作で荷締作業ができるため、レジャーなどでよく使用されています。画像は代表画像を使用しています。
端末仕様オープンフック大
ベルト長さ巻取側(m)4
ベルト長さ固定側(m)0.5
アズワン品番65-1872-39
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています
トラスコ品番370-5790
材質本体・端末金具/SUS304
質量(kg)1.52
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)11760
使用荷重(N)2352
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています
材質本体・端末金具/SUS304
質量(kg)2.5
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)29400
使用荷重(N)5880
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
用途荷締め作業、軽荷重用
仕様ラチェット式タイプ
トラスコ品番370-5510
材質ベルト:ポリエステル
質量(kg)0.8
最大使用荷重(t)0.2
1台
¥4,988
税込¥5,487
5日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます
穴に引っ掛けるだけの簡単固定です
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。
仕様樹脂バックル
適合機種(サカエ棚適合タイプ)ML型、MLW型、B型、BW型、NL型、WG型、RL型、RLW型
使用温度範囲(℃)-10~ 50
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます
穴に引っ掛けるだけの簡単固定です
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。
仕様センターバックル
適合機種(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型
ベルト幅(mm)25
使用温度範囲(℃)-10~ 50
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます
穴に引っ掛けるだけの簡単固定です
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。
仕様センターバックル
適合機種(サカエ棚適合タイプ)ML型、MLW型、B型、BW型、NL型、WG型、RL型、RLW型
使用温度範囲(℃)-10~ 50
破断強度(kg)100
こんなお得な商品も!

ラッシングベルト Jフック
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
生産物賠償責任保険付
荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブ を2個装備しています。
ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル
ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
仕様ワイドハンドル
種別Aシリーズ
破断強度(N)24500
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805クロスフック用巻取り替えベルト
適合LBR805
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805用フラットフック用固定取替えベルト
適合LBR805
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
1本
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR100パレットフック用固定取替えベルト
適合LBR100W
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)14700
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805用ダブルフック用固定取替えベルト
適合LBR805
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
1本
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR100フラットフック用固定取替えベルト
適合LBR100W
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)14700
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR100クロスフック用固定取替えベルト
適合LBR100W
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)14700
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805用クロスフック用固定取替えベルト
適合LBR805
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
1本
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR100オープンフック(小)用固定取替えベルト
適合LBR100W
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)14700
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR300W、LBR300、LBB132、クロスフック用巻取り替えベルト
適合LBR300、LBR300W、LBB132
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)19600
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR.300、LBR300W、ゼットフック用固定取替えベルト
適合LBR300、LBR300W
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)19600
1本
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR603、LBR703クロスフック用巻取り取替えベルト
適合LBR603、LBR703
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)29400
1本
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805ダブルフック用巻取り替えベルト
適合LBR805
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805フラットフック用巻取り替えベルト
適合LBR805
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ