カテゴリ

  • 作業工具(31)
絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(9)
  • E-Value(8)
  • 土牛(6)
  • 浅香工業(6)
  • ANEX(3)
  • エスコ(3)
  • JSH(3)
  • 角利(3)
  • M&M(2)
  • CUSTOM KOBO(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • FACOM(2)
  • 侍BLACK(2)
  • 大五郎(2)
  • SK11(2)
  • RS PRO(2)
  • 金象(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「両口ハンマー 1.3」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトン両口ハンマー オーエッチ工業ライトン両口ハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途建築・土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
侍(サムライ)ハンマー オーエッチ工業侍(サムライ)ハンマーオーエッチ工業(21件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル吸い付くグリップで手になじみショックも吸収木柄の重量バランス実現ガタ・折れが少ない
全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ハツリ作業種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
両口・片口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業両口・片口ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ) #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
ライトンセットウハンマー オーエッチ工業ライトンセットウハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類石頭ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口・片口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業両口・片口ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄材質(柄部)
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途鉄工作業全般材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C関連資料(1.27MB)
コンビハンマー オーエッチ工業コンビハンマーオーエッチ工業(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー材質(頭)スチール/PVC材質(柄部)主な用途機械の組立・修理使用温度範囲(℃)4~80
鉛ハンマー オーエッチ工業鉛ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
用途機械の組立、微調節作業、板金作業種類両口ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
PX印両口ハンマー オーエッチ工業PX印両口ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ両口ハンマー リング付き OHWシリーズ オーエッチ工業サムライ両口ハンマー リング付き OHWシリーズオーエッチ工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
焼入硬度HRC44~50°
G両口ハンマー オーエッチ工業G両口ハンマーオーエッチ工業
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌日出荷
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
ライトン両口ハンマー オーエッチ工業ライトン両口ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
用途ハツリ作業種類両口ハンマー全長(mm)375材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業
スチール両口ハンマー オーエッチ工業スチール両口ハンマーオーエッチ工業
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)280材質(頭)炭素鋼材質(柄部)クロモリパイプ主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
片口ハンマー オーエッチ工業片口ハンマーオーエッチ工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
鉄工作業全般。
種類片口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業硬度HRC40~50
ステンレスハンマー オーエッチ工業ステンレスハンマーオーエッチ工業
24,980税込27,478
1本
当日出荷
圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類両口ハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)SUS304主な用途打ち込み作業
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
用途鉄工作業全般材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業全般関連資料(0.84MB)
軟鉄ハンマー オーエッチ工業軟鉄ハンマーオーエッチ工業
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。
用途機械の組立て、金型の製作種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
仮設コンビハンマー オーエッチ工業仮設コンビハンマーオーエッチ工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
住宅地等での足場作業に最適な騒音対策ハンマーです。音を抑えたいナイロンヘッドと力強く叩きたい鋼鉄ヘッドのコンビハンマーです。ナイロンヘッドは鋼鉄ヘッドに比べ音圧レベルが12dB低下し騒音対策になりまる。柄折れガード内蔵で耐久性に優れたクロモリシャフト採用しました。コンパクトヘッドで扱いやすく柄尻にはステンレス製リング付です。
用途足場組立・解体作業。材質グリップ:PVC全長(mm)290材質(柄部)クロームモリブデン鋼材質(頭)機械構造用炭素鋼S55C/ナイロンヘッド径(Φmm)37主な用途足場組立・解体作業全質量(g)720硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70、鋼鉄ヘッド:HRC40~45
ライトンステンレスハンマー オーエッチ工業ライトンステンレスハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1丁
当日出荷
頭部・柄ともにオールステンレス製です。2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップ。
用途食品工場、クリーンルーム用。種類両口ハンマー全長(mm)280材質(頭)SUS304材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
スチール片手ハンマー オーエッチ工業スチール片手ハンマーオーエッチ工業
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)クロムモリブデン鋼主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
G両口ハンマー OHWシリーズ オーエッチ工業G両口ハンマー OHWシリーズオーエッチ工業
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から13日以内出荷
ショートグラスファイバー柄。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。画像は代表画像を使用しています。
ライトン両口ハンマー オーエッチ工業ライトン両口ハンマーオーエッチ工業
6,198税込6,818
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
柄にクロモリシャフトを内蔵しています。PP柄を使用し、軽量です。建築・土木作業全般に適しています。
用途建築、土木作業全般に。種類両口ハンマー全長(mm)850材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業2018年トラスコ掲載ページ4 1826
ステンレス両口ハンマー オーエッチ工業ステンレス両口ハンマーオーエッチ工業
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
中ハンマー オーエッチ工業中ハンマーオーエッチ工業
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
用途鉄工作業全般長さ(mm)160(頭)頭部径(Φmm)36主な用途鉄工作業全般関連資料(1.08MB)
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業種類両口ハンマー全長(mm)900材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
中ハンマー 440mm オーエッチ工業中ハンマー 440mmオーエッチ工業
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
両口ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。画像は代表画像を使用しています。
長さ(mm)【頭】160全長(mm)440質量(kg)2.5口径(Φmm)【頭】36呼称#5×440焼入硬度HRC44~50°アズワン品番65-1871-40頭質量(kg)2.2
両口玄能 オーエッチ工業両口玄能オーエッチ工業
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。
用途釘打ち種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
片口ハンマー オーエッチ工業片口ハンマーオーエッチ工業
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
柄穴が偏心しているので、振りやすく打撃力が強い。
用途解体作業種類片口ハンマー全長(mm)900材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途解体作業
グラス柄コンビハンマー オーエッチ工業グラス柄コンビハンマーオーエッチ工業
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
グラス柄コンビハンマー鉄×ウレタンガラス繊維入りで折れにくい。
材質(柄部)グラスファイバー
ハンマーカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら