ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
仕様安全レバー付
材質S45C
タイプラッチ有
寸法G(mm)22
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
材質S53C
タイプラッチ無
スリムフック(安全レバー付)のレバーの補修に
質量(g)20
鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具
ベルト色ブルー
仕様安全レバー付き(フック)
タイプ鍛造セーフティ
材質(フック)S45C
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。
また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。
柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。
ステンレス製なのでサビに強い。
スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。
耐油性・耐候性に優れたPVC製。
硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。
最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。
掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50
材質(グリップ)PVC
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
主な用途建築作業
硬度HRCヘッド:37~43°
材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
スリムフック用の補修用安全レバーです。横方向からの荷重に強い。
適合WL-15S
アズワン品番65-1873-17
1個
¥329
税込¥362
6日以内出荷
関連キーワード