30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280 材質(柄部)ポリプロピレン 頭質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途建築・土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 使用クサビ特大(WC-4) 適合#8以上 トラスコ品番123-4552 質量(g)557 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,498 税込3,848
当日出荷

滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類ハンマー柄
1本
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 硬度HRC44~50
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
用途ハツリ作業 種類両口ハンマー 全長(mm)375 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途打ち込み作業
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類ハンマー柄 材質(柄部)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
用途シャフトの撃ち込み 種類片手ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。ヘッド交換が出来て経済的。耐寒性UP。-10℃までOK
種類樹脂ハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業G両口ハンマー
RoHS
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途解体作業 種類両口ハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類両口ハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業ステンレスハンマー
圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類両口ハンマー 材質(頭)SUS304 材質(柄部)SUS304 主な用途打ち込み作業
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業スチール両口ハンマー
RoHS
種類両口ハンマー 全長(mm)280 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)クロモリパイプ 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業アンカーハンマー
RoHS
柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。
用途コンクリート等へのアンカーの打ち込み。 種類特殊ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部・柄ともにオールステンレス製です。2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップ。
用途食品工場、クリーンルーム用。 種類両口ハンマー 全長(mm)280 材質(頭)SUS304 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途打ち込み作業 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業アンカーハンマー
RoHS
用途柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。 短めのグラスファイバー柄と太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みがしやすくなっています。 種類特殊ハンマー 全長(mm)250 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 呼称1.5 頭部対辺(mm)47 頭部長(mm)105 質量(kg)1.8 トラスコ品番423-9598 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

オーエッチ工業八角玄能
RoHS
側面で横打ちできる玄翁
用途釘打ち 種類両口ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)ポリエチレン 材質(柄部)SUS304 主な用途打ち込み作業
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち 種類掛矢(カケヤ) 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に。アンカーの打ち込み、その他解体作業等に。 種類石頭ハンマー 全長(mm)280 材質(柄部)クロムモリブデン鋼 主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1858
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業ライトン両口ハンマー
柄にクロモリシャフトを内蔵しています。PP柄を使用し、軽量です。建築・土木作業全般に適しています。
用途建築、土木作業全般に。 種類両口ハンマー 全長(mm)850 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途打ち込み作業 2018年トラスコ掲載ページ4 1826
1丁
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。 熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に、アンカーの打ち込み、その他解体作業等に 種類石頭ハンマー 全長(mm)280 材質(柄部)クロムモリブデン鋼 主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業 頭部対辺(mm)31 トラスコ品番818-7240 材質頭部:炭素鋼、柄:クロムモリブデン鋼パイプ 質量(kg)0.6 適合内径(Φmm)【リング】42以上 頭部長(mm)85 持ち手グリップ付 頭径(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,798 税込4,178
翌日出荷

オーエッチ工業両口玄能
RoHS
頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。
用途釘打ち 種類両口ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーエッチ工業先切玄能
RoHS
先端部はカシメ用で使用できる。
用途釘打ち 種類片口ハンマー 主な用途打ち込み作業
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途金型の製作 機械の組み立て等 関連資料(0.86MB)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業PX印ウレタン角カケヤ(木柄)
RoHS
ショックレス構造なので手の負担が減り作業効率アップ、頭部はウレタンなので木のカケヤより長持ち
種類掛矢(カケヤ) 材質(頭)ウレタン 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ