耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
線径(Φmm)2.5
自然長(mm)110
最大長(mm)700
使用荷重(kg)0.3
先端形状クリップタイプ
タイプカールコード式
耐荷重(kg)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
先端形状ナスカンタイプ
タイプカールコード式
線径(Φmm)2.5
使用荷重(kg)0.3
耐荷重(kg)0.3
自然長(mm)110
最大長(mm)700
RoHS指令(10物質対応)対応
線怪1mmで巻怪が3.5mmとスリムでジャマになりません。耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用します。
タイプカールコード式
線径(Φmm)1
使用荷重(kg)0.3
耐荷重(kg)0.3
先端形状クリップタイプ
自然長(mm)175
最大長(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード