19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーエッチ工業ジョイナーハンマー
エコ商品
頭部の平らな方はかしめ作業の打ち込みにとんがった部分は最後の一締めに向いている。
用途かしめ作業に最適 種類板金用ハンマー 頭径(Φmm)15 全長(mm)320 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途板金作業 呼称ジョイナー 頭部長(mm)100 質量(g)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

オーエッチ工業フラット板金ハンマー
板の伸びを吸収する回転機構 打撃のブレを吸収する首振機構 打撃の過度な衝撃を吸収する緩衝機構 内部の制震ゴムは交換でき経済的
用途あらゆる鈑金作業に活躍! 種類板金用ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途板金作業 タイプ横ナラシ
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板金用に特化したハンマー
用途横ナラシ用板金ハンマー 種類板金用ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途板金作業 呼称カラカミナラシ 頭部長(mm)110 質量(g)280
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
種類板金用ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途板金作業
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーエッチ工業板金ハンマー用木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途荒出しハンマー用木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)250 使用クサビ小2個 寸法A(mm)14 寸法B(mm)37 適合荒出し RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

オーエッチ工業板金ハンマー用木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途エボシナラシハンマー縦ナラシ木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)320 使用クサビWD-5 寸法A(mm)8 寸法B(mm)22 適合エボシ(縦) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
当日出荷

オーエッチ工業板金ハンマー用木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途カラカミナラシハンマー横ナラシ用木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)300 使用クサビWD-6 寸法A(mm)8 寸法B(mm)20 適合ピンシボリ・カラカミ(横) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
当日出荷

オーエッチ工業フラット板金ハンマー木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー1、11/2用木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)320 使用クサビ中(WC-1) 寸法A(mm)15 寸法B(mm)23 適合#1・#1 1/2 アズワン品番65-1872-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

オーエッチ工業フラット板金ハンマー木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー用1/2、3/4用木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)330 使用クサビ小(WC-0) 寸法A(mm)11 寸法B(mm)18 適合#1/2・#3/4 アズワン品番65-1872-13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

オーエッチ工業フラット板金ハンマー木柄
エコ商品
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー用1/4木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)290 使用クサビ小小(WC-00) 寸法A(mm)9 寸法B(mm)15 適合#1/4 アズワン品番65-1872-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

オーエッチ工業フラット板金ハンマー(縦ナラシ)
エコ商品
頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。 全長(mm)300 材質頭部:炭素鋼、柄:樫 呼称41337 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業フラット板金ハンマー(横ナラシ)
エコ商品
頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。 全長(mm)300 材質頭部:炭素鋼、柄:樫 呼称41337 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業荒出しハンマー
エコ商品
板金用に特化したハンマー
用途荒出し用板金ハンマー 種類板金用ハンマー 頭径(Φmm)38 全長(mm)250 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途板金作業 呼称荒出し 頭部長(mm)190 質量(kg)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

オーエッチ工業エボシナラシハンマー縦ナラシ
エコ商品
板金用に特化したハンマー
用途縦ナラシ用板金ハンマー 種類板金用ハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)320 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途板金作業 呼称エボシナラシ 頭部長(mm)125 質量(g)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業ピンシボリハンマー
エコ商品
板金用に特化したハンマー
用途シボリ用板金ハンマー 種類板金用ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途板金作業 呼称ピンシボリ 頭部長(mm)145 質量(g)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

オーエッチ工業ブリキハンマー
板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる
用途建築、土木用 種類板金用ハンマー 全長(mm)300 主な用途板金作業
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーエッチ工業保護カバー付ブリキハンマー
エコ商品
・ブリキ屋根、とゆの釘打ちに。ダクトの取付工事に。
種類板金用ハンマー 全長(mm)320 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途板金作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業あてびしハンマー
用途ならし板金 平面だし 溶接歪取りに 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途ならし板金、平面出し、溶接後の歪み取りに 関連資料(1.55MB)
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)