カテゴリ

  • 物流用品(37)
    • 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(21)
  • トラック輸送・安全用品(11)
    • ラッシングベルト(10)
  • 保管用品(20)
    • 補強パッド・角あて・コーナー(3)
絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業
  • モノタロウ(114)
  • YAMAZEN(山善)(40)
  • ユニカー工業(6)
  • サンワダイレクト(30)
  • 大日製罐(DIC)(3)
  • ユタカメイク(40)
  • TRUSCO(382)
  • スマイル(7)
  • HEIKO(3)
  • ちどり産業(3)
  • エスコ(237)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(180)
  • コンドーテック(92)
  • DAYTONA(デイトナ)(84)
  • 大洋製器工業(81)
  • 三友(71)
  • エレコム(59)
  • Kawasumi(川住製作所)(52)
  • ワコーパレット(51)
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(5)
  • 端末仕様エンドレス(4)
  • 端末仕様フック(10)
  • 端末仕様ワンピース(2)
ベルト幅(mm)
  • 20(1)
  • 25(15)
  • 30(1)
  • 35(10)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 50(16)
ベルト長さ(m)
  • 0.5(3)
  • 1(4)
  • 1.5(1)
  • 1.8(2)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 4.5(5)
  • 5(9)
  • 6(5)
  • 100(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.065(2)
  • 0.13(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(1)
  • 0.3(2)
  • 0.35(1)
  • 0.4(3)
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
ベルト色
  • グリーン(2)
  • ブラック(6)
  • ブルー(5)
  • ホワイト(1)
グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト
使用荷重(t)
  • 0.02(1)
  • 0.06496(2)
  • 0.065(2)
  • 0.12991(1)
  • 0.13(1)
  • 0.19986(1)
  • 0.2(2)
  • 0.2998(2)
  • 0.3(7)
  • 0.34976(1)
  • 0.35(1)
  • 0.39973(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(1)
  • 0.59959(1)
  • 0.6(3)
  • 0.67(3)
  • 0.69953(1)
  • 1.2(2)
  • 2.14(2)
0.02・0.06496・0.065・0.12991・0.13・0.19986・0.2・0.2998・0.3・0.34976・0.35・0.39973・0.4・0.5・0.59959・0.6・0.67・0.69953・1.2・2.14・使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.5(1)
  • 1(3)
  • -(1)
0.5・1・-
ベルト長さ調整側(m)
  • 1.8(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5(3)
  • 6(1)
1.8・3・4・4.5・5・6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「荷物」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールラック用棚ガード オーエッチ工業スチールラック用棚ガードオーエッチ工業
659税込725
1個
当日出荷
軽量スチールラック等からの荷物の落下をガードします。棚に納められた小物や書籍などの地震による落下を防止するベルトです。ワンタッチ開閉バックル付きで、出し入れが簡単です。丸棒タイプやLアングルタイプのスチールラックに取付けられるので、倉庫や事務所・ご家庭でも多用途に活用できます。
用途軽量棚、スチールラックで地震による荷物の落下を防止。材質ベルト:ポリプロピレン 金具:ABS樹脂ベルト幅(mm)20長さ(cm)取付支柱外周:最大20破断強度(kg)90間口(cm)取付棚:40~120
ニューベルトスリング オーエッチ工業ニューベルトスリングオーエッチ工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。JIS・B8818・3等級です。伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。使用限度を知らせるシグナル付きです。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。材質ポリエステル原糸黄色
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
箱車・コンテナー車内の荷締めの必需品です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はトラックレール用ワンピース金具です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途コンテナー車の荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)巻取3、固定1使用荷重(kg)300端末仕様ワンピースフック破断荷重(kg)1500
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
529税込582
1個
翌々日出荷
荷物の束ね締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.8本体バックル:カムバックル端末仕様エンドレス
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様シボリ縫製
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
949税込1,044
1個
翌々日出荷
掛フック付きで作業時間を大幅短縮します。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.5本体バックル:カムバックル端末仕様掛けフック
結束ベルト オーエッチ工業結束ベルトオーエッチ工業
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
素早く簡単に結束作業が出来ます。結束ベルト専用鋼環バックル採用で強度が大幅アップしています。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。ねじれがわかるライン入りベルトです。
用途荷物の結束、固定。材質ポリプロピレンベルト長さ(m)5
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様Jフック
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途箱車・コンテナ内での荷物の固定。材質本体金具及び端末金具:S45C ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)(固定側)1(巻取り側)3本体バックル:ラチェット端末仕様レールフック
バックルベルト オーエッチ工業バックルベルトオーエッチ工業
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
樹脂バックルで軽く簡単に作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く、簡単に固定できます。2個入です。
用途荷物やキャンプ用寝具の束ね締め。材質ポリプロピレンベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.5使用荷重(kg)20
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。カムバックルラチェット式で作業が簡単で確実に荷物の固定が出来ます。
用途トラック搬送等での積荷の固定。ベルト幅(mm)25形式カムバックル式ベルト長さ(m)(固定側)0.5(巻取り側)4
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様エンドレス
タナガード 両面テープタイプ(RL金具・樹脂バックル) オーエッチ工業タナガード 両面テープタイプ(RL金具・樹脂バックル)オーエッチ工業
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 超強力両面テープでフックを張付けて取付けます 自由な位置に取付できます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックル使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90
タナガード 両面テープタイプ(RF金具・樹脂バックル) オーエッチ工業タナガード 両面テープタイプ(RF金具・樹脂バックル)オーエッチ工業
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 超強力両面テープでフックを張付けて取付けます 自由な位置に取付できます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックル使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90
タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル)オーエッチ工業
2,298税込2,528
1本
当日出荷から7日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックルサイズSSベルト幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)100
タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル) オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル)オーエッチ工業
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。仕様銅線バックルサイズSSベルト幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~ 50
タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(カムバックル)オーエッチ工業
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。仕様カムバックルサイズSSベルト幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)200
タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル)オーエッチ工業
1,598税込1,758
1本
当日出荷から7日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90
タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル) オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル)オーエッチ工業
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。仕様銅線バックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50
タナガード ループベルトタイプ(カムバックル) オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(カムバックル)オーエッチ工業
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。仕様カムバックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50
タナガード ホールフックタイプHN型(センターバックル) オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHN型(センターバックル)オーエッチ工業
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。仕様センターバックル適合機種(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型ベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50
タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル)オーエッチ工業
999税込1,099特価
1本
当日出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックル適合機種(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型ベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90
タナガード ホールフックタイプHS型(センターバックル) オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHS型(センターバックル)オーエッチ工業
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。仕様センターバックル適合機種(サカエ棚適合タイプ)ML型、MLW型、B型、BW型、NL型、WG型、RL型、RLW型使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)100
タナガード ホールフックタイプHS型(樹脂バックル) オーエッチ工業タナガード ホールフックタイプHS型(樹脂バックル)オーエッチ工業
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックル適合機種(サカエ棚適合タイプ)ML型、MLW型、B型、BW型、NL型、WG型、RL型、RLW型使用温度範囲(℃)-10~ 50
カットワイヤーメッキ(アウト) オーエッチ工業カットワイヤーメッキ(アウト)オーエッチ工業
499税込549
1個
翌日出荷
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
破断荷重(t)0.21ロープ径(Φmm)2破断荷重(kg)210RoHS指令(10物質対応)対応
カットワイヤーメッキ(アウト) オーエッチ工業カットワイヤーメッキ(アウト)オーエッチ工業
649税込714
1個
当日出荷から翌日出荷
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
破断荷重(t)0.55ロープ径(Φmm)3破断荷重(kg)550RoHS指令(10物質対応)対応
カットワイヤーメッキ(アウト) オーエッチ工業カットワイヤーメッキ(アウト)オーエッチ工業
859税込945
1個
翌日出荷
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
破断荷重(t)0.97ロープ径(Φmm)4破断荷重(kg)970RoHS指令(10物質対応)対応
カットワイヤー(アウト) オーエッチ工業カットワイヤー(アウト)オーエッチ工業
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
長さ(m)50破断荷重(t)3.24ロープ径(Φmm)9破断荷重(kg)3240RoHS指令(10物質対応)対応
カットワイヤー(アウト) オーエッチ工業カットワイヤー(アウト)オーエッチ工業
9,898税込10,888
1個
翌日出荷
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
ロープ径(Φmm)12破断荷重(kg)5790RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト デルタ&フック オーエッチ工業ラッシングベルト デルタ&フックオーエッチ工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに仕様ワイドハンドルトラスコ品番798-4456材質ベルト:ポリエステル質量(g)800最大使用荷重(t)0.2破断荷重(kN)100
ラッシングベルト シボリ縫製 オーエッチ工業ラッシングベルト シボリ縫製オーエッチ工業
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ラッシングベルト クロスフック オーエッチ工業ラッシングベルト クロスフックオーエッチ工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から9日以内出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレスオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
タイトロンベルト 100M オーエッチ工業タイトロンベルト 100Mオーエッチ工業(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷
ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
用途荷締めベルト色ホワイト材質ポリエステル長さ(m)100
スチールパット オーエッチ工業スチールパットオーエッチ工業
999税込1,099
1個
当日出荷
ワイヤーと荷物の間にかますと荷物をキズつけない
用途ワイヤーロープの補助具材質スチール寸法L(mm)150寸法A(mm)75寸法B(mm)75
パレットベルト オーエッチ工業パレットベルトオーエッチ工業
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
パレットベルト オーエッチ工業パレットベルトオーエッチ工業
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
マジックテープ式でセット時間が比較的短く作業性に優れています。ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束引張強度(kg)65引張強度(N)637
パレットベルト オーエッチ工業パレットベルトオーエッチ工業
1,290税込1,419
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
セット時間が短くベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
パレットベルト オーエッチ工業パレットベルトオーエッチ工業
1,490税込1,639
1本
当日出荷から6日以内出荷
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
パレットベルト オーエッチ工業パレットベルトオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,290税込1,419特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
マジックテープ式で脱着がワンタッチ、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。単価が安くて経済的です。
用途荷物の結束