鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
ベルト長さ(m)3
使用荷重(kg)50
破断強度(kg)250
こんなお得な商品も!
ラッシングベルト Jフック JIS認証品
モノタロウ
¥5,498~
税込¥6,048~
荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機
材質(ベルト)ポリエステル
荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機
材質(ベルト)ポリエステル
締め付け力が一定の力で締められる。
用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています。
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)14700
使用荷重(N)2940
こんなお得な商品も!
荷締めベルト ラチェット式 500
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
握りやすい幅広ハンドルタイプです簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
用途小型トラック用荷締機
仕様ワイドハンドル
材質(ベルト)ポリエステル
簡単な操作で確実な荷締作業ができます。
用途荷締作業に
色ブルー
バックルラチェットバックル
材質(ベルト)ポリエステル
ジャマにならないショートハンドル。ジャマにならないショートハンドルです。トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が一番多く使用されています。中大型トラック用。
バックル幅(mm)92
安さを追求!輸入品!。生産物賠償責任保険付。荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブを2個装備しています。
仕様ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドルナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
種別Aシリーズ
破断強度(N)12740
アズワン品番65-1862-42
1台
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途中大型トラック用荷締機
材質(ベルト)ポリエステル
1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途中大型トラック用荷締機
質量(kg)1.8
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)14700
使用荷重(N)2940
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
ラッシングベルト シボリ縫製
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
種別LBR603(中大型トラック用)シリーズ
材質(ベルト)ポリエステル
握りやすい幅広ハンドルです。
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)1
関連資料(1.07MB)
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805ワンピース用巻取り替えベルト
適合LBR805
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)49000
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR703、LBR603、LBC503、LBB153ワンピース用巻取り取替えベルト
適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)29400
1本
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR300W、LBR300、LBB132、ワンピース用巻取り替えベルト
適合LBR300、LBR300W、LBB132
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)19600
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
箱車・コンテナー車内の荷締めの必需品です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はトラックレール用ワンピース金具です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途コンテナー車の荷物の固定。
材質ポリエステル、鋼
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)巻取3、固定1
使用荷重(kg)300
端末仕様ワンピースフック
破断荷重(kg)1500
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途箱車・コンテナ内での荷物の固定。
材質本体金具及び端末金具:S45C ベルト:ポリエステル
ベルト幅(mm)35
ベルト長さ(m)(固定側)1(巻取り側)3
本体バックル:ラチェット
端末仕様レールフック
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
関連キーワード