「落下防止用コード」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
使用荷重(kg)2
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kg)3
トラスコ品番370-5994
寸法L(mm)200
線径(Φmm)4
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
種別その他オプション
全長(cm)40(自然長)、200(最大伸長)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
使用荷重(kg)0.3
自然長(mm)250
最大長(mm)1600
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
軽い小物道具などの落下・紛失・置き忘れ予防
色ブラック
使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)100
最大長(mm)1000
線径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
細くて邪魔になりにくくしなやか、軽い伸縮なので、引張り抵抗が少ない
使用荷重(kg)0.3
自然長(mm)320
最大長(mm)1600
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ワイヤー入なので様々な工具に取り付け可能
使用荷重(kg)1
自然長(mm)430
最大長(mm)1700
線径(Φmm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽に落下防止用コードと工具を連結させれる
用途落下防止用コードと工具結させる
使用荷重(kg)1
寸法D(Φmm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
欠品中
極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
用途高所作業治の工具落下防止用に。
最大長(mm)1350
自然長(mm)720
材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物
質量(g)50
2018年トラスコ掲載ページ6 1171
用途落下防止コード
線径(Φmm)0.8
使用荷重(kg)0.1
自然長(mm)270
最大長(mm)1600
関連資料(1.98MB)
極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
用途高所作業時の工具落下防止用に。
最大長(mm)1350
自然長(mm)720
材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物
質量(g)60
2018年トラスコ掲載ページ6 1169
しなやかで切創に強いケブラーコード
使用荷重(kg)2
線径(Φmm)1.5
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
使用荷重(kg)1
線径(Φmm)3.2
ワイヤー径(Φmm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
。しなやかで切創に強いケブラーコード。パッケージ入。
仕様●色:ブラック●使用荷重(kg):2.0●線径(mm):Φ1.5●L(mm):50●パッケージ寸法(mm):145×45×10
アズワン品番65-9575-44
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
落下防止用コードが付いているので高所作業でも安心
用途タイル点検用
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)10
全長(mm)270
材質(柄部)木
主な用途機械機器や車輌の点検
呼称コード付
頭部長(mm)66
質量(g)215
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に。アンカーの打ち込み、その他解体作業等に。
種類石頭ハンマー
全長(mm)280
材質(柄部)クロムモリブデン鋼
主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ4 1858
落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。
熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に、アンカーの打ち込み、その他解体作業等に
種類石頭ハンマー
全長(mm)280
材質(柄部)クロムモリブデン鋼
主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業
頭部対辺(mm)31
トラスコ品番818-7240
材質頭部:炭素鋼、柄:クロムモリブデン鋼パイプ
質量(kg)0.6
適合内径(Φmm)【リング】42以上
頭部長(mm)85
持ち手グリップ付
頭径(mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
関連キーワード