こんなお得な商品も!

片手ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途鉄工作業
2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類石頭ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

両口ハンマー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。
#1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類両口ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途鉄工作業
打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
用途シャフトの撃ち込み
種類片手ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類片手ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途鉄工作業
材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。
また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。
柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。
ステンレス製なのでサビに強い。
スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。
耐油性・耐候性に優れたPVC製。
硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。
最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。
掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50
材質(グリップ)PVC
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
主な用途建築作業
硬度HRCヘッド:37~43°
材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
硬度HRC44~50
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業
種類両口ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途解体作業
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途石工作業
硬度HRC44~50
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。
全長(mm)200
材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)89
口径(mm)30
頭質量(g)600
全質量(g)700
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケレンハンマー
モノタロウ
¥569
税込¥626
溶接のスラグ スパッタ取りに最適。
用途溶接作業
種類溶接用ハンマー
頭径(Φmm)22
全長(mm)290
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
呼称#3/4
頭部長(mm)140
質量(g)410
トラスコ品番123-5303
主な用途溶接作業
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。
全長(mm)300
材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)118
口径(mm)45
頭質量(g)1300
全質量(g)1400
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

カストリハンマー
モノタロウ
¥799
税込¥879
溶接のスラグ・スパッタ取りに最適です。
用途溶接時に発生したスラグ・スパッタをたたいて落とします。
種類溶接用ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途溶接作業
RoHS指令(10物質対応)対応
手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
硬度HRC55~60
使用クサビ小
主な用途機械機器や車輌の点検
種類片手ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)クロムモリブデン鋼
主な用途鉄工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
材質機械構造用炭素鋼 S53C
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類石頭ハンマー
全長(mm)280
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途石工作業
材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ハツリ作業
種類両口ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途鉄工作業
先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。
用途機械のレベル出し、フランジの開作業に
材質機械構造用炭素鋼 S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接のスラグ スパッタ取りに最適。前処理のサビ等たたき落とすことも可能。
種類溶接用ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途溶接作業
手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
用途電車、バス、トラック、自動車の点検
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途機械機器や車輌の点検
RoHS指令(10物質対応)対応
二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。
用途機械の組み立て、微調節作業に。
種類両口ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途金型作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工作業全般。
種類片口ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途鉄工作業
硬度HRC40~50
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途石工作業
呼称0.6
頭部対辺(mm)31
頭部長(mm)86
頭質量(g)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
板金用に特化したハンマー
用途荒出し用板金ハンマー
種類板金用ハンマー
頭径(Φmm)38
全長(mm)250
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途板金作業
呼称荒出し
頭部長(mm)190
質量(kg)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
用途石工作業、土木作業、鉄工作業。
全長(mm)200
材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)86
主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。
口径(mm)31
頭質量(g)600
全質量(g)700
1本
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー
全長(mm)355
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)スチール
主な用途仮枠作業
焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。
用途機械の組立て、金型の製作
種類両口ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)
主な用途金型作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
用途石工作業、土木作業、鉄工作業。
全長(mm)300
材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。
住宅地等での足場作業に最適な騒音対策ハンマーです。音を抑えたいナイロンヘッドと力強く叩きたい鋼鉄ヘッドのコンビハンマーです。ナイロンヘッドは鋼鉄ヘッドに比べ音圧レベルが12dB低下し騒音対策になりまる。柄折れガード内蔵で耐久性に優れたクロモリシャフト採用しました。コンパクトヘッドで扱いやすく柄尻にはステンレス製リング付です。
用途足場組立・解体作業。
材質グリップ:PVC
全長(mm)290
材質(柄部)クロームモリブデン鋼
材質(頭)機械構造用炭素鋼S55C/ナイロン
ヘッド径(Φmm)37
主な用途足場組立・解体作業
全質量(g)720
硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70、鋼鉄ヘッド:HRC40~45
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。
用途コンクリート等へのアンカーの打ち込み。
種類特殊ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
レースウェイ対応 17mm六角深穴ソケット。軽さと強さを両立したジュラルミン製パイプ柄。隅まで叩きやすいシャープなデザイン。側面はフラットな形状で、横打ち可能。狭いところもラクラク叩ける。
用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等
材質シャフト:ジュラルミン、ソケット:機械構造用炭素鋼 S45C
使用温度(℃)-20~50
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)
頭部寸法(mm)対辺:22
頭部長(mm)105
主な用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等
材質(ヘッド)機械構造用合金鋼 SCM440
頭質量(g)200
関連資料(1.5MB)
種類電工ハンマー
全長(mm)312
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)スチール
主な用途電気・設備工事用
質量(g)550
ソケットサイズ(mm)17
ソケット長さ(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
用途柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。
短めのグラスファイバー柄と太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みがしやすくなっています。
種類特殊ハンマー
全長(mm)250
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
呼称1.5
頭部対辺(mm)47
頭部長(mm)105
質量(kg)1.8
トラスコ品番423-9598
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
全長(mm)900
材質機械構造用炭素鋼 S53C
トラスコ品番165-9961
質量(g)2300
寸法a(mm)15
呼称900
寸法b(mm)25
短く軽量にしたエコノミー設計です。柄は超ジュラルミンです。手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。
用途電気工事に最適。
種類電工ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)超ジュラルミン
主な用途電気・設備工事用
頭部長(mm)105
ソケットサイズ(mm)17
頭部の平らな方はかしめ作業の打ち込みにとんがった部分は最後の一締めに向いている。
用途かしめ作業に最適
種類板金用ハンマー
頭径(Φmm)15
全長(mm)320
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途板金作業
呼称ジョイナー
頭部長(mm)100
質量(g)230
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ