カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業
  • スリーピース(24)
  • TRUSCO(13)
  • 渡辺電機工業(10)
  • サンドビック(8)
  • ケルン(8)
  • 椿本チエイン(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • KANON(中村製作所)(5)
  • スーパーツール(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 日本紐釦貿易(4)
  • ナンシン(3)
  • ヨドノ(3)
  • ハイロジック(3)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • アーム(2)
  • アイリスオーヤマ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kh-10」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンカケヤ用木柄 オーエッチ工業ウレタンカケヤ用木柄オーエッチ工業
5,598税込6,158
1本
翌日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ウレタンカケヤ交換用柄種類ハンマー柄全長(mm)900使用クサビ特大(WC-4)寸法A(mm)24寸法B(mm)30適合#6・#8・#10RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンカケヤ(木柄) オーエッチ工業ウレタンカケヤ(木柄)オーエッチ工業
32,980税込36,278
1本
翌日出荷から11日以内出荷
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)主な用途組立作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
OHウレタン カケヤ(グラスファイバー柄) オーエッチ工業OHウレタン カケヤ(グラスファイバー柄)オーエッチ工業
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌日出荷
・建築工事全般でよく使われています。
種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900柄長さ(mm)900材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業/機械の組立・修理
カストリハンマー オーエッチ工業カストリハンマーオーエッチ工業(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
溶接のスラグ スパッタ取りに最適。前処理のサビ等たたき落とすことも可能。
種類溶接用ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途溶接作業
ハンマーカテゴリ
関連カテゴリ