カテゴリ

  • 物流用品(29)
  • トラック輸送・安全用品(19)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業
  • モノタロウ(18)
  • 大阪魂(1,949)
  • SMC(318)
  • エスコ(210)
  • MAZDA(マツダ)(195)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(166)
  • KYOWA(協和製作所)(105)
  • スリーピース(100)
  • TRUSCO(90)
  • アイビッグ(88)
  • RS PRO(72)
  • OSG(オーエスジー)(53)
  • ピカコーポレイション(53)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(49)
  • ダイヘン(46)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(44)
  • SICK(44)
  • サンワサプライ(41)
  • BOURNS(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4.5」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中ハンマ オーエッチ工業中ハンマオーエッチ工業
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
用途鉄工作業全般寸法A(mm)19寸法B(mm)27適合品番使用クサビ:大大(WC-3)関連資料(0.96MB)
ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用オーエッチ工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
トゲ無し玉掛ワイヤー オーエッチ工業トゲ無し玉掛ワイヤーオーエッチ工業(4件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
用途吊具、玉掛け作業種別両端アイ端末仕様アイ型
ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレスオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業ベルトスリング/NBⅢEオーエッチ工業(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から6日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
スリング 荷重800kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重800kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業
6,480税込7,128
1個
当日出荷から14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(kg)800基本使用荷重(kg)800
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。
用途トラック用バックルスリムタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
スリング 荷重1250kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重1250kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業
8,990税込9,889
1個
当日出荷から14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
基本使用荷重(kg)1250
ラッシングベルト パレットフック オーエッチ工業ラッシングベルト パレットフックオーエッチ工業
3,598税込3,958
1台
当日出荷
カムバックル式で簡単な操作で荷締め作業ができます。
用途軽作業、梱包資材として仕様カムバックル式タイプトラスコ品番370-5366材質ベルト:ポリエステル質量(kg)0.55最大使用荷重(t)0.08
スリング 荷重1600kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重1600kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業
12,900税込14,190
1個
当日出荷から14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(t)1.6基本使用荷重(kg)1600
スリング 荷重2500kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重2500kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業
19,900税込21,890
1個
当日出荷から14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
基本使用荷重(kg)2500
スリング 荷重3150kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重3150kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業
25,900税込28,490
1個
当日出荷から14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(t)3.15基本使用荷重(kg)3150
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から14日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
ラッシングベルトステンレス製(エンドレス) オーエッチ工業ラッシングベルトステンレス製(エンドレス)オーエッチ工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適していますトラスコ品番370-5765材質本体・端末金具/SUS304質量(kg)0.55材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
ラッシングベルト LBR100シリーズ オーエッチ工業ラッシングベルト LBR100シリーズオーエッチ工業
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
このタイプは、ベルト幅25mmでの強力タイプで、軽トラックによく使用されています。
仕様●端末金具:エンドレス●固定側ベルト長さ(m):-●巻取側ベルト長さ(m):4.5●使用荷重(kgf):200●破断強度(kgf):1000●重量(kg):0.5●ベルト材質:ポリエステル●幅(mm):25●厚(mm):1.8アズワン品番65-9572-79
スリング オーエッチ工業スリングオーエッチ工業
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から4日以内出荷
用途荷物の吊具種別両端アイ形材質ポリエステル原糸等級JIS B 8818 4等級JIS規格JIS B 8818 4等級関連資料(0.81MB)
ラッシングベルト 鍛造セーフティ オーエッチ工業ラッシングベルト 鍛造セーフティオーエッチ工業
5,298税込5,828
1台
翌日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
用途荷締め作業、軽荷重用仕様ラチェット式タイプトラスコ品番370-5528材質ベルト:ポリエステル質量(kg)0.85最大使用荷重(t)0.2
ラッシングベルトステンレス製(オープンフック) オーエッチ工業ラッシングベルトステンレス製(オープンフック)オーエッチ工業
8,998税込9,898
1本
当日出荷
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適していますトラスコ品番370-5781材質本体・端末金具/SUS304質量(kg)0.75材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様エンドレス
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
949税込1,044
1個
当日出荷
掛フック付きで作業時間を大幅短縮します。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.5本体バックル:カムバックル端末仕様掛けフック
アーミーベルト オーエッチ工業アーミーベルトオーエッチ工業
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途荷物の固縛関連資料(1.85MB)
ラッシングベルト シボリ縫製 オーエッチ工業ラッシングベルト シボリ縫製オーエッチ工業
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
パレットベルト オーエッチ工業パレットベルトオーエッチ工業
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
ラッシングベルトステンレス製(当布縫製) オーエッチ工業ラッシングベルトステンレス製(当布縫製)オーエッチ工業
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適していますトラスコ品番370-5773材質本体・端末金具/SUS304質量(kg)0.6材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
パレットベルト オーエッチ工業パレットベルトオーエッチ工業
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
マジックテープ式でセット時間が比較的短く作業性に優れています。ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束引張強度(kg)65引張強度(N)637
ラッシングベルトステンレス製(クロスフック) オーエッチ工業ラッシングベルトステンレス製(クロスフック)オーエッチ工業
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適していますトラスコ品番370-5757材質本体・端末金具/SUS304質量(kg)0.7材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
巻取側ベルト オーエッチ工業巻取側ベルトオーエッチ工業
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100、エンドレス用巻取り替えベルト適合LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700
ラッシングベルト LBR100Wシリーズ オーエッチ工業ラッシングベルト LBR100Wシリーズオーエッチ工業
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
ベルト幅25mmで強力タイプ握りやすい幅広ハンドルタイプ(LBR100W)。ベルト色、グリーン(G)、ピンク(P)、バイオレット(V)、ブラック(B)も制作いたします。軽トラックによく使用されています。画像は代表画像を使用しています。
ラッシングベルトLBCシリーズ(エンドレス) オーエッチ工業ラッシングベルトLBCシリーズ(エンドレス)オーエッチ工業
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
締め付け力が一定の力で締めれる
用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています質量(kg)0.45材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ラッシングベルト デルタリング オーエッチ工業ラッシングベルト デルタリングオーエッチ工業
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
材質ベルト:ポリエステル最大使用荷重(t)0.2
ラッシングベルト オープンフック 大 オーエッチ工業ラッシングベルト オープンフック 大オーエッチ工業
4,988税込5,487
1台
5日以内出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
用途荷締め作業、軽荷重用仕様ラチェット式タイプトラスコ品番370-5510材質ベルト:ポリエステル質量(kg)0.8最大使用荷重(t)0.2
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
5,698税込6,268
1本
9日以内出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業ベルト色端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリエステル
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
9,898税込10,888
1本
9日以内出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
ロードチェーン オーエッチ工業ロードチェーンオーエッチ工業
11,980税込13,178
1本
11日以内出荷
適合OCH-20長さ(m)4.5
ハンドチェーン オーエッチ工業ハンドチェーンオーエッチ工業
6,998税込7,698
1本
11日以内出荷
適合OCH-20長さ(m)4.5
スリング 荷重6300kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重6300kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(t)6.3基本使用荷重(kg)6300
スリング 荷重5000kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重5000kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業
38,980税込42,878
1個
14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(t)5基本使用荷重(kg)5000