カテゴリ

  • 作業工具(20)
絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業
  • ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)(12)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • 椿モデル(3)
  • プラス[家具](2)
  • サンドビック(1)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • 平安伸銅工業(1)
  • 大阪電具(ODK)(1)
  • BAGSTER (バグスター)(1)
  • SANDVIK(1)
  • イビケン(旧:DICデコール)(1)
  • アオイ(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ohw」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サムライ両口ハンマー リング付き OHWシリーズ オーエッチ工業サムライ両口ハンマー リング付き OHWシリーズオーエッチ工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
焼入硬度HRC44~50°
G両口ハンマー OHWシリーズ オーエッチ工業G両口ハンマー OHWシリーズオーエッチ工業
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から13日以内出荷
ショートグラスファイバー柄。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。画像は代表画像を使用しています。
侍(サムライ)ハンマー オーエッチ工業侍(サムライ)ハンマーオーエッチ工業(21件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル吸い付くグリップで手になじみショックも吸収木柄の重量バランス実現ガタ・折れが少ない
全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ) #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
ライトン両口ハンマー オーエッチ工業ライトン両口ハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途建築・土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口・片口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業両口・片口ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄
両口・片口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業両口・片口ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄材質(柄部)
ライトン両口ハンマー オーエッチ工業ライトン両口ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
用途ハツリ作業種類両口ハンマー全長(mm)375材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業
PX印両口ハンマー オーエッチ工業PX印両口ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ両口ハンマー オーエッチ工業サムライ両口ハンマーオーエッチ工業
2,498税込2,748
1本
当日出荷
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)118口径(mm)45頭質量(g)1300全質量(g)1400
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ハツリ作業種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
サムライ両口ハンマーショート オーエッチ工業サムライ両口ハンマーショートオーエッチ工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)200材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)89口径(mm)30頭質量(g)600全質量(g)700
建築土木用ハンマー/G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業建築土木用ハンマー/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
G両口ハンマー オーエッチ工業G両口ハンマーオーエッチ工業
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌日出荷
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
スチール両口ハンマー オーエッチ工業スチール両口ハンマーオーエッチ工業
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)280材質(頭)炭素鋼材質(柄部)クロモリパイプ主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途鉄工作業全般材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C関連資料(1.27MB)
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から15日以内出荷
用途鉄工作業全般材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業全般関連資料(0.84MB)
ステンレス両口ハンマー オーエッチ工業ステンレス両口ハンマーオーエッチ工業
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ライトン両口ハンマー オーエッチ工業ライトン両口ハンマーオーエッチ工業
5,998税込6,598
1丁
当日出荷から翌日出荷
柄にクロモリシャフトを内蔵しています。PP柄を使用し、軽量です。建築・土木作業全般に適しています。
用途建築、土木作業全般に。種類両口ハンマー全長(mm)850材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業2018年トラスコ掲載ページ4 1826
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業種類両口ハンマー全長(mm)900材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ハンマーカテゴリ
関連カテゴリ