カテゴリ

  • 作業工具(61)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業
  • モノタロウ(10)
  • SMC(1,218)
  • MAZDA(マツダ)(744)
  • BIGM(丸山製作所)(281)
  • サンエス(97)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
  • 日野自動車(60)
  • IDEC(和泉電気)(59)
  • KITO(キトー)(49)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • ホンダ(39)
  • 伊東電機(38)
  • TRUSCO(34)
  • イムラ(29)
  • エスコ(27)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(26)
  • Kawasaki(24)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(20)
  • OSG(オーエスジー)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-53」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトンセットウハンマー オーエッチ工業ライトンセットウハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類石頭ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
片手ハンマー オーエッチ工業片手ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
PX印セットウハンマー オーエッチ工業PX印セットウハンマーオーエッチ工業(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業硬度HRC44~50
ライトン片手ハンマー オーエッチ工業ライトン片手ハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途鉄工作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
PX印片手ハンマー オーエッチ工業PX印片手ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
用途シャフトの撃ち込み種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
足場屋ハンマー オーエッチ工業足場屋ハンマーオーエッチ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50材質(グリップ)PVC材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途建築作業硬度HRCヘッド:37~43°材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
PX印両口ハンマー オーエッチ工業PX印両口ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
セットウハンマー オーエッチ工業セットウハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途石工作業硬度HRC44~50
スリムフック(安全レバー無) オーエッチ工業スリムフック(安全レバー無)オーエッチ工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます材質S53Cタイプラッチ無
サムライ両口ハンマーショート オーエッチ工業サムライ両口ハンマーショートオーエッチ工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)200材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)89口径(mm)30頭質量(g)600全質量(g)700
テストハンマー オーエッチ工業テストハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)硬度HRC55~60使用クサビ主な用途機械機器や車輌の点検
杭打ちハンマー オーエッチ工業杭打ちハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本! 防獣フェンスの設置が簡単にできます。 シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。 すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど全長(mm)590材質(ヘッド)S53C材質(柄部)アルミ使用温度範囲(℃)-20~50硬度HRC【ヘッド】44~50°RoHS指令(10物質対応)対応パイプ内径(Φmm)26
テストハンマー オーエッチ工業テストハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
用途電車、バス、トラック、自動車の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
カストリハンマー オーエッチ工業カストリハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
溶接のスラグ・スパッタ取りに最適です。
用途溶接時に発生したスラグ・スパッタをたたいて落とします。種類溶接用ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途溶接作業RoHS指令(10物質対応)対応
カストリハンマー オーエッチ工業カストリハンマーオーエッチ工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
溶接のスラグ スパッタ取りに最適。前処理のサビ等たたき落とすことも可能。
種類溶接用ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途溶接作業
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ハツリ作業種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
ショートスライドハンマーセット オーエッチ工業ショートスライドハンマーセットオーエッチ工業
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
コンパクトなので、狭いところでも作業できます。持ち運び・管理に便利な樹脂ケース付き。
用途ピンやシャフト・金型部品の引き抜きに。付属品取扱説明書トラスコ品番131-0584セット内容本体・シャフト(150mm・250mm)・変換アダプター(M4・M5・M6・M8)・延長ネジ(M4・M5・M6・M8)・専用樹脂ケース材質S53C・SCM435・その他
片口ハンマー オーエッチ工業片口ハンマーオーエッチ工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
鉄工作業全般。
種類片口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業硬度HRC40~50
ケレンハンマー オーエッチ工業ケレンハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
溶接のスラグ スパッタ取りに最適。
用途溶接作業種類溶接用ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)290材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)呼称#3/4頭部長(mm)140質量(g)410トラスコ品番123-5303主な用途溶接作業RoHS指令(10物質対応)対応
ライトンクロスペンハンマー オーエッチ工業ライトンクロスペンハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類石頭ハンマー全長(mm)280材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業
4,598税込5,058
1本
翌日出荷から17日以内出荷
3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
セットウハンマー オーエッチ工業セットウハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途石工作業呼称0.6頭部対辺(mm)31頭部長(mm)86頭質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応
ブリキハンマー オーエッチ工業ブリキハンマーオーエッチ工業
3,198税込3,518
1本
当日出荷から6日以内出荷
板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる
用途建築、土木用種類板金用ハンマー全長(mm)300主な用途板金作業
サムライ両口ハンマー オーエッチ工業サムライ両口ハンマーオーエッチ工業
2,498税込2,748
1本
当日出荷
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)118口径(mm)45頭質量(g)1300全質量(g)1400
スチール仮枠ハンマー オーエッチ工業スチール仮枠ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から4日以内出荷
折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー全長(mm)355材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業
荒出しハンマー オーエッチ工業荒出しハンマーオーエッチ工業
5,898税込6,488
1本
当日出荷
板金用に特化したハンマー
用途荒出し用板金ハンマー種類板金用ハンマー頭径(Φmm)38全長(mm)250材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途板金作業呼称荒出し頭部長(mm)190質量(kg)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
スチール片手ハンマー オーエッチ工業スチール片手ハンマーオーエッチ工業
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)クロムモリブデン鋼主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
ショートスライドハンマー オーエッチ工業ショートスライドハンマーオーエッチ工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途小型部品 ピン抜きツール
カラカミナラシハンマー横ナラシ オーエッチ工業カラカミナラシハンマー横ナラシオーエッチ工業
4,898税込5,388
1本
当日出荷
板金用に特化したハンマー
用途横ナラシ用板金ハンマー種類板金用ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途板金作業呼称カラカミナラシ頭部長(mm)110質量(g)280
グラス片手柄付ハンマー オーエッチ工業グラス片手柄付ハンマーオーエッチ工業
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌日出荷
グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打ち込み。種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業
ピンシボリハンマー オーエッチ工業ピンシボリハンマーオーエッチ工業
4,998税込5,498
1本
当日出荷
板金用に特化したハンマー
用途シボリ用板金ハンマー種類板金用ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途板金作業呼称ピンシボリ頭部長(mm)145質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ石刃ハンマーショート オーエッチ工業サムライ石刃ハンマーショートオーエッチ工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
用途石工作業、土木作業、鉄工作業。全長(mm)200材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)86主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。口径(mm)31頭質量(g)600全質量(g)700
アンカーハンマー オーエッチ工業アンカーハンマーオーエッチ工業
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。
用途コンクリート等へのアンカーの打ち込み。種類特殊ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
平バール オーエッチ工業平バールオーエッチ工業
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から8日以内出荷
全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
材質機械構造用炭素鋼 S53C
八角玄能 オーエッチ工業八角玄能オーエッチ工業
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
側面で横打ちできる玄翁
用途釘打ち種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途打ち込み作業
アンカーハンマー オーエッチ工業アンカーハンマーオーエッチ工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷
用途柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。 短めのグラスファイバー柄と太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みがしやすくなっています。種類特殊ハンマー全長(mm)250材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業呼称1.5頭部対辺(mm)47頭部長(mm)105質量(kg)1.8トラスコ品番423-9598RoHS指令(10物質対応)対応
電工レンチハンマー オーエッチ工業電工レンチハンマーオーエッチ工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌日出荷
短く軽量にしたエコノミー設計です。柄は超ジュラルミンです。手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。
用途電気工事に最適。種類電工ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)超ジュラルミン主な用途電気・設備工事用頭部長(mm)105ソケットサイズ(mm)17
G片手ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業G片手ハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業
4,398税込4,838
1本
当日出荷
グラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。
種類片手ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)320材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業頭部長(mm)103頭質量(g)450トラスコ品番352-8405質量(kg)0.6RoHS指令(10物質対応)対応