6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAYLOU IRON N1は、米軍MIL規格準拠の頑丈な筐体、強化ガラス製2.13インチの大型有機ELディスプレイ、5ATMの防水性能を搭載したタフネススマートウォッチです。最大100日間の待機時間を実現するロングライフバッテリー、排水・コンパス・気圧計などの機能がアウトドアアクティビティを強力サポート。2.13インチの高解像度AMOLEDディスプレイ(解像度410 × 502px)を搭載。直射日光下でも視認性が高く、鮮やかでクリアな表示を実現します。水深50mまでの防水性能を備え、雨や急な水没にも対応します。周囲の気圧をリアルタイムで測定する気圧計と、コンパス機能を搭載。2つの機能の組み合わせで、登山やハイキングなどで電波の届かない場所に行った際のルート把握に役立ちます。高精度の心拍・モーション・血中酸素センサーを内蔵。心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定し、ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技を含む様々な運動のトラッキングが可能です。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間などを測定・記録。生理周期の記録にも対応しています。人気のフィットネスアプリ「Strava」と連携可能。ランニング・サイクリング・ウォーキングなどのアクティビティデータを簡単に記録・管理・共有できます。グローバル仕様 24言語に対応。表示言語は、ペアリング時に24言語から選択できます。【対応言語】。英語・日本語・中国語・韓国語・ドイツ語・ロシア語・スペイン語・ポルトガル語・フランス語・アラビア語・イタリア語・チェコ語・ヘブライ語・ハンガリー語・インドネシア語・ペルシア語・ポーランド語・タイ語・ベトナム語・スロバキア語・ルーマニア語・トルコ語・ウクライナ語・ベンガル語
セット内容スマートウォッチ本体(専用バンド付き)、専用充電ケーブル 寸法410×502 入力5V/500mA 機能防水機能:5ATM バッテリー850mAh 充電時間本体:約4.5時間 ディスプレイ2.13インチ有機ELディスプレイ(AMOLED) OSiOS11以上、Android6.0以上 サイズ(mm)バンド:22 Bluetooth5.3
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Haylou Watch 2 Proは、24時間の健康モニタリング(睡眠、心拍数、血中酸素濃度、リラックス度)を提供し、100以上のワークアウトモード、スマートフォン連動通知、天気予報、音楽コントロール、スマホを探す、カメラリモート、ホーム画面のカスタマイズなど多様な機能を備えたウェルネス志向のスマートウォッチです。【24時間健康モニタリング、自動で記録&一瞬で見える化】。Haylou Watch 2 Proは、睡眠、心拍、血中酸素濃度、リラックス度を24時間自動で測定します。加速度センサーと心拍数センサーを使用して、ユーザーの行動振幅と心拍数を分析します。着けたまま寝るだけで、睡眠モニタリングができます。また月経周期のデジタル管理、消費カロリーチェックを通じてダイエットをサポートするなど、女性に嬉しい管理機能が提供され、生活リズムやライフスタイルの充実に寄与します。【100種以上の運動をトラッキング カロリー・心拍・距離を測定】。高精度の加速度センサーを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。アプリと接続することで、運動中の心拍の状態など詳しく記録、地図上で走ったコースもトラッキングできます。【通知&通話機能付き】。Bluetooth 5.0技術を搭載し、運転中、ランニング中などスマホを取り出すのが難しいる環境でも、ウォッチで手軽に電話をかけたり、応答することが可能です。スマートフォンの通知がそのまま連動でき、首の振動でLine、Skype、メール等のメッセージにすぐ気つけます。会議や家事中などスマホと離れていてもメッセージをチェックするのにぴったりです。【1.85インチ大画面&高い輝度 見やすい&操作しやすい】。大型1.85インチのディスプレイは、発色が美しく、直射日光の下でもはっきりと画面が見える明るさです。4段階で明るさの調節が可能です。手首の動きによる自動点灯機能を一時的に無効化する夜間モードを搭載。睡眠を妨げません。【メタル素材&シリコンバンド まるで高級時計】。高品質の亜鉛合金を、マット・光沢の2種の処理で美しく仕上げました。付属のバンドは柔らかく丸洗いができるシリコン製です。多様な手首の太さに合わせて幅広くサイズ調節できるマルチホールデザインで、運動中から睡眠中まで長時間着用しても快適です。【100以上の文字盤 天気・歩数などホーム画面で表示】。クラシックな時計風デザインからモダンアートまで文字盤を100種類以上、取り揃えました。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。自分のアルバムにある写真を利用してカスタマイズも可能です。【充電は週に1回 10-20日ロングバッテリー】。約90分でフル充電。最大で20日間、バッテリーが持続します。使用頻度やモニタリング設定でバッテリー持続時間は変化します。【クイックアクセス機能 知りたい情報をすぐに表示】。ホーム画面より左右にスワイプすることで、LINEなどの通知確認や、音楽操作、天気予報、その他健康指標の測定が可能です。【バンドの取り替え可能 クイックレバー採用】。幅22ミリで、クイックレバー式ピン構の市販バンドと取り替えが可能です。
ブラック 本体質量(g)47 対応OSiOS 9以上, Android 6.0以上 ディスプレイ1.85-inch TFT HD 解像度240×284 充電時間(分)約90 バッテリー容量(mAh)250 防水仕様IP68 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×10.8×260
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

Haylou Watch 2 Proは、24時間の健康モニタリング(睡眠、心拍数、血中酸素濃度、リラックス度)を提供し、100以上のワークアウトモード、スマートフォン連動通知、天気予報、音楽コントロール、スマホを探す、カメラリモート、ホーム画面のカスタマイズなど多様な機能を備えたウェルネス志向のスマートウォッチです。【24時間健康モニタリング、自動で記録&一瞬で見える化】。Haylou Watch 2 Proは、睡眠、心拍、血中酸素濃度、リラックス度を24時間自動で測定します。加速度センサーと心拍数センサーを使用して、ユーザーの行動振幅と心拍数を分析します。着けたまま寝るだけで、睡眠モニタリングができます。また月経周期のデジタル管理、消費カロリーチェックを通じてダイエットをサポートするなど、女性に嬉しい管理機能が提供され、生活リズムやライフスタイルの充実に寄与します。【100種以上の運動をトラッキング カロリー・心拍・距離を測定】。高精度の加速度センサーを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。アプリと接続することで、運動中の心拍の状態など詳しく記録、地図上で走ったコースもトラッキングできます。【通知&通話機能付き】。Bluetooth 5.0技術を搭載し、運転中、ランニング中などスマホを取り出すのが難しいる環境でも、ウォッチで手軽に電話をかけたり、応答することが可能です。スマートフォンの通知がそのまま連動でき、首の振動でLine、Skype、メール等のメッセージにすぐ気つけます。会議や家事中などスマホと離れていてもメッセージをチェックするのにぴったりです。【1.85インチ大画面&高い輝度 見やすい&操作しやすい】。大型1.85インチのディスプレイは、発色が美しく、直射日光の下でもはっきりと画面が見える明るさです。4段階で明るさの調節が可能です。手首の動きによる自動点灯機能を一時的に無効化する夜間モードを搭載。睡眠を妨げません。【メタル素材&シリコンバンド まるで高級時計】。高品質の亜鉛合金を、マット・光沢の2種の処理で美しく仕上げました。付属のバンドは柔らかく丸洗いができるシリコン製です。多様な手首の太さに合わせて幅広くサイズ調節できるマルチホールデザインで、運動中から睡眠中まで長時間着用しても快適です。【100以上の文字盤 天気・歩数などホーム画面で表示】。クラシックな時計風デザインからモダンアートまで文字盤を100種類以上、取り揃えました。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。自分のアルバムにある写真を利用してカスタマイズも可能です。【充電は週に1回 10-20日ロングバッテリー】。約90分でフル充電。最大で20日間、バッテリーが持続します。使用頻度やモニタリング設定でバッテリー持続時間は変化します。【クイックアクセス機能 知りたい情報をすぐに表示】。ホーム画面より左右にスワイプすることで、LINEなどの通知確認や、音楽操作、天気予報、その他健康指標の測定が可能です。【バンドの取り替え可能 クイックレバー採用】。幅22ミリで、クイックレバー式ピン構の市販バンドと取り替えが可能です。
シルバー 本体質量(g)47 対応OSiOS 9以上, Android 6.0以上 ディスプレイ1.85-inch TFT HD 解像度240×284 充電時間(分)約90 バッテリー容量(mAh)250 防水仕様IP68 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×10.8×260
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

Haylou「Solar Pro」は、高発色の大型有機ELディスプレイを搭載し、心拍・血中酸素濃度など24時間自動で測定し記録するハイエンドなスマートウォッチです。ディスプレイ専用チップ内蔵で、グラフィック性能が向上、美しい画面で滑らかな動きを実現しました。通知確認や100種を超えるスポーツ記録&文字盤など日常を快適かつ便利にサポートします。【ギリギリまで画面、テレビ級に滑らかな有機ELディスプレイ】。大型1.43インチ、60Hzリフレッシュレート、高い解像度&画面占有率。ハイエンド端末級のディスプレイを搭載しました。グラフィック専用のチップを内蔵し、カラフルで濁りのない発色・直射日光にも負けない高い輝度を実現しました。【自動で測定&記録する24時間健康指標モニタリング】。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間など測定し記録します。年・月・週・日でまとめて振り返りができ、継続的な測定をすることで健康管理をサポートします。※この製品は医療機器ではありません。データおよび結果は全てあくまでも参考用です。【防水・防塵・耐熱 アウトドア仕様】。IP68相当の防塵・防水性能を誇ります。水没やシャワー、工事現場の粉塵にも耐える等級です。-10℃から50℃までの環境に対応。雪山から灼熱の砂漠や亜熱帯まで環境を選びません。過酷なアウトドアでも使用可能です。※お風呂など高温多湿環境での使用、水泳などの水中アクティビティで使用はおやめください。【重厚かつ高級感溢れるデザイン】。太陽をモチーフにしたラウンドデザインにアルミニウム製のベゼルリングとボタンをつけるることで、重厚感ある大人な雰囲気を演出します。腕にかかる負担を減らすため、裏面にはコーティングを施したポリカーボネート素材を採用。わずか45gの軽量ボディを実現しました。ビジネス・スポーツ・アウトドアなど、多くのシーンに溶け込むデザインです。※ソーラー充電機能はありません。【24時間の常時表示&腕上げ点灯】。常時点灯ディスプレイに対応しています。シンプルな文字盤が常に表示されます。指定の時間のみ常時点灯させることも可能です。腕を上げ、ウォッチを見る動作で自動的にディスプレイがONになる腕上げ点灯にも素早く対応し、タイムラグのないストレスフリーな時間や通知確認が可能です。【ラインやメール通知をウォッチで確認】。接続しているスマートフォンの通知を手元で確認できる通知同期機能を搭載しました。スマートフォンが受け取る同じタイミングでウォッチにもバイブレーションで通知をします。アプリごとに受け取る通知をカスタマイズできます。ホーム画面からのスワイプですぐにアクセス可能です。【時短+快適 直感的な使い心地 】。スマートウォッチが自然に日常に馴染むよう直感的な使い心地を実現しました。日常ルーティーンに無理なくスマートウォッチを組み込めます。ホーム画面から各方向へスワイプすると、以下の機能に一瞬でアクセスできます。【機能がすぐ使えるクイックアクセス】。ホーム画面から左右にスワイプするだけで、健康指標の測定や天気の確認などにすぐにアクセス可能です。【本体設定がすぐできるコントロールセンター】。ナイトモード・スマートフォンを探す・アラーム・明るさ調整などの基本設定がすぐに行えます。【3種の物理ボタン 回して使えるリューズ機能搭載】。それぞれ機能が振り分けられたボタンがより素早いアプリやワークアウトを選択可能です。リューズの位置にあたるファンクションボタンは、回転させることで画面のスクロールや様々な調整が可能です。ワンタッチでワークアウトを開始できる専用ボタンも搭載しています。過去に選択したエクササイズに最短でアクセスし、すぐにスタートできます。【100種を超えるスポーツモード】。ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技など様々な運動のトラッキングが可能です。高精度の加速度センサを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。ワークアウト中に音楽をコントロールすることも可能です。スマートフォンを開く回数が減り、ワークアウトに没頭できる環境を作ります。【120種以上のウォッチフェイス】。画面ONと同時に表示されるウォッチフェイスを120種類以上から選択可能です。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。追加した後は、アプリを経由することなく、スマートウォッチの操作だけで変更可能です。ウォッチフェイス切替は、画面タッチスライド、またはファンクションボタンを回すことでも可能です。スマートフォン内にある写真・画像もホーム画面として設定可能。ペットやお子様の写真、お気に入りの写真を設定できます。有機ELディスプレイが美しく鮮やかに映し出します。【SOS通話を発信】。ボタンを3回押すと、設定された電話番号へ即座に発信し、Solar Pro本体でそのまま通話が可能です。連絡先は2件登録可能で、1件目の連絡がつかない時に、自動で2件目に発信します。※通話にはスマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。【通話&ボイスアシスタントに対応、スピーカー・マイク搭載】。手元で通話に対応。ウォッチから履歴や電話帳を確認、ダイヤルで発信でき、そのまま通話が可能です。【ボイスアシスタントに接続】。ウォッチからスマートフォンのボイスアシスタント機能にアクセス可能です。ウォッチ側の操作で、連携するスマートフォンのSiriやGoogleアシスタントを起動させることができます。※スマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。※電話帳は最大30件まで追加可能です。【7日~20日持続するバッテリー】。ソフトウェアを徹底的に研究し、デイリーモード(通常使用)で最大6~7日間も連続稼働するバッテリーを実現しました。時計モードでは最大20日間使用可能です。 旅行や出張など、数日間の外出の際に充電を気にする必要がありません。充電ポートはマグネット吸着式。専用ケーブルを近づけるだけで吸いつくように接合し、スムーズに充電できます。※メーカーテスト、自社試験の結果です。実際の使用環境、使用状況によって異なります。【スマートフォンを探す/ウォッチを探す】。スマートフォンとウォッチでお互いに探し合うことができます。スピーカーで音を発生させ、紛失を防止します。【バンド切替が可能なピン構造】。幅22mmのクイックリリースバンドを採用しています。付属のバンドのほか、市販のバネ棒式 腕時計用ベルト(22mm幅)にも交換可能です。※交換に必要なバンド、器具については別途ご用意ください。クイックリリースバンドの場合は別途器具は必要ありません。【グローバル仕様 10言語に対応】。英語、日本語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ロシア語、チェコ語、スロバキア語、インドネシア語の10言語に対応します。表示言語は、接続されたスマートフォンの指定言語で自動設定されます。【カラーバリエーション】。ブラック、シルバー、ブルー、グリーン、ブラウンの5つのカラーバリエーションを取り揃えました。【使用可能時間の目安】。デイリーモード(通常使用):約6~7日。ハイパフォーマンスモード:約2~3日。時計モード:約20日
シルバー 質量(g)45 対応OSiOS 11以上、Android 6.0以上 入力5V/500mA バンド幅(mm)22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12×49 ディスプレイ1.43インチ 有機ELディスプレイ 解像度466×466:60Hz(リフレッシュレート) 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)300 Bluetooth5.2 防水IP68(2ATM)
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

Haylou「Solar Pro」は、高発色の大型有機ELディスプレイを搭載し、心拍・血中酸素濃度など24時間自動で測定し記録するハイエンドなスマートウォッチです。ディスプレイ専用チップ内蔵で、グラフィック性能が向上、美しい画面で滑らかな動きを実現しました。通知確認や100種を超えるスポーツ記録&文字盤など日常を快適かつ便利にサポートします。【ギリギリまで画面、テレビ級に滑らかな有機ELディスプレイ】。大型1.43インチ、60Hzリフレッシュレート、高い解像度&画面占有率。ハイエンド端末級のディスプレイを搭載しました。グラフィック専用のチップを内蔵し、カラフルで濁りのない発色・直射日光にも負けない高い輝度を実現しました。【自動で測定&記録する24時間健康指標モニタリング】。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間など測定し記録します。年・月・週・日でまとめて振り返りができ、継続的な測定をすることで健康管理をサポートします。※この製品は医療機器ではありません。データおよび結果は全てあくまでも参考用です。【防水・防塵・耐熱 アウトドア仕様】。IP68相当の防塵・防水性能を誇ります。水没やシャワー、工事現場の粉塵にも耐える等級です。-10℃から50℃までの環境に対応。雪山から灼熱の砂漠や亜熱帯まで環境を選びません。過酷なアウトドアでも使用可能です。※お風呂など高温多湿環境での使用、水泳などの水中アクティビティで使用はおやめください。【重厚かつ高級感溢れるデザイン】。太陽をモチーフにしたラウンドデザインにアルミニウム製のベゼルリングとボタンをつけるることで、重厚感ある大人な雰囲気を演出します。腕にかかる負担を減らすため、裏面にはコーティングを施したポリカーボネート素材を採用。わずか45gの軽量ボディを実現しました。ビジネス・スポーツ・アウトドアなど、多くのシーンに溶け込むデザインです。※ソーラー充電機能はありません。【24時間の常時表示&腕上げ点灯】。常時点灯ディスプレイに対応しています。シンプルな文字盤が常に表示されます。指定の時間のみ常時点灯させることも可能です。腕を上げ、ウォッチを見る動作で自動的にディスプレイがONになる腕上げ点灯にも素早く対応し、タイムラグのないストレスフリーな時間や通知確認が可能です。【ラインやメール通知をウォッチで確認】。接続しているスマートフォンの通知を手元で確認できる通知同期機能を搭載しました。スマートフォンが受け取る同じタイミングでウォッチにもバイブレーションで通知をします。アプリごとに受け取る通知をカスタマイズできます。ホーム画面からのスワイプですぐにアクセス可能です。【時短+快適 直感的な使い心地 】。スマートウォッチが自然に日常に馴染むよう直感的な使い心地を実現しました。日常ルーティーンに無理なくスマートウォッチを組み込めます。ホーム画面から各方向へスワイプすると、以下の機能に一瞬でアクセスできます。【機能がすぐ使えるクイックアクセス】。ホーム画面から左右にスワイプするだけで、健康指標の測定や天気の確認などにすぐにアクセス可能です。【本体設定がすぐできるコントロールセンター】。ナイトモード・スマートフォンを探す・アラーム・明るさ調整などの基本設定がすぐに行えます。【3種の物理ボタン 回して使えるリューズ機能搭載】。それぞれ機能が振り分けられたボタンがより素早いアプリやワークアウトを選択可能です。リューズの位置にあたるファンクションボタンは、回転させることで画面のスクロールや様々な調整が可能です。ワンタッチでワークアウトを開始できる専用ボタンも搭載しています。過去に選択したエクササイズに最短でアクセスし、すぐにスタートできます。【100種を超えるスポーツモード】。ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技など様々な運動のトラッキングが可能です。高精度の加速度センサを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。ワークアウト中に音楽をコントロールすることも可能です。スマートフォンを開く回数が減り、ワークアウトに没頭できる環境を作ります。【120種以上のウォッチフェイス】。画面ONと同時に表示されるウォッチフェイスを120種類以上から選択可能です。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。追加した後は、アプリを経由することなく、スマートウォッチの操作だけで変更可能です。ウォッチフェイス切替は、画面タッチスライド、またはファンクションボタンを回すことでも可能です。スマートフォン内にある写真・画像もホーム画面として設定可能。ペットやお子様の写真、お気に入りの写真を設定できます。有機ELディスプレイが美しく鮮やかに映し出します。【SOS通話を発信】。ボタンを3回押すと、設定された電話番号へ即座に発信し、Solar Pro本体でそのまま通話が可能です。連絡先は2件登録可能で、1件目の連絡がつかない時に、自動で2件目に発信します。※通話にはスマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。【通話&ボイスアシスタントに対応、スピーカー・マイク搭載】。手元で通話に対応。ウォッチから履歴や電話帳を確認、ダイヤルで発信でき、そのまま通話が可能です。【ボイスアシスタントに接続】。ウォッチからスマートフォンのボイスアシスタント機能にアクセス可能です。ウォッチ側の操作で、連携するスマートフォンのSiriやGoogleアシスタントを起動させることができます。※スマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。※電話帳は最大30件まで追加可能です。【7日~20日持続するバッテリー】。ソフトウェアを徹底的に研究し、デイリーモード(通常使用)で最大6~7日間も連続稼働するバッテリーを実現しました。時計モードでは最大20日間使用可能です。 旅行や出張など、数日間の外出の際に充電を気にする必要がありません。充電ポートはマグネット吸着式。専用ケーブルを近づけるだけで吸いつくように接合し、スムーズに充電できます。※メーカーテスト、自社試験の結果です。実際の使用環境、使用状況によって異なります。【スマートフォンを探す/ウォッチを探す】。スマートフォンとウォッチでお互いに探し合うことができます。スピーカーで音を発生させ、紛失を防止します。【バンド切替が可能なピン構造】。幅22mmのクイックリリースバンドを採用しています。付属のバンドのほか、市販のバネ棒式 腕時計用ベルト(22mm幅)にも交換可能です。※交換に必要なバンド、器具については別途ご用意ください。クイックリリースバンドの場合は別途器具は必要ありません。【グローバル仕様 10言語に対応】。英語、日本語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ロシア語、チェコ語、スロバキア語、インドネシア語の10言語に対応します。表示言語は、接続されたスマートフォンの指定言語で自動設定されます。【カラーバリエーション】。ブラック、シルバー、ブルー、グリーン、ブラウンの5つのカラーバリエーションを取り揃えました。【使用可能時間の目安】。デイリーモード(通常使用):約6~7日。ハイパフォーマンスモード:約2~3日。時計モード:約20日
ブラウン 質量(g)45 対応OSiOS 11以上、Android 6.0以上 入力5V/500mA バンド幅(mm)22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12×49 ディスプレイ1.43インチ 有機ELディスプレイ 解像度466×466:60Hz(リフレッシュレート) 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)300 Bluetooth5.2 防水IP68(2ATM)
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

Haylou「Solar Pro」は、高発色の大型有機ELディスプレイを搭載し、心拍・血中酸素濃度など24時間自動で測定し記録するハイエンドなスマートウォッチです。ディスプレイ専用チップ内蔵で、グラフィック性能が向上、美しい画面で滑らかな動きを実現しました。通知確認や100種を超えるスポーツ記録&文字盤など日常を快適かつ便利にサポートします。【ギリギリまで画面、テレビ級に滑らかな有機ELディスプレイ】。大型1.43インチ、60Hzリフレッシュレート、高い解像度&画面占有率。ハイエンド端末級のディスプレイを搭載しました。グラフィック専用のチップを内蔵し、カラフルで濁りのない発色・直射日光にも負けない高い輝度を実現しました。【自動で測定&記録する24時間健康指標モニタリング】。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間など測定し記録します。年・月・週・日でまとめて振り返りができ、継続的な測定をすることで健康管理をサポートします。※この製品は医療機器ではありません。データおよび結果は全てあくまでも参考用です。【防水・防塵・耐熱 アウトドア仕様】。IP68相当の防塵・防水性能を誇ります。水没やシャワー、工事現場の粉塵にも耐える等級です。-10℃から50℃までの環境に対応。雪山から灼熱の砂漠や亜熱帯まで環境を選びません。過酷なアウトドアでも使用可能です。※お風呂など高温多湿環境での使用、水泳などの水中アクティビティで使用はおやめください。【重厚かつ高級感溢れるデザイン】。太陽をモチーフにしたラウンドデザインにアルミニウム製のベゼルリングとボタンをつけるることで、重厚感ある大人な雰囲気を演出します。腕にかかる負担を減らすため、裏面にはコーティングを施したポリカーボネート素材を採用。わずか45gの軽量ボディを実現しました。ビジネス・スポーツ・アウトドアなど、多くのシーンに溶け込むデザインです。※ソーラー充電機能はありません。【24時間の常時表示&腕上げ点灯】。常時点灯ディスプレイに対応しています。シンプルな文字盤が常に表示されます。指定の時間のみ常時点灯させることも可能です。腕を上げ、ウォッチを見る動作で自動的にディスプレイがONになる腕上げ点灯にも素早く対応し、タイムラグのないストレスフリーな時間や通知確認が可能です。【ラインやメール通知をウォッチで確認】。接続しているスマートフォンの通知を手元で確認できる通知同期機能を搭載しました。スマートフォンが受け取る同じタイミングでウォッチにもバイブレーションで通知をします。アプリごとに受け取る通知をカスタマイズできます。ホーム画面からのスワイプですぐにアクセス可能です。【時短+快適 直感的な使い心地 】。スマートウォッチが自然に日常に馴染むよう直感的な使い心地を実現しました。日常ルーティーンに無理なくスマートウォッチを組み込めます。ホーム画面から各方向へスワイプすると、以下の機能に一瞬でアクセスできます。【機能がすぐ使えるクイックアクセス】。ホーム画面から左右にスワイプするだけで、健康指標の測定や天気の確認などにすぐにアクセス可能です。【本体設定がすぐできるコントロールセンター】。ナイトモード・スマートフォンを探す・アラーム・明るさ調整などの基本設定がすぐに行えます。【3種の物理ボタン 回して使えるリューズ機能搭載】。それぞれ機能が振り分けられたボタンがより素早いアプリやワークアウトを選択可能です。リューズの位置にあたるファンクションボタンは、回転させることで画面のスクロールや様々な調整が可能です。ワンタッチでワークアウトを開始できる専用ボタンも搭載しています。過去に選択したエクササイズに最短でアクセスし、すぐにスタートできます。【100種を超えるスポーツモード】。ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技など様々な運動のトラッキングが可能です。高精度の加速度センサを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。ワークアウト中に音楽をコントロールすることも可能です。スマートフォンを開く回数が減り、ワークアウトに没頭できる環境を作ります。【120種以上のウォッチフェイス】。画面ONと同時に表示されるウォッチフェイスを120種類以上から選択可能です。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。追加した後は、アプリを経由することなく、スマートウォッチの操作だけで変更可能です。ウォッチフェイス切替は、画面タッチスライド、またはファンクションボタンを回すことでも可能です。スマートフォン内にある写真・画像もホーム画面として設定可能。ペットやお子様の写真、お気に入りの写真を設定できます。有機ELディスプレイが美しく鮮やかに映し出します。【SOS通話を発信】。ボタンを3回押すと、設定された電話番号へ即座に発信し、Solar Pro本体でそのまま通話が可能です。連絡先は2件登録可能で、1件目の連絡がつかない時に、自動で2件目に発信します。※通話にはスマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。【通話&ボイスアシスタントに対応、スピーカー・マイク搭載】。手元で通話に対応。ウォッチから履歴や電話帳を確認、ダイヤルで発信でき、そのまま通話が可能です。【ボイスアシスタントに接続】。ウォッチからスマートフォンのボイスアシスタント機能にアクセス可能です。ウォッチ側の操作で、連携するスマートフォンのSiriやGoogleアシスタントを起動させることができます。※スマートフォンとSolar ProがBluetooth接続している必要があります。※電話帳は最大30件まで追加可能です。【7日~20日持続するバッテリー】。ソフトウェアを徹底的に研究し、デイリーモード(通常使用)で最大6~7日間も連続稼働するバッテリーを実現しました。時計モードでは最大20日間使用可能です。 旅行や出張など、数日間の外出の際に充電を気にする必要がありません。充電ポートはマグネット吸着式。専用ケーブルを近づけるだけで吸いつくように接合し、スムーズに充電できます。※メーカーテスト、自社試験の結果です。実際の使用環境、使用状況によって異なります。【スマートフォンを探す/ウォッチを探す】。スマートフォンとウォッチでお互いに探し合うことができます。スピーカーで音を発生させ、紛失を防止します。【バンド切替が可能なピン構造】。幅22mmのクイックリリースバンドを採用しています。付属のバンドのほか、市販のバネ棒式 腕時計用ベルト(22mm幅)にも交換可能です。※交換に必要なバンド、器具については別途ご用意ください。クイックリリースバンドの場合は別途器具は必要ありません。【グローバル仕様 10言語に対応】。英語、日本語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ロシア語、チェコ語、スロバキア語、インドネシア語の10言語に対応します。表示言語は、接続されたスマートフォンの指定言語で自動設定されます。【カラーバリエーション】。ブラック、シルバー、ブルー、グリーン、ブラウンの5つのカラーバリエーションを取り揃えました。【使用可能時間の目安】。デイリーモード(通常使用):約6~7日。ハイパフォーマンスモード:約2~3日。時計モード:約20日
グリーン 質量(g)45 対応OSiOS 11以上、Android 6.0以上 入力5V/500mA バンド幅(mm)22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12×49 ディスプレイ1.43インチ 有機ELディスプレイ 解像度466×466:60Hz(リフレッシュレート) 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)300 Bluetooth5.2 防水IP68(2ATM)
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷