「吸い取り機」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最先端ブラシレスモーター搭載。従来のモーターに比べ高速回転を実現できることにより吸引力が格段に上がり、また長寿命で静音というメリットがあります。今回採用したブレスレスモーターは1分間で【 約 90000回 】の高速回転を実現することで最大【 18000pa 】の高吸引力でパワーを一定に保ちながらゴミを吸い取ります。連続使用時間は最大30分間なので、家中を一気に掃除できる他、ハンディタイプで車内などの掃除もラクに掃除ができ便利で効率的です。
付属品本体、エアタービンブラシヘッド、ブラシ、延長パイプ、2in1隙間ブラシ、エアブローノズル、充電アダプター、取扱説明書 材質ABS樹脂・アルミニウム 質量(kg)約1.4(本体・バッテリー込み) 消費電力(W)200 外形寸法約240(W)×300(D)×1150(H)mm 出力電圧(V)電源:DC22 500mA 集塵容量(L)0.4 電源コード(m)全長約1.6(DCアダプター) 連続使用時間約18~30分 電池リチウムイオン電池 保証期間1年 真空度(kPa)強:18 弱:9 運転音65dB 入力電源(V)AC100 50/60Hz
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最先端ブラシレスモーター搭載。従来のモーターに比べ高速回転を実現できることにより吸引力が格段に上がり、また長寿命で静音というメリットがあります。今回採用したブレスレスモーターは1分間で【 約 90000回 】の高速回転を実現することで、最大【 18000pa 】の高吸引力でパワーを一定に保ちながらゴミを吸い取ります。連続使用時間は最大30分間なので、家中を一気に掃除できる他、ハンディタイプで車内などの掃除もラクに掃除ができ便利で効率的です。
付属品本体、エアタービンブラシヘッド、ブラシ、延長パイプ、2in1隙間ブラシ、エアブローノズル、充電アダプター、取扱説明書 材質ABS樹脂・アルミニウム 質量(kg)約1.3(本体) 消費電力(W)200 外形寸法約240(幅)×300(奥行)×105(高)mm 出力電圧(V)電源:DC22 500mA 電源コード(m)全長約1.6(DCアダプター) 電池リチウムイオン電池200W 保証期間1年 真空度(kPa)強18 弱9 運転音65dB 集じん量(L)0.4 入力電源(V)AC100 50/60Hz
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

関連カテゴリ