4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品本体しゃもじおたま計量カップ取扱説明書兼保証書(簡単レシピ付き) 質量(kg)5 ホワイト/ブラック 外形寸法(mm)300×300×255 定格電圧AC100V コード長さ(m)1.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)900 モード白米雑穀米早炊き煮物/汁物おかゆ低温調理 炊飯容量4合
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

付属品本体しゃもじおたま計量カップ取扱説明書兼保証書(簡単レシピ付き) 質量(kg)5 ホワイト/ブラック 外形寸法(mm)300×300×255 定格電圧AC100V コード長さ(m)1.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)900 モード白米雑穀米早炊き煮物/汁物おかゆ低温調理 炊飯容量4合
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

付属品しゃもじ、計量カップ、取扱説明書兼保証書 材質PP、シリコン、アルミニウム 質量(kg)1.8 ホワイト/チャコールグレー 外形寸法(mm)165×225×199 定格電圧AC100V 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)200 電源コード(m)1 保証期間1年保証 温度ヒューズ165℃ 消費電力量(Wh)【1時間あたりの炊飯時】40【1時間あたりの保温時】50【1時間あたりの待機時】0.08【1時間あたりのタイマー予約時】0.1 年間消費電力量(kWh/年)42 炊飯容量【通常炊飯】最大0.6L(2合)
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

付属品しゃもじ、計量カップ、取扱説明書兼保証書 材質PP、シリコン、アルミニウム 質量(kg)1.8 ホワイト/チャコールグレー 外形寸法(mm)165×225×199 定格電圧AC100V 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)200 電源コード(m)1 保証期間1年保証 温度ヒューズ165℃ 消費電力量(Wh)【1時間あたりの炊飯時】40【1時間あたりの保温時】50【1時間あたりの待機時】0.08【1時間あたりのタイマー予約時】0.1 年間消費電力量(kWh/年)42 炊飯容量【通常炊飯】最大0.6L(2合)
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷