絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目:

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,718件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
成端作業が早い。貫通タイプ用モジュラー圧着工具。 1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。 適切な配線順序を簡単に確認できる。
全長(mm)205質量(g)420プラグ専用モジュラープラグ(貫通タイプ):MJHA-808STC、MJHA-808TC、MJS-808TC
電工プロ充電ドライバーホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ充電ドライバーホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高級人造皮革製の充電ドライバーホルダー。 丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。7.2V充電ドライバーが収納できる。 落下防止ワイヤーを取り付け可能。フレキシブルに動いて体にフィット。ビットポケット(左右計4本)。
質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×75×350
スイッチボックスケガキレベル(1個・2個用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスケガキレベル(1個・2個用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
開くと2個用・閉じると1個用のケガキができる。つまんで持てる、つまみ穴・マグネット・目盛り付。
材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)(閉じた状態)51×13×95、(開いた状態)97×6×95質量(g)56タイプ水平/垂直
セットボルト3/8(小軸) DENSAN(デンサン/ジェフコム)セットボルト3/8(小軸)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
適合本体油圧フリーパンチ(DFP-FH)
ケーブルタイベース(耐候耐熱) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイベース(耐候耐熱)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1個(13個)ほか
当日出荷
束線をパネル等の任意の位置に固定できるケーブルタイ用固定具。 タイベースの縦横どちらからでもケーブルタイを挿入できる。 粘着シート付、ネジ止めもOK。 簡易収納パック入。
材質プラスチック素材:ナイロン6.6、テープ素材:アクリルフォーム
伸縮式パイロン用ウエイト DENSAN(デンサン/ジェフコム)伸縮式パイロン用ウエイトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
伸縮式パイロンを固定するためのおもり! パイロンに上からかぶせるだけの簡単設置。
取付用ワイヤー DENSAN(デンサン/ジェフコム)取付用ワイヤーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
399税込439
1個(300mm)ほか
当日出荷から4日以内出荷
LEDイルミネーションの設置用取付部材。
ALCプラアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ALCプラアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個(10本)
当日出荷
ALC専用雌ねじアンカー。 サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。 引張強度が高い3段突起を採用。 開きが確実な内部コーン打込み式。 専用打込棒付(1本)
ボルトW3/8直径(mm)14全長(mm)60有効ネジ長さ(mm)20下穴ドリル径(mm)14下穴深さL(mm)65適合材ALC最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)
LEDライトレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDライトレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
LEDライト付 暗所のレベル測定も可能取り出し・収納がスピーディー!両サイドシャックル付超強力3倍マグネット付V溝付パイプ測定可能電池交換が簡単(リチウム電池CR2032×1個付属)
付属品リチウム電池 CR2032×1個寸法(mm)20×46.5×160質量(g)135
ブレーキ付Fリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーキ付FリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
欠品中
電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造。 ブレーキ付き(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付き(段積用)
仕様VVF線2.6×3C使用可、ブレーキ付、束巻収納可、積み重ね可トラスコ品番486-0055寸法(mm)460×500×243質量(kg)6.2最大積載段数4段最大荷重(kN)(収納)0.39
電工プロ折りたたみ 引廻しノコ替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ折りたたみ 引廻しノコ替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電工プロ折りたたみ引廻しノコJHNT-120専用替刃クリアー塗装仕上げ刃
刃長(mm)120材質SK-5(炭素工具鋼)刃厚(mm)0.9
お~らくドライバー(落下防止リング付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)お~らくドライバー(落下防止リング付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1個
当日出荷
落下防止リング付で、高所作業での落下を防ぎ、安全に作業ができる回転リングは360度クルクル回って絡みにくい滑りにくい軟質樹脂グリップ
全長(mm)200質量(g)115種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40材質(グリップ)軟質樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
圧着工具セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ疲れにくく持ちやすいラチェット機構で確実に圧着大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
電工バスケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工バスケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
大型工具・道具などをドサッと収納!!高耐衝撃性コーポリマー使用で強度抜群!収納時でも積み重ね可能!収納効率を追求したバスケット便利な仕切板付、徳用ビス箱収納可能
用途インパクト・ドライバー・丸ノコ・グラインダー・徳用ビスなどの収納寸法(mm)465×385×280質量(kg)1.4
電工養生フイルムシート DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工養生フイルムシートDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
必要な長さに切って使える使い捨てシート。 コロナマスカー(コロナ放電処理済)で付着塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途壁面の穴あけ、アンカー施工作業での壁面の汚れ防止等。電気・空調・内装工事、エアコン掃除作業等の壁面の養生に。床清掃や床張り替え作業での壁面の汚れ防止等。長さ(m)25幅(mm)2100
打込棒付ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込棒付ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットにドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!ストッパー付ドリルで一定穴あけ!先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030内容CUD-3030D+CUD-3030Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)30
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAプラグ(オス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状オス形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック変換内容RCAプラグ⇔BNCプラグ嵌合部形状プラグ・プラグ
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグオーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタコンタクト形状オス結線方法圧着トラスコ品番366-5224形状ストレート質量(g)40タイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル3C-2V、3C-FV適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(3個)
当日出荷
LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル(No.2~4)
寸法(mm)70×23×24(1個)質量(g)25
キャンバスドライバーホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャンバスドライバーホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スリムタイプで、ドライバー2本収納の「親子吊」ドライバーホルダー「親子吊」タイプなのでホルダーの横幅を抑えて、腰回りをすっきり落下防止用ワイヤーなどの取付けに便利なループベルト付軽くて丈夫なポリエステルキャンバス製
質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×275
ポケットハイポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットハイポーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ベルトに通してスナップでロックの「ベルト吊り」と、背面のパッドをズボンのポケットに差し込むだけの「ポケットイン」のクイック2Way装着のミニ腰袋多彩なホルダーがついていて色々入る!
仕様内側ホルダー7個、ペンホルダー3個、ツールホルダー1個、フック、大型穴2個(テープフッカー等に便利)質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×270
モジュラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。 コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。 標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。
全長(mm)190質量(g)250
ウルトラプロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋外の照明設置もこれでOK!コード、電線が引っかかる心配なし 2色トラタイプで注意喚起
用途報道車等の撮影、百貨店等の特設会場などに
キングカップトグル DENSAN(デンサン/ジェフコム)キングカップトグルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
ハシゴバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハシゴバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
脚立やハシゴに取り付けて、高所で便利に使える 数多くのポケットやサックが、多彩なツールに対応 脚立に/正面・側面ともに取り付けOK ハシゴに/ワンタッチ着脱のバックルでハシゴにも取り付け簡単 腰袋として/ベルトで腰に巻くこともできて、持ち運びにも便利 手提げバックとしても使えます ポリエステルキャンバス
材質ポリエステルキャンバス質量(kg)0.6外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)200
ジョイントグラスライン(継ぎ足し式ロッドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントグラスライン(継ぎ足し式ロッドタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1本ほか
3日以内出荷
ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、 ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線 10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
ハンディスチール(テーパーワン) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンディスチール(テーパーワン)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1台(30m)
3日以内出荷
30mなのにコンパクトハンディタイプで持ち運びが楽継金具を使わないテーパー構造で、引っ掛かりにくい・Φ4からΦ5へ太くなるテーパー形状・細径から太径へ「継金具がなく引っ掛からない」入線距離の目安 長さ表示付き(0.5m毎)・おおよその入線距離がわかる(専用)テーパーワン(30m)VVF2.0mm×2心が通るワイヤー付リードヘッド
使用方法・繰り出し ロッドを繰り出す際はケースの丸い部分を回す、またはロッドを直接手で引っ張る・収納 ロッドを収納する際はケースの丸い部分を回す材質呼線:PET、ケース:プラスチック質量(kg)1.36本体寸法(mm)310×50×380関連資料(3.35MB)取扱説明書(1.21MB)破断荷重(kN[kgf])0.8(90)
スリムドライバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリムドライバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
479税込527
1本
翌々日出荷
狭い隙間に入る細軸Φ4.0mmドライバー
材質特殊鋼・樹脂関連資料(2.24MB)
LEDヘッドライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDヘッドライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
光束1000ルーメン!明るいLEDヘッドライト堅牢なメタルボディ本体は角度調節可能(上下各90°)本体を取り外して使用できる
バッテリーリチウムイオン電池明るさ(Lm)3段階切り替え、HIGH:1000 (連続点灯時間:4.5時間)、MID:500 (連続点灯時間:7時間)、LOW:50 (連続点灯時間:15時間)関連資料(1.79MB)取扱説明書(0.91MB)
ドーナツライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドーナツライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1個
欠品中
ドライバーやケーブルフィッシャーに差し込んで使えるLEDライトマグネット付
バッテリーリチウムイオン電池明るさ(Lm)3段階切り替え、HIGH:100 (連続点灯時間:約40分)、MID:60 (連続点灯時間:約60分)、LOW:20 (連続点灯時間:約80分)関連資料(2.14MB)
腰袋用樹脂ケース(ケースイン) DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰袋用樹脂ケース(ケースイン)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
やわらか樹脂の腰袋用インナーケースに限定色イエロー 登場!工具をソフトに受け止めて腰袋を保護!腰袋の型くずれを防止!フィット感 と 耐久性 の両立樹脂製サンダルでおなじみ!「EVA樹脂製」軽量!汗や水に強い!
仕様適用腰袋:NDS-860-KKK、NDS-864-KKK、NDS-864-KBB、NDS-859-KBB、NDS-860MF-KKK、NDS-864MF-KKK、ND-860、ND-864、ND-864F、JND-80SW、JND-833SW、ND-80H-SR、ND-833H-SR材質EVA樹脂イエロー質量(g)150本体寸法(mm)180×90×205関連資料(1.91MB)
テストリード線 DENSAN(デンサン/ジェフコム)テストリード線DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1セット(2本)
当日出荷
テスター用リード線
セット内容赤、黒 各1本材質樹脂質量(g)45長さ(m)各0.9関連資料(1.62MB)
LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
高輝度(散光)のCOBと長時間(スポット)のLEDの2種切替USB出力給電機能付(5V 2A)強力マグネットで鉄板等に固定可能、三脚に取り付け可能なM8ナット付、フック付電池残量表示機能付
用途コンパクト2眼式ライト(充電式)材質アルミニウム・PA6・TPR寸法(mm)85×48×118質量(g)300出力【USB出力給電機能】5V、2A保護等級IPX4光源COB/LED色温度(K)COB 4500、LED 6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4500mAhフック充電時間(時間)約3モード【COB点灯モード】[HIGH]光束:950 lm、点灯時間:約2.5時間、[LOW]光束:500 lm、点灯時間:約5時間【LED点灯モード】[HIGH]光束:280 lm、点灯時間:約10時間、[LOW]光束:200 lm、点灯時間:約20時間保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット関連資料(0.76MB)取扱説明書(1.09MB)電球の種類LED充電端子USBタイプC端子
シルバーフィッシャー用 4番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー用 4番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途フィッシャー4番竿の交換に材質カーボン関連資料(0.5MB)取扱説明書(0.39MB)
スムーズハイポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スムーズハイポーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げオールブラックシリーズ
材質ポリエステルキャンバスブラック関連資料(2.48MB)
ロングジョインター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロングジョインターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
899税込989
1個
当日出荷
奥まった所の作業に最適インパクト対応 簡単に延長できる120mmタイプビットが落ちないロック方式取付簡単ワンタッチ電動ドライバーに装着して使用6.35mm軸用
材質クロムモリブデン鋼本体寸法(mm)120×13×13本体質量(g)47関連資料(0.53MB)
スムーズツールホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スムーズツールホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用のツールホルダーに人気のオールブラックタイプが追加 1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ 17mmソケットレンチをつけたまま収納OK 充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK 落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト(耐荷重:1kg以下) オールブラックシリーズ
材質ポリエステルキャンバスブラック質量(g)95タイプ充電ドライバー1丁吊本体寸法(mm)95×65×310関連資料(1.89MB)
コントローラー(AC-DCアダプタ専用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)コントローラー(AC-DCアダプタ専用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
入力ケーブル1.8m(3P)出力ケーブル1.8m(3P) 屋外用 ※ジェフコム「LEDルミネーション(SJ-NHシリーズ・SJシリーズ)」用部品です。 AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A,PAD-80W-A,PAD-150W-A) ※PAD-60VA-A,PAD-120VA-Aは使えません。
用途SJ-NH・SJシリーズ点滅コントローラー(8パターン・全点灯含む)材質ABS、PVC質量(g)270本体寸法(mm)62×35×105関連資料(0.48MB)
パイプベンダー(ヒッキータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パイプベンダー(ヒッキータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
市販の電線管を取付けて支柱として使用できる
用途電線管が曲げられる材質ダクタイル鋳鉄質量(g)580本体寸法(mm)93×42.5×124関連資料(1.11MB)適合電線管E19/C19、支柱及びハンドル用電線管:厚鋼電線管G28取扱説明書(0.9MB)
変換ケーブルDC DENSAN(デンサン/ジェフコム)変換ケーブルDCDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
SJ(3P)→DCの変換用ケーブル SJ(3P)⇔DCジャック変換< SJ-NH(3P)⇔DCジャック変換 屋内用
材質PVC質量(g)20長さ(cm)15本体寸法(mm)175×23×23関連資料(1.23MB)