絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
JEFCOM(ジェフコム)のロゴ

JEFCOM(ジェフコム)

ジェフコム株式会社は、「創意と工夫が現場に生きる」をモットーに省力電設工具・電気機材などの生産・販売を手掛ける研究開発型企業です。多数のパテント アイデア製品を生み出、高い評価と信頼を得ております。

会社情報
会社名ジェフコム株式会社
設立1972/02/14
所在地〒579-8014 大阪府東大阪市中石切町3-13-16
1,349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(32件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
    用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
    トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
  • スパイラルチューブ JEFCOM(ジェフコム)

    スパイラルチューブ

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
    材質ポリエチレン特性弾力性
  • 電工フィットグローブ JEFCOM(ジェフコム)

    電工フィットグローブ

    JEFCOM(ジェフコム)(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
    入数(双)1機能通気性・透湿性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン
  • ベルトパーツボックスミニ JEFCOM(ジェフコム)

    ベルトパーツボックスミニ

    JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
    工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できる。透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる。透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
    材質ポリプロピレン
  • 段差モール JEFCOM(ジェフコム)

    段差モール

    JEFCOM(ジェフコム)(23件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
    用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ材質PVCタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15
  • 電工キャンバスバッグ JEFCOM(ジェフコム)

    電工キャンバスバッグ

    JEFCOM(ジェフコム)(24件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    耐摩耗ポリエステルキャンバス「強化縫製仕上げ」 とにかく丈夫な腰袋です 本体に丈夫さと風合い持ったポリエステルキャンバスを採用 テープフッカー付
    材質ポリエステル適合ベルト幅(mm)50
  • ジョイント釣り名人スリム JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人スリム

    JEFCOM(ジェフコム)(26件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
    用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
  • 電動ドライバービット JEFCOM(ジェフコム)

    電動ドライバービット

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    459税込505
    1セット(2本)
    当日出荷
    マグネット磁気付 プロ用ドライバービット 高級特殊鋼・硬質熱処理加工
    材質特殊鋼本数2刃先マグネットあり
  • ケーブルストリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルストリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)(22件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • ズンギリ面取りビット JEFCOM(ジェフコム)

    ズンギリ面取りビット

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 ステンレス製のボルトにも対応。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。 ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。 ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、 電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
    用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理寸法(mm)Φ29×49質量(g)70摘用全ネジ Φ5~19mm
  • ショートオーガー JEFCOM(ジェフコム)

    ショートオーガー

    JEFCOM(ジェフコム)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(35本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
  • くるくるリーマー JEFCOM(ジェフコム)

    くるくるリーマー

    JEFCOM(ジェフコム)(16件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
    全長(mm)125質量(g)40
  • ポケットフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)(17件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
    用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
  • グリーンスリムライン JEFCOM(ジェフコム)

    グリーンスリムライン

    JEFCOM(ジェフコム)(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
    付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具線径(Φmm)3.5破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
  • スケルトンパーツケース JEFCOM(ジェフコム)

    スケルトンパーツケース

    JEFCOM(ジェフコム)(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    材質ポリプロピレン
  • パックパーツボックスミニ JEFCOM(ジェフコム)

    パックパーツボックスミニ

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷
    ミニサイズのパックチェンジシステム 透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる 現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる 中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない 美しい透明フタのプラスチックケース
    材質ポリプロピレンブラック/クリア
  • 電工ナイフ JEFCOM(ジェフコム)

    電工ナイフ

    JEFCOM(ジェフコム)(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    折りたたみ式。よく切れる電工プロ用。高級はがねを使用した刃はよく切れ、耐久性抜群。落下防止ワイヤー用穴付。
    全長(mm)195(収納時:117)質量(g)100刃長(mm)65材質(グリップ)木製(フレーム:金属)
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
    仕様1個口材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×27×16質量(g)72キー番号200番
  • モジュラープラグ JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグ

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(40個)ほか
    当日出荷
    種別より線専用
  • フミダイソックス JEFCOM(ジェフコム)

    フミダイソックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    849税込934
    1セット(4個)
    当日出荷
    床面を汚さない、キズつけない 踏台に履かせるソックス 1セット4個入
    仕様底面に滑り止め付材質本体:ポリエステル、滑り止め:PVC寸法(mm)40×40×140質量(kg)15適合寸法(mm)使用できる脚部:32×32
  • ウエストビットセット JEFCOM(ジェフコム)

    ウエストビットセット

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(6本)
    当日出荷
    マグネット付ドライバービット6本組。硬質両頭ビット(インパクトドライバー対応)。ベルトクリップ付で便利!
  • ヘルメットクリップ JEFCOM(ジェフコム)

    ヘルメットクリップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    429税込472
    1袋(2個)
    当日出荷
    ヘッドライト装着時のヘルメットとゴムベルトのズレを防止
    質量(g)14(2個)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×18×53適応溝付ヘルメット 溝幅 12mmまで、ゴムベルト幅 28mmまで
  • 亜鉛メッキスプレー JEFCOM(ジェフコム)

    亜鉛メッキスプレー

    JEFCOM(ジェフコム)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
    用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60耐熱温度(℃)常用/200、最高/300標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
  • ジョイント釣り名人スリム JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人スリム

    JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セットほか
    当日出荷
    呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
  • ブラックジェット JEFCOM(ジェフコム)

    ブラックジェット

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル・強力噴射
    用途シリコン入りケーブル入線スプレー材質(キャップ)PP、(シュリンク)PP、(容器)スチール
  • カッティングペースト JEFCOM(ジェフコム)

    カッティングペースト

    JEFCOM(ジェフコム)(9件のレビュー)
    799税込879
    1個(100g)
    当日出荷
    刃先に少量塗布、抜群の切削効果! カッティングペーストCP-100C後継商品。 刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。 常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。 鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。
    仕様キャップ付種別チューブタイプ
  • ボードアンカー(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(15本)ほか
    当日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定
    用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに材質ステンレスねじ径M4ボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
  • ボードカッター JEFCOM(ジェフコム)

    ボードカッター

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
    用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。幅(mm)80(収納時)全長(mm)300(収納時)質量(g)70刃長(mm)120
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利
    材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×28×16質量(g)75
  • パットアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など付属品ナベ小ネジセット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質SPHC(三価クロメート)長さ(mm)40下穴径(Φmm)12表面処理クロメートボルトM4×40mmA×B×C(mm)本体:7×8×39取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ねじの呼びM4入数(個)10最大引抜強度N(kgf)245(25)
  • キャタツソックス JEFCOM(ジェフコム)

    キャタツソックス

    JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(4個)
    当日出荷
    脚立の脚に取り付けて、床面を保護。 床面を汚さない、キズつけない。ゴム入り。 汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス。
    材質ポリエステルキャンバス質量(g)28(1個)使用範囲(mm)~60×80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
  • モールバッグ JEFCOM(ジェフコム)

    モールバッグ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    モール、パイプ、蛍光灯など長物収納に便利なバッグ! 大容量で、40W蛍光灯なら「25本入・1カートンケース」をそのまま収納でき、1mモールなら約20本収納可能。 肩ベルトと取っ手付で持ち運びが楽々。 開口部ひろびろ80cm。 両開きファスナーで開け閉めしやすい。 スポンジ底パッド入で、蛍光灯の口金が破損しにくい。
    質量(kg)0.9寸法(Φ×mm)265×奥行1450耐荷重N(kgf)147.2(15)
  • 充電バイメタルホールソー JEFCOM(ジェフコム)

    充電バイメタルホールソー

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
    用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応シャンク径(Φmm)6.35
  • ロングジョインター JEFCOM(ジェフコム)

    ロングジョインター

    JEFCOM(ジェフコム)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に! 奥まった所の作業に最適。 インパクト対応 簡単に延長できる。 ビットが落ちないロック方式。
    全長(mm)150
  • 強力とれ~る JEFCOM(ジェフコム)

    強力とれ~る

    JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(375mL)
    当日出荷
    人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合のプロ仕様のはくり剤。 シール、接着剤をはがし、頑固な油汚れも見事に除去! 天然オレンジオイル配合で、安心・安全・手に優しい!
    用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング材・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・ラッカー・ダクトテープ等のテープ・油汚れ・油性マジック・ペイントマーカー
  • ワイヤーストリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    ワイヤーストリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー 頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!! グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。 ストッパー付(ストリップ長さを調節)。 全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
    全長(mm)165質量(g)350
  • 万能スリーブ JEFCOM(ジェフコム)

    万能スリーブ

    JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    Φ80までの穴なら、これ1種類でOK。 サイズごとに在庫を持つ必要がありません。 10°までの勾配のついた穴なら、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 今まで在庫スペースをとっていたスリーブも重ねて保管。持ち運びスペースも取りません。
    長さ(mm)210角度(°)(対応勾配)0~10対応径(Φmm)80以下
  • キャタツソックス(巾着スリップレス) JEFCOM(ジェフコム)

    キャタツソックス(巾着スリップレス)

    JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(4個)
    当日出荷
    「滑り止め付」「巾着タイプ」のキャタツソックス。床面を汚さない!キズつけない!すべらない!。底面に滑り止め付(PVC製)。ゴム+ひもで2重締め付け「巾着タイプ」細い脚部でも引っ張るだけで、しっかり締め付け。汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス
    適合脚立脚部/最大60×80mm~最小25×30mm質量(g)31(1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
  • 片サドル JEFCOM(ジェフコム)

    片サドル

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(45個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
    適合ねじ(mm)4