マジラックリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から4日以内出荷
多種複数の電線を扱う店舗、現場・工場等での電線の収納引出しシステム
多種複数の電線収納・省スペース
設置場所にあわせたシステムが組める
マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく
早く、もつれず、緩まずキッチリ装着できる。
リールドラムに異なるサイズの電線を装着し、必要に応じてリールドラムごと簡単に取替え使用できる。
空転防止ブレーキ付。
ラックリール同士の積み重ねができる。
用途店舗ディスプレー・工場等に最適
リール1つなら卓上作業用として。
積み重ねれば店舗ディスプレー(端尺販売)や工場での多種複数線引き出し用として使用できます。材質(枠・リール)鉄
ドラマワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応。
四本脚は倒れない
回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る。
重量物ドラムや軸穴の大きいドラムの場合は、パイプまたは棒を差込み起こすことができる。
小型軽量、取扱いやすく携帯便利。
質量(kg)5.2直径(Φmm)665高さ(mm)240
ケーブルローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から3日以内出荷
軽い、強い、安定性抜群の延線ローラーローラーの高さが2段階調整できる
リストバンドライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
リストバンドで簡単に装着できるLEDライト昼光色・温白色・昼白色の3色の点灯が可能明るさ無段階調光充電式(リチウムポリマー)
仕様ボールジョイント:ライトの向きを自由に変えられる材質ABS、シリコン質量(g)43(リストバンド含む)、30(本体のみ)消費電力(W)2本体寸法(mm)70×45×75(リストバンド含む)、70×40×30(本体のみ)全光束(Lm)40 (昼光色)光源チップLED色温度昼光色:7100K、温白色:3500K、昼白色:5000K充電時間1.6時間内蔵電池リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)LED使用数(個)2関連資料(1.49MB)連続点灯時間(時間)昼光色:HIGH 3 / LOW 15、温白色:HIGH 1.5 / LOW 15、昼白色:HIGH 3 / LOW 15充電端子USBタイプC端子
デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる50個までユーザーモードの登録が可能本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1関連資料(1.97MB)取扱説明書(2.43MB)
メガプルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
巻取り式ケーブルフィッシャー先端部フック形状OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)・600V ビニル絶縁電線(IV)より線・600V 架橋ポリエチレンビニル 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)尺目盛ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂幅(mm)32テープ質量(g)483長さ(m)7.5本体寸法(mm)57×111×85関連資料(0.78MB)
腰道具セット(WSH)シリーズDENSAN(デンサン/ジェフコム)5日以内出荷
セット内容(各1個)・ワークポジショニング用器具 WP-97DS-1BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O
仕様D環1個セット内容ワークポジショニング用器具 WP-97DS-1BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-Oバックルワンタッチバックル補助ベルト(mm)幅85関連資料(2.97MB)
LEDパランドル(クランプタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
クランプの裏側に強力マグネットがついて、金属面への固定が可能2種類の点灯モード・HIGH:1000ルーメン(点灯時間:2時間)・LOW:500ルーメン(点灯時間:4時間)LEDライト部はボールジョイント接続で、広範囲に可動。自由な方向に照射できる充電式(リチウムイオン電池)
付属品USBタイプCケーブル材質PA・ABS・POM・TPU・アルミ質量(g)520本体寸法(mm)127×96×177全光束(Lm)1000(HIGH) / 500(LOW)保護等級IP64光源COB充電時間4.5時間色温度(K)6000使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間2時間(HIGH),4時間(LOW)内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 4000mAh)LED使用数(個)1関連資料(1.98MB)取扱説明書(1.83MB)演色指数(Ra)Ra80照射角度(°)120充電端子USBタイプC端子
ケーブルスムーザーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スタンダードタイプパイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!新開発のフレキノズル+強力噴射フレキノズルで狙った所に噴射できる2wayノズルプルボックスの通線作業に
質量(g)370タイプスタンダードタイプ本体寸法(mm)65×75×210関連資料(1.85MB) (0.25MB)
らくらく みるサーチミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる! 録画(音声付※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。)、静止画の撮影、確認もスマホで操作! 落下物拾得や引寄せ作業もOK!※本製品は軽索引用です。強く引っ張ったり、重たいものを引き寄せたり、吸着させると製品が破損する原因になります。また、カメラやロッド等の接続部はテーピングの緩み止めをしてください。ねじれたり、振動や衝撃でネジが緩み、カメラやロッド等が脱落する恐れがあります。 LEDライト付で暗所もOK!明るさ調節可能 水がかかってもOK!(IP64) USB充電式※ホルダーを使って画面を固定すると、両手でポールやフィッシャーの操作が出来てより使い易くなります!!
使用温度範囲0~35℃対応OSiOS 8以降、Android OS 6以降※一部スマートフォン等の機種、OSのバージョンによっては、作動しない、又は不具合が発生する場合があります。対応機種iPhone又はiPad、Androidスマートフォン・タブレット等※3使用時間60~100分(LED点灯状態による)充電時間約100分使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh通信距離最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)電池寿命充放電 約500回保管温度範囲(℃)-20~45関連資料(13.23MB)通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC1、パスワード:なし)アプリケーション(みるサーチ)のダウンロード、【カメラ通信】静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)取扱説明書(3.79MB)カメラ仕様720p HD画質IP等級IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)・・・水中では通信できません
電工オートメジャー(オートストップタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
テープを引き出すと自然に止まる!ナチュラルロック機構メートル目盛 JIS1 級軍手で持っても滑らないエラストマーケースボタンを押すとロック解除落下防止クリップ付、50mm巾ベルトまでOK
材質バネ部:スチール、ケース部:樹脂質量(g)320種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5本体寸法(mm)80×50×70JIS規格JIS1 級材質(テープ)スチール関連資料(0.33MB)
みるサーチミニ スリムDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
スリムになって新登場!2台同時接続OK! ※接続する機種・OSにより接続や操作が不安定になる場合があります。スマホで見る!ワイヤレスカメラ録画、再生をスマホで操作スリム22mm最長12m濡れてもOK!(IP64)LEDライト付USB充電式WiFi接続が切れても録画可能(カメラ内蔵メモリ搭載)ピント調節機能付(自動or手動)水平調節機能付録画、再生をスマホで操作 ※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる!
仕様カメラ通信アプリ:静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)セット内容カメラ本体 ×1、固定リング ×1、フレキシブルジョイント ×1、先端フック ×1、先端マグネット ×1、アダプター金具 ×4、Oリング ×2(予備)、USBケーブル ×1、収納ケース ×1材質本体:ABS・アルミ、フレキシブルジョイント:鉄・炭素鋼、先端フック・先端マグネット:PC(ポリカーボネート)、アダプター:真鍮、ケース:EVA・ポリエステル質量(g)36使用温度範囲(℃)0~35本体寸法(mm)22×91×22(突起部除く)対応OSiOS 8以降、Android OS 6 以降対応機種iPhone・iPad・Androidスマートフォン・Androidタブレット等使用時間(分)90(LED点灯/中間輝度設定時)メモリー内蔵:8GB使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh解像度アプリ保存720p、カメラ保存1080p電池寿命充放電 約500回充電時間(分)約80録画時間最長連続30分保管温度(℃)-20~45関連資料(3.35MB)通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC3、パスワード:なし)防水性IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)※水中では通信できません取扱説明書(2.8MB)通信距離(m)最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ソケットが傾く両口ダブルソケットレンチにショートソケットタイプが登場!ショートソケットタイプ。ソケットが短く狭い所でも使いやすい。一本で4サイズ(8、10、12、13)傾くソケット採用(約15°)。障害物を避けて締付けできる。ラチェット機構全長140mmのショートタイプ
材質スチール全長(mm)140質量(g)155本体寸法(mm)31×140×24関連資料(1.44MB)
スーパーネクスト3EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
区分検電OK!(100V・200V) 音と光でわかりやすい直接検電&被覆検電導通チェックOKLEDライト付感度調整機能付
仕様使用電圧範囲(直接検電・被覆検電):直接検電:AC100V 対地電圧(80V~120V)・直接検電:AC200V 対地電圧(160V~600V)・被覆検電:AC(80V~600V)材質PC・スチール寸法(mm)20×127×19質量(g)20使用温度範囲(℃)0℃~40℃使用電池LR44×2動作表示ブザー鳴動、LED点灯電池寿命連続動作状態 約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間(検電部~クリップ間)
リーダーケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
用途プラスチック呼線等の収納に材質PVC色(本体)黒関連資料(2.85MB) (2.22MB)
ドライバーホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ドライバー2丁吊
用途天然牛革を使用した丈夫なツールホルダー材質天然牛革寸法(mm)95×30×170質量(g)65関連資料(1.98MB)
チャンネルソケットハンマーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
先切タイプ超薄鋼口金ソケットナットの締め付けができるTPE製ソフトグリップヘッド部で電線のしごき作業ができる作業性抜群のヘッド頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズどちらからでも作業可能ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できるパイプ等の狭い場所での締付けにも最適
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適仕様●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)寸法(mm)104×30×295質量(g)420材質(柄部)TPE材質(頭)鉄関連資料(0.45MB)
シルバーフィッシャー用 5番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から5日以内出荷
用途フィッシャー5番竿の交換に材質カーボン質量(g)8関連資料(0.5MB)取扱説明書(0.39MB)
スマホホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スマホを持たずに見る!!首から掛けたり、置いたり、自由に変形できるホルダー部分は360°回転、角度調節可能ホルダーの角度:左右前後に角度を調整可能(各20°程度まで)
材質ABS・SWM・PE・TPE質量(g)230本体寸法(mm)0×65×660外寸(mm)ホルダー適応(参考):15~160×フリー特性360°回転、角度調節可能関連資料(2.02MB)
圧着バネDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から3日以内出荷
圧着工具交換用バネ
ソフトパーツポケット(ラージタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
中身がわかるクリアータイプのソフトパーツポケットに、ひと回り大きな「ラージタイプ」登場!
用途手を差し込めるやわらか開口部
マグネットでピタッと閉じる
シリコン製でやわらかく、水に強い
ジップ付
・開口部を確実に閉じることもできる
背面のベルトクリップで腰に下げて使える
油性ボールペンでメモ書き可能&簡単に消せる
中に入っているパーツがひと目でわかる透明ボディ
・本体サイズ・質量:150mm×60mm×135mm・110g
・材質
(本体)シリコン・ネオジム磁石、クリップ:ポリアセタール
・梱包仕様
個装梱包:ヘッダー・ポリ袋
個装サイズ・質量:W150×D60×H200mm・130g
・1個口関連資料(0.55MB)
ソフトパーツポケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から3日以内出荷
サッと取り出し、ピタッと閉じる小物入れ中に入っているパーツが、ひと目でわかる透明ボディ手を差し込めるやわらか開口部マグネットでピタッと自動で閉じるシリコン製でやわらかく、水に強い背面のベルトクリップで腰に下げて使える油性ボールペンでメモ書き可能&簡単に消せる
材質(本体)シリコン/ネオジム磁石質量(g)90本体寸法(mm)130×50×110材質(クリップ)ポリアセタール関連資料(1.92MB)
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥3,898~税込¥4,288~
1袋(25個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディRJ45準拠1.27μmの金メッキISDNにも対応1ピースタイプ
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.3適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)芯線直径(Φmm)0.9~1.0関連資料(0.99MB)芯線導体サイズAWG26~24
ビット交換式ドリルチャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ビットを差し込むだけワンタッチ交換
ビットが折れても交換可能
40V対応
使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。
※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
用途強靭ビットでシャンクに最適付属品締め付け工具×1個材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー質量(g)330口径(Φmm)最大13本体寸法(mm)41×115×41六角軸対辺(mm)6.35チャック許容範囲(m/m)1.5~13関連資料(0.72MB)
薄型ワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から4日以内出荷
先端が薄いので狭い場所のボルトやナットもしっかりくわえる
口開きはワイド
ハンドル部はPVCコーティング
用途先端が薄型で、全長が短いため、狭い場所でも使いやすい材質本体:クロムバナジウム鋼、ハンドル部コーティング:PVC関連資料(0.6MB)
スピーダーワン(ケース付セット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥13,980~税込¥15,378~
1個(15m)ほか
3日以内出荷
スピーダーワン(J3)
色分けで、距離が測れるメジャータイプ
直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る
電線管、VE管に最適
先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)
リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」
用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC本体寸法(mm)414×44×412関連資料(0.77MB)破断荷重(kN[kgf])1.1[110]ロッド3本撚り線タイプ
LEDテープライト直線モ-ルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,298
1セット(1m×2本)
3日以内出荷
LEDテープライト用直線モール
LEDテープライトを直線に設置可能
直線モールにLEDテープライトを入れる事で、やわらかい光に!
セット内容LEDテープライト直線モール:1m×2本、エンドキャップ:4個、固定用クリップ:6個材質収納部:アルミ、カバー・エンドキャップ:PVC、固定用クリップ:STEEL質量(g)300本体寸法(mm)17×1000×8.5関連資料(1.23MB)
LEDテープライト(UVタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
LEDテープライト(UVタイプ)
蛍光体が反応する演出用UV
室内用 ※雨、水濡れに注意してください。
切断不可
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
安全なローボルト
本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
種別SJV:20材質シリコン色ブラックライト(紫外線395~400nm)質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)12×2000×3定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅12×高さ5LED使用数(個)120関連資料(1.37MB)間隔(mm)LED:約16取扱説明書(1.2MB)
マグネットホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
灯具を、鉄のフレームなどに固定できる 強力マグネット付ホルダー
付属品割りピン×2適合機種(適応パイプ径Φ45mm)LEDパランドル(スリムタイプ)、PDL-20、PDL-20J、PDL-30、PDL-30J、PDL-30M、PDL-30MJ、PDL-50、PDL-50J寸法(mm)55×43×72材質ステンレス・フェライト磁石
カテゴリー6Aケーブルジョイント(シールド付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
モジュラープラグ同士の接続用カテゴリー6A性能準拠品シールド付カテゴリー6Aのモジュラープラグ同士をジョイントすることができるストレート接続くし型配線の採用で高性能
寸法(mm)30×16.7×20材質ハウジング:ABS、コンタクト:りん青銅、シールド:銅合金規格CAT6A
ケーブルローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
最大Φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用できるローラーの高さを二段階に調整できるケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整。不使用時、積み重ねて保管できる最大積段数:8段
寸法(mm)161×316×155質量(kg)1.4材質ローラー:ナイロン、本体:スチール
ウルトラ4EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
金属探知付き検電器直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)金属探知(感度調整機能付)音と光でわかりやすいスケルトンデザインLEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ金属製検電部使用電池:リチウム電池 CR2032×1( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30使用温度範囲(℃)0~40動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯電池寿命連続動作状態:約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間適合寸法(mm)Φ20以上
ジョイント釣り名人(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥13,980~税込¥15,378~
1セット(1m×6本)ほか
4日以内出荷
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
破断荷重(kN[kgf])1.08[110]材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)関連資料(0.73MB)取扱説明書(0.77MB)
パットアンカー(ステンレス・ボルトなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー 、ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)40ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75以上(推奨)取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36
シルバーフィッシャー(プラス)2番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から4日以内出荷
フィッシャー2番竿の交換に
適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。材質竿:カーボン、金具:SS400
シルバーフィッシャー(プラス)1番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
フィッシャー1番竿の交換に
適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000材質竿:カーボン、金具:SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
ソフトパーツポケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
サッと取り出し、ピタッと閉じる、シリコン製やわらか小物入れ
手を差し込めるやわらか開口部
マグネットでピタッと自動で閉じる
シリコン製でやわらかく、水に強い
材質本体:シリコン、ネオジム磁石/クリップ:ポリアセタール色ブラック質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×110
HQステップドリル(ブルー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ナノメートルチタンコーティング
耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
キューブボックスキャリー(ボックスMA)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ボックスを連結して、転がして運べる ツールボックス
仕切り板:2枚付(取りはずし可能)ボックスSSA:DCB-SSA(別売)、ボックスLA カート:DCB-LA(別売)と連結可能
DCB-LA(別売)と連結時
用途・サイズ:幅530×奥行310×高さ225mm・質量:3kg主な材質・ポリプロピレン質量(kg)3材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)225外寸法・奥行(mm)310