電工プロキャンバスベルトDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)4日以内出荷
幅広サポーターとハーネスで荷重を分散し、腰の負担を軽減ワンタッチバックルで着脱楽々内側のエアークッションで腰の痛みを軽減
用途腰道具吊下げ用ベルト + ハーネス材質ベルト:ポリプロピレン、ポリエステル、バックル:ポリアセタール寸法(mm)サポーター:150×780、ベルト:50×940~1150
ロープリール(キャスター付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
キャスター付でロープの移動に便利
ドラムの交換可能(ロープの選別ができる)
リールとロープで約27kg の運搬が可能
材質スチール質量(kg)6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×720
腰道具セット(WSAシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容ワークポジショニング用器具WP-96DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O / 胴ベルト:ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付 / 胴ベルト:45×1200mm / 補助ベルト:100×700mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個色ブラック材質(胴ベルト)ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付胴ベルト(mm)45×1200補助ベルト(mm)100×700適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
ソケットレンチセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
セーフティロック&クイックリリースで、ソケットの着脱が簡単&確実。
「しめる」「ゆるめる」をレバーで簡単に切り替えられるラチェットレンチ。握りやすい形状のラバーグリップ。
収納・持ち運びに便利な専用ケース付。貫通タイプのレンチ&ソケット。
ズンギリボルトを貫通できるので、ナットがどの位置でも締付け可能。レンチがソケットの溝をしっかりロック。
振ったり落としたりしてもソケットが外れることはありません。
取りはずしの際もレバーを軽く引くだけのクイックリリースで力いらず。
電工プロドライバーホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)4日以内出荷
高級人造皮革製のツールホルダー(ドライバー2丁吊)。
丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。
落下防止ワイヤーを取り付け可能。
フレキシブルに動いて体にフィット。
質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×340
電工プロツールホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
高級人造皮革製のツールホルダー(ペンチ親子吊+ドライバー2丁吊)。
丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。
落下防止ワイヤーを取り付け可能。
フレキシブルに動いて体にフィット。
質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×315
電工プロツールホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
高級人造皮革製のツールホルダー(ペンチ親子吊)。
丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。
落下防止ワイヤーを取り付け可能。
フレキシブルに動いて体にフィット。
質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×315
電工プロハイポーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
高級人造皮革製の腰袋(ポケット3段式)。
厚みのある1枚ものの人造皮革を樹脂製生地で補強。
ハーネス型安全帯対応で、吊り下げスペースを確保できる分割ベルト通し部。
クリップタイプのホルダーに便利なホルダー装着ベルト。
小型圧着工具やカッターナイフに最適のホルダー。
スイッチボックスケガキレベルにピッタリの小物用ポケット。
多量のパーツが入る広々ポケット3段式。
形状3段質量(g)560寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×300
クイックワンDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。
流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。
より戻し付先端金具(取替可能)。
クロス変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
手持ちのLANケーブルを、クロス・ストレートに変換できる!
ストレートをクロスに、クロスをストレートに、配線変換可能。
質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.2×52.8×18.5
ケーブルドラムローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ドラムを転がすだけでジャッキ不要。サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。
材質(本体)スチール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×820×177適合幅(mm)ドラム:150~600適合径(Φmm)ドラム:400~1150積載能力(kg)500(木製ドラム時)、500(鉄製ドラム時)
ストロングナイフカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ
折りたたみ式で持ち運びに便利
刃の交換が簡単(替刃5枚付)
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定
スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、
刃の交換時に使います。
ライナー 本製品を開いた際、
刃を支えてロックします。
刃は裏返して
両端使用可能
用途ストロングナイフカッター材質(刃)高炭素鋼色シルバー全長(mm)175×30質量(g)160材質(ハンドル)ステンレス、エラストマー折りたたみ寸法(mm)110×42
スイッチボックスケガキレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
マグネットが5面にあるので測り方いろいろ
正面に固定して水平出しできる
スイッチボックスのケガキにも使える
目盛り付
強力マグネットで吸着力アップ!
スイッチボックスのケガキにも使用できる
用途エアコンの背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに質量(g)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×51×13
スピーダーワン(J2)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から3日以内出荷
スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
ワイヤーはサビにくいステンレス製
便利な収納ケース付
照明操作金具棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取付けされた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適です。
ポールは軽量アルミポールで伸縮自在。自由な高さに対応。
スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
薄型でもつまんで持ててケガキやすい。
強力マグネット。超薄型・軽量、携帯に便利。
指のかかる所は面取りしているのでつまみやすい。
穴をつまんで持てば、スイッチボックスの全周がケガキやすい。
穴あけする場合のセンター出しが簡単にできる。
水平・垂直が簡単に測れる。
マグネット付で金属ケース等に固定できる。
仕様目盛り付、中央穴寸法(mm)95×51×6質量(g)30
ミノムシクリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から4日以内出荷
端子やリード線をはさんで電線を接続するクリップ。
簡易収納パック入。
くるくるリーマーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)当日出荷
色々な材質の面取り・バリ取りに便利。
くるくるリーマー本体と交換用ブレード(DKR-125)がセットになりました。
ホールソーで穴を開けた後の面取りにも。
狭い場所での作業に便利。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、プラスチックなどのパイプ(内外面)・板(側面)・ドリル穴など全長(mm)160(本体:125)質量(g)55(本体:30)使用範囲(mm)1~16.5(内径用)
プロテクトクッションDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
運搬・収納用ケース等の緩衝材。
ケースの内側にセットして、内容物を衝撃から保護。
ケースの大きさに合わせてカッター等で自由にカットできる。
電工養生フィルムシートDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
現場の養生、作業後の撤去が簡単・スピーディ。
必要な長さに切って使える使い捨てシート。
用途壁面の穴あけ、アンカー施工作業での壁面の汚れ防止等。
電気・空調・内装工事、エアコン掃除作業等の壁面の養生に最適。
床清掃や床張り替え作業での壁面の汚れ防止等。幅(mm)2700長さ(m)25
丸型バケツ フック付DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
なんでも入る帆布製バケツ。
S環フック付。
ポイントカンサーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
地中及びコンクリート打設後の「CD管」「電線管」等、管内障害物の位置を探知。
管内障害物の位置や、不明な配管経路の探査がOK。
送信器、受信器とも電池を使用しているので、AC電源のない場所でも作業ができる(電池消耗表示機能搭載)
送信アンテナ用ロッドは高鋼線入り絶縁ロッド。長い管路も直進性がよく通管しやすい。
セット内容送信アンテナ用ロッド(ロッドケース入)×1・送信器×1・受信器×1・受信用アンテナ×2(内予備1個)・送信器用延長コード×1・収納ケース×1※電池は付属しておりません
フック金具(ミニ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
フィッシャー(ミニ)用先端金具。
ケーブル配線竿用(スーパースリムフィッシャー(ミニ)DESF-2000, DESF-2800, DESF-4000)。
フック部が細い軽量コンパクトタイプ。
他のケーブル配線竿(フィッシャー)にも対応(M5凸ネジ用)
スリーブセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から4日以内出荷
簡単なカットで長さ調節可能。
取付け操作が容易。
超肉薄タイプ。
穴塞ぎとしても使用可能。
セット内容ウォールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)色アイボリー
シングルグリップ(中間引)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
中間引きにアイ1個タイプが登場!
従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。
ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。
アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。
ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)
グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
ジョイント釣り名人Jr.DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
ジョイント釣り名人Jr.シリーズに「1.5mタイプ」登場。
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
ロッド長さ(m)1.5セット内容リードヘッド金具、ワイヤーロック金具色オレンジ復元可能曲げ半径(cm)20
LANケーブルチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
施工不良を激減させる!LAN配線の施工時チェック!
CAT6対応!高性能LANチェッカー。
LANケーブルの誤配線、ケーブル長、減衰、遠端漏洩、近端漏洩の良否を判定。
高精度のケーブル長測定(±5%rdg.±1mNVP値設定時)
小型で軽量、短時間で簡単に試験診断が可能。
クロスケーブルの測定も可能(ワイヤーマップのみ)
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示液晶(LCD)(受信機)周波数複数周波数方式(出力)(送信機))機能POWER LED(緑色)が点滅 (電池交換お知らせ)電池寿命(時間)約8時間(アルカリ電池)確度(℃)保障温度範囲:23±5(80%RH以下)(受信機)使用電池単3アルカリ乾電池×2(受信機)、単3アルカリ乾電池×2(送信機)オートパワーオフ約3分で自動的に電源OFF(受信機)、受信器から20分以上信号が無い場合、自動電源OFF(送信機)測定基準Cat5e・Cat6基準に基づくメーカーオリジナルデータベース。Cat6は実用上問題なく動作する検査を行う(受信機)ケーブル長測定範囲:10m~100m(10cm単位まで表示)
ソフトプラホルダー(充電ドライバー用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)当日出荷
新素材「EVA樹脂製」の採用で、フィット感と耐久性を両立した充電ドライバー用ホルダー!
[7.2V][インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できます。
ストレート型⇔ピストル型充電ドライバー用(3.6V、7.2V対応)
超軽量・スリムタイプ
汗や水に強い!
適合機種EZ7521(Panasonic)・TD021D(マキタ)・WH7DL(日立)・その他充電ドライバー寸法(mm)60×65×290質量(g)65
キャリースライダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)3日以内出荷
摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。
重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。
少しの傾斜・段差でも運搬可能です。
厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。
台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。
屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。長さ(mm)420(パイプ)質量(kg)1.2(シート)長さL×幅W×厚さ(mm)1500×600×1.5(シートサイズ)許容質量(kg)150
スイッチボックスエアコンレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
マグネットが3面にあるので測り方いろいろ。正面に固定して水平出しできる。マグネットで固定して水平・垂直・直角が簡単に測れる。エアコン背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに便利。スイッチボックスのケガキにも使える。
仕様目盛り付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×51×13
電工プロメジャー(オートストップタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
テープを引き出した所で止まる。オートストップタイプで使いやすい!落下防止ストラップを本体に直付け可能軍手で持っても滑らない!エラストマー付ケースクリップ付
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面
電工プロ折りたたみ 押切りノコ替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
電工プロ折りたたみ押切りノコJOMT-120専用替刃ニッケルメッキ仕上げ刃
刃長(mm)120材質SK-5(炭素工具鋼)刃厚(mm)1.3
電工養生フイルムシートDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
必要な長さに切って使える使い捨てシートコロナ放電処理済で付着塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途壁面の穴あけ、アンカー施工作業での壁面の汚れ防止等。電気・空調・内装工事、エアコン掃除作業等の壁面の養生に。床清掃や床張り替え作業での壁面の汚れ防止等。長さ(m)25幅(mm)1100
FコネクタセッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
密集したコネクタ脱着に便利!TV信号受信機器などの配線工事に便利!グリップにF型プラグ付でF型接栓取付に便利
用途Fコネクタ用全長(mm)304質量(g)102軸長(mm)約200