なんでもポーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
軽量コンパクトでなんでも入る!お手軽シンプルポーチ部材入れに!ゴミ入れに!工具入れに!いろいろ使える「なんでもポーチ」マジックテープフッカーでベルトにカンタン装着底部は樹脂板入で丈夫
材質ポリエステル適合ベルト幅(mm)45、50(柱上安全帯用)※それ以下の幅にも適合仕様前面ポケット付フック付収納量1kgまで(目安)
充電バイメタルホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から4日以内出荷
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応有効長(mm)22シャンク径(Φmm)6.35
レベル(ゴルフ)マーカー(マグネット付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
マグネット付簡易水平器超ミニサイズの水平器分電盤・スチール製品の水平出しに便利。マグネット付で落ちない水平面に置くだけで簡易な水平出しができる蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使えます
ズンギリソケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
「電動」「手動」両方使える!脱着どちら回しもOK!強力・長寿命
用途全ネジ・寸切ボルト専用全長(mm)37.5ねじ径3/8
ミニ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
3サイズOK!軽量コンパクト
用途絶縁端子用全長(mm)195質量(g)350使用範囲1.25、2、3.5mm2
ハードル型フック金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から3日以内出荷
ジョイント釣り名人用ハードル型フック金具
ジョイント釣り名人スリム(1本)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
ミニ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
絶縁端子用 3サイズOK !軽量コンパクト
用途絶縁端子用全長(mm)192質量(g)340使用範囲-使用範囲(mm2)0.3、1.25、2
スケルトンパーツボックスミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
長いものの収納に便利
ミニ小箱 トリプルタイプは、ドリルやビット、ハンドツールなど長いものの収納に便利
仕様スケルトンミニ小箱/トリプルタイプ(グレー)材質PP幅(mm)274色グレイ高さ(mm)56質量(g)92奥行(mm)68枠の色-
プラマジックリール(センターロール・大)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに!
電線をドラムに巻き替える必要がない
ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)
多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる
センターロールタイプ
リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適
センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK
用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等
電設現場用・倉庫用として
電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535材質(枠)鉄(リール)樹脂
モジュラージャックキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~
1パック(40本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
LANの空きポートにホコリが入るのを防ぐ
ハブやパソコンの空きポートにホコリが入らない
ホコリの侵入による導通不良を防ぐ
マルチトラプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から6日以内出荷
倉庫等の屋内外、道路工事現場、仮設建設現場、ガソリンスタンド、その他公共施設、展示場等に利用されています
電線・水道管・ホース・エアーホース等あらゆるパイプの収納に
2色タイプで注意喚起
連結の仕方で長さは自由に設定可能です。
レーザー三脚DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)3日以内出荷
地墨ポイントが出せる貫通構造の三脚
エレベーター昇降
専用三脚ケース付
全伸(mm)1435(全開脚時)ねじ5/8インチ(脚頭)質量(kg)1.63全縮(mm)595(全開脚時)昇降幅(mm)300(エレベーター)
マルチパイプソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
管材類の切断に最適
用途塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ付属品塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ・塩ビ用18山刃(MSP-B18)1枚全長(mm)370質量(g)115山数18山/26山
ケーブルストリッパー 替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ケーブルストリッパー用 替刃
適合本体ND-800S、ND-800、ND-800L
ターンテーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)3日以内出荷
木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
DR-600専用。
内径が3段階(170Φ,270Φ、370Φ)に調節できるスタット4本付(スタットは着脱自在)
ハンディマジックリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)4日以内出荷から13日以内出荷
夢のマジックリール誕生
丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる
パックリールの積み重ね保管ができる
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具
引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
ネジアジャスター(ジョイント釣り名人Jr.用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ジョイント釣り名人Jr.の両端ネジ「M4直ネジ(旧)」「M5段付ネジ(新)」の互換用ネジセット
適合機種JF-454、JF-5054セット内容Φ6×22mm、Φ6×24mm
ハンズプーラー ピラニアタイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
プラスチック呼線の索引をサポートするあらゆる。プラスチック呼線がΦ4~8mm位まで楽々索引できる。
把持部強力砥粒タイプでしっかり把握し、潤滑剤、汗、水で濡れても滑らない。
素手、手袋時の5倍以上の力で引張れる。
1人で5人力、5分の1に人手を省く。
用途デンサンブラックエース等各社各種の呼び線の索引に。全長(mm)130仕様ピラニアタイプトラスコ品番321-8104質量(g)220
先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,898~税込¥2,088~
1パック(40個)ほか
3日以内出荷
ねじ込み過ぎや不足を防ぎ、施工ミスを低減石膏ボードへの器具の取り付けに(石膏ボード専用)下穴不要で施工OK(レギュラータイプの石膏ボードの場合)先端ドリル形状と切削爪で直接ボードに穴あけ可能
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受けなどの取り付け材質石膏ボード / 【本体・ビス】鋼材ねじ径M4関連資料(2.25MB)取扱説明書(0.82MB)
ブルーレベル(Φ50ホールソー用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ブルーレベルで見やすくなったスイッチボックスのケガキが楽にできるΦ50mmのホールソー用ケガキ穴付磁石3個付目盛り付ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます垂直・水平
仕様個装梱包:ブリスター・台紙 個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・94g材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)74本体サイズ(mm)51×13×95関連資料(1.61MB)
ドライバービットDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
トーション部が衝撃を吸収 & くびれ部がトルク伝達力をアップマグネット入
先端サイズ(+)#2(両端)材質(軸)特殊鋼対応40Vインパクト入数2本関連資料(3.41MB)
コバルト正宗ドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥12,980~税込¥14,278~
1セット(13本)ほか
4日以内出荷
コバルトハイス鋼 HSCO-M42ステンレス鋼等、難削材に最適スチールケース付丸シャンク回転用
材質【ドリル】HSCO-M42【ケース】スチール・プラスチック関連資料(1.32MB)
キャリーワゴンDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
工具、部材をラクラク運搬可能持ち運びしやすい折りたたみ式伸縮式ハンドル不意な移動を防止するキャスターストッパー付汚れたら洗える取外し可能のシート収納時に便利なカバー付折りたたみ底板付で荷物を平らに載せることができる
材質(フレーム)スチール、(シート)ポリエステル質量(kg)12積載荷重(kg)100(積載静荷重)本体寸法(mm)展開時:500×1070×980、収納時:220×350×750荷台寸法(mm)400×800×320ポケット数サイドポケット2個付関連資料(1.34MB)取扱説明書(4.46MB)
電工ナイフ(折りたたみ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
リング部にレンチ機能搭載(17mm/21mm)電気工事に適したブレードデザイン優れた切れ味のホローグラインド開いた刃を確実に固定するライナーロック方式ポケットに入れやすいクリップ付
材質(ハンドル)ステンレス チタンコーティング、(刃)8cr13mov寸法(mm)40×180×16質量(g)150刃長(mm)76関連資料(1.52MB)
非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
先端にペンを装着可能(天井に印を付けることができる)伸縮自在、伸長時約2m押し引きOKペンホルダー+非常誘導灯点検棒
材質【ポール部】アルミ【操作部】ステンレス【ペンホルダー】PP質量(g)【点検棒(ポール)】220、【本体】226【ぺンホルダー】6最大径(Φmm)【点検棒(ポール)】竿:Φ27本体サイズ(mm)【本体】27×48×400【ペンホルダー】Φ23×55伸長時寸法(m)【点検棒(ポール)】約2関連資料(2.66MB)収納時寸法(cm)【点検棒(ポール)】約35
ハーネス ランヤードセット(女性専用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
超軽量! 女性用フルハーネスとランヤードのセット軽量化に徹底的にこだわり、業界最軽量クラスを実現胸ベルトはバストに合わせて位置をスライドできる脚部にバックルや縫い目がないので脚周りが動かしやすい墜落制止用器具の規格「新規格品」スムーズリング:柔らかなロープでフィット感アップ・動きやすさも向上クロスフィットパーツ:脚が通しやすい形状を保持・4方向にスムーズに動き、サイズ調整をサポート
材質【フルハーネス】ベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ(ワンタッチタイプ)、フックハンガー:ポリエステル、スムーズリング:ポリエステル、D環:スチール、クロスフィットパーツ・ベルト保持板・ベルト止め:樹脂、【ランヤード(ダブル)】ストラップ:ポリエステル、フック:アルミ(回転環付)、D環側コネクタ:アルミ質量(g)【フルハーネス】約680、【ランヤード(ダブル)】約960ベルト幅(mm)40種類フルハーネス型フック口開き(mm)65ランヤード(ストラップ幅)(mm)約30ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収縮時 約1040)関連資料(1.01MB)取扱説明書(2.24MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
電工プロカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
刃を前から交換可能刃の交換時にスライダーを引く手間がない刃の交換が早くて簡単スライダー抜け落ち防止
材質本体:樹脂、すべり止め仕様部:ラバー素材、刃:工具鋼質量(g)86本体寸法(mm)20×165×55関連資料(0.63MB)
先端誘導金具(ケーブルラック用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ケーブルラック用の先端誘導具ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm先端はR形状で、引っ掛かりにくい太径鋼線使用の強力タイプネジサイズ:M12メス
用途ケーブルラック上のケーブル通線 (グラスライン等の先端に取り付けて使用)適合機種ファイバーレッドライン RG-0810RS, RG-0820RS, RG-0830RS, RG-1020RS, RG-1030RS・シルバーグラスライン GL-1110RS, GL-1120RS, GL-1420RS, GL-1430RS材質スチール質量(g)340本体寸法(mm)60×481×60関連資料(1.98MB)取扱説明書(1.69MB)
エアコン室外機用カバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)11日以内出荷
ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守るワイドタイプ(幅855~960mm)室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能取り付けバンド2本付バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に 冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に
材質本体(カバー)・取付バー・ジョイント・バンド:ポリプロピレン、開脚ネジセット・バックル:ナイロン寸法(mm)960×350×82質量(kg)1.3
ペンチホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ペンチ親子吊+ドライバー2丁吊
用途天然牛革を使用した丈夫なツールホルダー材質天然牛革寸法(mm)100×50×225質量(g)135関連資料(1.98MB)
ペンチホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ペンチ・ドライバー3丁吊
用途天然牛革を使用した丈夫なツールホルダー材質天然牛革寸法(mm)185×30×205質量(g)145関連資料(1.98MB)
イージー ポンプラDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
掴むものに合わせて自動で調整開口を広げてハンドルを握ると、掴むものに合わせて自動で軸位置を調節できるポンププライヤーハンドルを握って固定位置をワンタッチアクション
材質Cr-V寸法(mm)15×245×65質量(g)365最大径(Φmm)52関連資料(0.49MB)
スムーズツールホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げオールブラックシリーズ
材質ポリエステルキャンバス色ブラック関連資料(2.44MB)