イージー ポンプラDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
掴むものに合わせて自動で調整開口を広げてハンドルを握ると、掴むものに合わせて自動で軸位置を調節できるポンププライヤーハンドルを握って固定位置をワンタッチアクション
材質Cr-V寸法(mm)15×245×65質量(g)365最大径(Φmm)52関連資料(0.49MB)
スムーズツールホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げオールブラックシリーズ
材質ポリエステルキャンバス色ブラック関連資料(2.44MB)
電工カルバケツ(プラスチック底・フタ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
フタ付で輸送時に中のものが飛び出さない!
雨や汚れに強く、丈夫で長持ち
帆布製比約2割軽量(メーカー比)
低コスト
強靭なエステル帆布。ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた布帆布に代わる高耐久性生地です。
フタには樹脂製の芯が入って柔軟に潰れつつ形状を保持
丈夫で水や油に強いプラスチック製底部
引っ掛けに便利なS環フック付
開け閉め調整しやすいダブルファスナー
材質(本体):エステル帆布、(鉄芯):鉄、(樹脂芯):ポリエチレン、(S環フック):鉄(ニッケルメッキ)、(底):ポリエチレン耐荷重(N)98関連資料(0.79MB)
通線用より戻し 本体ネジDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
通線用より戻しの交換部品
通線用より戻しとスイベルグリップに適用
エコエフリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
簡単!キレイに剥けるVAストリッパー
VVF(VA線)・EM-EEF(エコ電線)対応
1.6、2.0mmの2芯、3芯の4サイズに対応
ストリップゲージ・カッター付
エラストマー樹脂グリップ
電気工事士技能試験対応
VVF(VA)線ストリップ
先端で、「のの字曲げ」加工ができます。
仕様(ストリップゲージ)【芯線用】1~10、11、12、15、18mm【シース用(簡易目盛)】20~100mm材質(刃部):特殊鋼、(グリップ部):エラストマー樹脂質量(g)200切断能力(ケーブルカッター)2.0×3芯本体寸法(mm)15×210×55刃部硬度HRC47~49適応【シース(外被)】Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯【芯線(内被)】Φ1.6、Φ2.0関連資料(1.94MB)
LANケーブル撚り線戻しDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
LANケーブルの撚りを簡単に戻せる電動ドライバーに装着して使用充電ドライバー対応
材質S45C(機械構造用炭素鋼)質量(g)90本体寸法(mm)90×20×20関連資料(1.14MB)六角シャンク径(Φmm)6.35
ロングジョインターDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
奥まった所の作業に最適インパクト対応 簡単に延長できる250mmタイプビットが落ちないロック方式取付簡単ワンタッチ電動ドライバーに装着して使用6.35mm軸用
材質クロムモリブデン鋼本体寸法(mm)250×13×13本体質量(g)81関連資料(0.53MB)
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~
1袋(25個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディRJ45準拠1.27μmの金メッキISDNにも対応2ピースタイプ
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.5適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)芯線直径(Φmm)0.9~1.0関連資料(0.99MB)芯線導体サイズAWG26~24
バンキャビネットDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
天板の幅が広くなりました!700mm(SCT-F10)→750mm天板の端が、タイヤハウスや荷室側面と干渉する場合、お客様自身で切断加工してください。奥行1300mmタイプ ハイエース、キャラバン用引き出し奥行が長く、スペースを有効利用できる
用途自由な組み合わせで 車内を整理整頓付属品仕切板(引き出し用)2枚・トラスネジ(M6×20)2本・六角穴付ボルト(M6×25)4本・六角ナット(M6)6個・六角レンチ1本本体寸法(mm)750×1300×265本体質量(kg)41内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し収納:404×1195×175天板厚さ(mm)15耐荷重(kN)引出し:0.39取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能):100関連資料(0.54MB)取扱説明書(0.4MB)仕切板間隔(mm)98
六角軸スパイラルタップ・下穴ドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK
六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質(タップ)HSS鋼、(下穴用ドリル)HSSチタンコーティングドリル長(mm)(下穴用ドリル)75ドリル径(Φmm)(下穴用ドリル)3.3~8.5関連資料(1.34MB)
ブレードガードグローブDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
高強力ポリエチレンとガラスファイバーを使用した耐切創手袋
耐切創レベル F (EN388:2016)
18ゲージ極薄編手袋にポリウレタンをコーティング
用途カッター使用時、ガラス製造・組立・運搬、建築サッシ組立・運搬、薄板・鋼板扱い、組立作業、下履き手袋材質高強力ポリエチレン・ポリエステル・ナイロン・スチールワイヤー・ガラスファイバー・スパンデックス・ポリウレタン入数(双)1機能耐切創、極薄耐切創性レベルF(EN388:2016)関連資料(1.47MB)
スムーズツールホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用のツールホルダーに人気のオールブラックタイプが追加
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
オールブラックシリーズ
材質ポリエステルキャンバス色ブラック関連資料(1.89MB)
スネークヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)関連資料(1.14MB)
イージージョイント解除ツールDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
解除ツール中央部の突起で、ロックボタンを押して解除する
用途イージージョイントが簡単に解除できる適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質ステンレス質量(g)8本体寸法(mm)22×50×1.5関連資料(1.57MB)
スリムマグピタDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ワンタッチで装着※ビット先端部を少し出してねじに合わせてください。
長いネジを振っても落ちない!(強力磁石)
軽量(3.8g)で、回転作業の負荷が掛からない!
18V&14.4Vインパクト対応
用途ねじ倒れを防ぐ強力マグネット!材質スチール・アルミ質量(g)3.8本体寸法(mm)12×20×12六角軸対辺(mm)6.35関連資料(1.48MB)
ケーブルフィッシャー用ハードルDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
先端竿の直径が約Φ10mmのフィッシャー用
用途2本のハードルでしっかり支え、長い索引きでも、ぐらつかない適合フィッシャーDCXF-6000~20000、DRXF-6000~10000、DXF-5000~15000(先端竿の直径が約Φ6/12mmのフィッシャーには装着できません)材質スチール質量(g)74本体寸法(mm)64×345×100関連資料(0.44MB)取扱説明書(0.13MB)
カテゴリー6モジュラープラグ(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない。
適切な配線順序を簡単に確認できる。
8芯丸断面のケーブルに使用。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)1.6タイプ単線・より線共用本体寸法(mm)12×23×11対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24関連資料(0.6MB)カテゴリー6
カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない単線・より線共用タイプ
10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品
適切な配線順序を簡単に確認できる
8芯丸断面のケーブルに使用
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC/LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
専用モジュラープラグカバー(別売):MJC-SPBL※機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。
ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)2.3タイプ貫通/1ピース本体寸法(mm)12×23×11プラグ8P8C(電気ノイズに強いシールド付プラグ)適合ケーブル外径:Φ6.0~7.1mm・芯線:Φ0.9~1.2mm・芯線導体径:AWG23※電線種類が多く存在するため、適用サイズを十分に確認下さいz関連資料(0.6MB)
プリカチューブカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
Φ37mmまでのプリカチューブをラチェット式で楽々切断
ハンドルを開くと刃が開くワンタッチアクション
適合プリカチュ-ブ(金属製可とう電線管/JIS C 8309):呼び径:24、30、外径:Φ28~Φ35・PVC被覆付きプリカチュ-ブ:呼び径:24、30、外径:Φ30~Φ37材質鉄質量(g)465本体寸法(mm)30×246×122関連資料(0.6MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃
Φ150mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)3.8本体寸法(mm)150×150×800関連資料(1.99MB)
シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
フィッシャー2番竿の交換に
交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-10000, DXF-15000材質カーボン質量(g)22本体寸法(mm)11.3×11.3×675関連資料(0.36MB)取扱説明書(0.18MB)
ホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
スケルトンミニ小箱 SP-PA-18Cをベルトに吊下げ
ワンタッチオープンのスケルトンミニ小箱をベルトに吊下げ可能に
材質ABS色ブラック質量(g)30本体寸法(mm)99×49×45適合品番スケルトンミニ小箱 SP-PA-18C関連資料(1.33MB)
スイッチボックスソー ダブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 ダブルタイプ
後付け工法のスイッチボックス(ダブル)用の角穴開口に
スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
材質特殊鋼タイプダブル寸法(mm)95×95×47質量(g)110寸法(幅W×高さH)(mm)開口:95×95関連資料(2.06MB)
変換ケーブルSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
SJ→SJXの変換用ケーブルLEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用SJ(3P)⇔SJX(2P)変換SJ-NH(3P)⇔SJX(2P)変換屋外用
HQステップドリル(ブルー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ナノメートルチタンコーティング耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6表面処理ナノメートルチタンコーティング
電工カルバケツDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
強靭なエステル帆布を使用 雨や汚れに強く、丈夫で長持ちプラスチック製底タイプ丈夫で水や油に強い プラスチック製底部引っ掛けに便利なS環フック付バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持強靭なエステル帆布ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた布帆布に代わる高耐久性生地です。
材質本体:エステル帆布、鉄芯:鉄、S環フック:鉄(ニッケルメッキ)、底:ポリエチレン
ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)伸長時長さ:3mM5ネジの先端金具取替可能 汎用性UPメーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能軽索引用
寸法(mm)27×27×380長さ(m)伸長時3、収納時0.38径(Φmm)竿:18最大径(Φmm)竿:27竿数12先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HMねじ竿先端:M5 凸ネジ材質本体:ステンレス、グリップ:TPE伸長時寸法(m)3
HQステップドリルセット(マーキング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)欠品中
穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (3本セット)
耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
シャンク径(Φmm)6.35セット内容DSHM-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHM-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHM-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU質量(g)600有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6本体寸法(mm)120×40×160関連資料(0.59MB)取扱説明書(0.1MB)
スムーズハサミホルダー(ハサミ用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ツールが引っかからない「 スムーズポケット構造 」のハサミ用ホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
ハサミ1丁吊
抜落ち防止ベルト付(着脱可能)
右利き、左利き両対応
材質ポリエステルキャンバスタイプ電工Vスパットハサミ(MH-9)や金切バサミ等に最適本体寸法(mm)70×35×230質量(g)60関連資料(2.09MB)
スネークヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
交換用金具
本体寸法(mm)8×8×188質量(g)22材質スチール(快削鋼)ねじ径M5(段付)関連資料(0.42MB)
LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
Vフリー仕様(100V-200V) 単独タイプ
電球の種類LED特殊用途防雨定格消費電力(W)30光色昼白色色温度(K)6000パイプ径(Φmm)45保護等級IP63全光束(Lm)3000色パイプ:透明材質(キャップ)ABS本体寸法(mm)1200×45×45関連資料(0.58MB)取扱説明書(1.75MB)
レッドフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル8mタイプ
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)8本体寸法(mm)55×550×55本体質量(kg)1.5収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿48/製品55竿数18先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質竿FRP、金具SS400関連資料(0.81MB)取扱説明書(0.15MB)
フルハーネスDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
フロントD環付フルハーネスMサイズ
ソフトなベルトと肩パッドを装備
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用
ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)
墜落制止用器具の規格「新規格品」
最大使用質量(kg)130サイズM質量(kg)1.33材質肩・腿ベルト:ポリエステル(幅45mm)/胸ベルト:ナイロン(幅25mm)/肩バックル:スチール/胸クリップ:アルミ合金(ワンタッチタイプ)/腿バックル:アルミ合金(ワンタッチバックル)/D環:スチール/肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂関連資料(0.72MB)取扱説明書(3.4MB)
バンキャビネット カルプラAセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
カルプラ(引き出し)セット(天板+ベースユニット)
ベースユニットと天板のセット(1列)
セット内容カルプラベースユニット(1セット)IZ-PC-B-SG×1/カルプラ天板(W380)IZ-PC-038T×1本体寸法(mm)380×786×203本体質量(kg)5.4材質PP
スムーズツールホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ツールの抜き差しが引っかからない!
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス強化縫製仕上げ
ペンチ親子吊
スムーズポケット構造
材質ポリエステルキャンバス色オールブラック本体寸法(mm)65×55×225本体質量(g)65関連資料(1.69MB)
レッドフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル7mタイプ
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)7本体寸法(mm)46×550×46本体質量(kg)1.1収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿41/製品46竿数15先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質竿FRP、金具SS400関連資料(0.85MB)取扱説明書(0.15MB)
レッドフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル6mタイプ
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)6本体寸法(mm)42×550×42本体質量(g)860収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿37/製品42竿数13先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質竿FRP、金具SS400関連資料(0.85MB)取扱説明書(0.15MB)
キャタツサイドガードDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
脚立の側面、角部分をカバーして、運搬や取り回し時の周囲の傷つけを防止
取り付けたまま脚立の開閉が可能
材質本体:ポリエステルキャンバス、バックル:ポリアセタール、ベルト:ポリエステル寸法(mm)85×75×310(脚立装着時)質量(g)70
LEDホタルSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)3日以内出荷
蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る。
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。
仕様SJV:1.7質量(g)約190定格入力電圧(V)AC24連結数最大:22組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44LED使用数(個)8(1組あたり)点灯方法ランダム点滅
コブラヘッド大(交換用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
コブラヘッドスチール交換用ヘッド
適合機種CBL-150・CBL-300(CBL-150-HLA、CBL-300-HLAにも取付可能)材質ABS質量(g)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×167×100取付部ナベ小ネジM3×10、M3ナット、バネ座金付