絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目:

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,718件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリネジキャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポリネジキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
73税込80
1個
4日以内出荷
移設運搬時の配管への異物の流入を防止。 電動ドライバー使用可能。 プラスドライバー、マイナスドライバー、レンチ、各種コイン使用可能。
ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドレン内部洗浄器具 ドレンスルーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
ドレンのつまりを解消、ドレンホースを傷つけない。 繰り返し使用可能で経済的。 優れた直進性で長い配管にも効果的、先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。 冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
デッキプレートドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)デッキプレートドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
デッキプレートへのインサートナット取付の穴あけに。 Φ13・Φ15・Φ16 3サイズOKの先端ステップドリル(3段) 立ったまま作業ができるロングシャンク。 先端ドリルワンタッチ交換可能。 充電ドライバー対応。
軸径(Φmm)6.35六角軸(ロングシャンクエンド)全長(mm)約530推奨回転数(min-1[r.p.m])350-600(デッキプレート)
電工トートバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工トートバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
見た目はシンプル!機能は満載!のトートバッグ。 外見は普通のトートバッグでも中身はスゴイ!! 手さげ、肩掛けの2Way。 出し入れしやすい広口開口部。 内側にサック7個・ポケット3個。 丈夫な底部(樹脂板+緩衝スポンジ)電動工具の収納も安心!OK! 軽くて丈夫なキャンバス地。 外側にポケット2個付。
質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×175×270
お徳用パック ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個(245本)
当日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけにお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9.0(下穴)適合板厚(mm)17~23最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1) (石膏ボード9.5mm厚×2)
ソフトプラホルダー(2丁吊) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトプラホルダー(2丁吊)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
新素材「EVA樹脂製」の採用で、フィット感と耐久性を両立したドライバーホルダー(2丁吊)! 超軽量・スリムタイプ 汗や水に強い!
寸法(mm)80×45×170質量(g)30
シングルグリップ ステンレスタイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ ステンレスタイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
サビにくいステンレス製グリップが使いやすくなりました!スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの挿入が簡単)把握力抜群のシングルタイプ
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC250耐電圧AC750V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)6max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)電圧定在波比1.5maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~1G
折りたたみ引廻しノコ DENSAN(デンサン/ジェフコム)折りたたみ引廻しノコDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)表面メッキ処理で錆びにくい曲線切りにも最適
刃長(mm)100折込全長(mm)250質量(g)50刃厚(mm)0.7収納時寸法(mm)140
電工養生フイルムシート DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工養生フイルムシートDENSAN(デンサン/ジェフコム)
549税込604
1個
当日出荷
必要な長さに切って使える使い捨てシートコロナ放電処理済で付着塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途壁面の穴あけ、アンカー施工作業での壁面の汚れ防止等。電気・空調・内装工事、エアコン掃除作業等の壁面の養生に。床清掃や床張り替え作業での壁面の汚れ防止等。幅(mm)550長さ(m)25
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター両側がRCAジャック(メス)の中継アダプターオーディオ・ビデオケーブルなどのRCAプラグ(オス)のケーブルを延長させる時に使用してください。
種類アダプタコンタクト形状メス形状ストレートタイプ丸型変換内容RCAジャック-RCAジャックアダプタタイプRCA嵌合部形状ジャック・ジャック
モジュラープラグカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1袋(25個)
4日以内出荷
モジュラープラグと同じ幅の「スリム」な保護カバーモジュラープラグと同じサイズで左右に出っぱりがないので隣接ポートとぶつからない
適合プラグプラグタイプ8P/カテゴリー5e・カテゴリー6(1ピース、2ピースタイプ)
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリングDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,990税込8,789
1個
4日以内出荷
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる
使用場所屋外
ドリルネジ(シンワッシャー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドリルネジ(シンワッシャー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1パック(85本)
3日以内出荷
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×25
電工プロドライバーホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロドライバーホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級「黒牛ヌメ革」使用のドライバーホルダー高級牛ヌメ表革を黒色本染め一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
電工プロナイフホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロナイフホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
高級「黒牛ヌメ革」使用のナイフホルダー高級牛ヌメ表革を黒色本染め一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
用途大型カッターナイフの収納に質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×25×200
ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャーキャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン交換用(吸盤タイプ)キャッチヘッド
寸法(mm)93×71×63質量(g)27最大幅(mm)(キャッチヘッド広がり幅)Φ71適合ランプダイクロハロゲン電球Φ50~70mm、レフランプ(ミニ)Φ45~50mm口金E17
丸ノコチップソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)丸ノコチップソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
長寿命!10倍(メーカー従来品比)鉄・ステンレス用チップソーボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適
用途軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等質量(g)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])8800
充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソーコードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
充電バイメタルホールソー センタードリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソー センタードリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
充電バイメタルホールソー用センタードリル
ポイントワカール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポイントワカールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
手持ちの呼線を使用して(先端交換タイプのみ)送信機をおし進めながら、壁裏の位置や配線経路の探査、管内障害物の位置確認もできる! 携帯に便利。AC電源不要の電池タイプ。
セット内容送信器×1、受信器×1、連結金具(M5)×1、イヤホン×1、送信器用アルカリボタン電池(動作確認用LR44×4)、受信器用アルカリ乾電池(動作確認用006P(9V))×1、収納ケース×1寸法(mm)受信器/126×64×40送信器/Φ18×76連結金具/135(ねじ部含まず)使用温度範囲(℃)5~40(80%RH以下)ねじ径連結金具/M5使用電池受信器/006P(9V)×1個送信器/LR44×4個(アルカリボタン電池)探知能力木材・石膏ボード/1mコンクリート/70cm金属・鉄板/30cm電池寿命受信器/約5時間送信器/約30分
ダブルミクロドライバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダブルミクロドライバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
669税込736
1個
4日以内出荷
いざという時便利な手の平ツールプラスネジ(+)#00マイナスネジ(-)1.5mm
用途精密機器やメガネ、時計、おもちゃ等に材質(グリップ)樹脂全長(mm)68(本体部分)種類精密ドライバー/電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
電工プロ斜ニッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ斜ニッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
抜群の切れ味!VA2.0×3芯も楽に切断両刃付加工により抜群の切れ味平行ビニールコード線を割く作業に最適
全長(mm)175質量(g)230切断能力鉄線:Φ1.5mm、銅線:Φ3.0mm、VA・VVF線:Φ2.0mm×3芯
ミニ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,880税込18,568
1個
当日出荷
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!軽量コンパクト
用途絶縁端子用全長(mm)218質量(g)365使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
BNCコネクター圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCコネクター圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から3日以内出荷
片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
ライトSグリップセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ライトSグリップセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1セット(5本)
3日以内出荷
ライトSグリップのサック付5本セット くるっと巻いてマジックテープで止める! 持ち運びに便利!
セット内容DSGM-9、DSGM-12、DSGM-15、DSGM-18、DSGM-25各1個ずつ
カテゴリー6ケーブルジョイント DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6ケーブルジョイントDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
カテゴリー6のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる カテゴリー6性能準拠品 ストレート接続 くし型配線の採用で高性能
規格カテゴリー6
カテゴリー5eケーブルジョイント DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー5eケーブルジョイントDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
カテゴリー5e性能準拠品 カテゴリー5(e)のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる。 ストレート接続 くし型配線の採用で高性能
規格カテゴリー5e性能準拠品
絶縁ステップル DENSAN(デンサン/ジェフコム)絶縁ステップルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(130個)
当日出荷
手軽に使える
仕様材木専用
ビルディングアンカー ショートタイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビルディングアンカー ショートタイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1パック(30個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12寸法(Φ×mm)3/8×30最大引抜強度KN(kgf)2.9(300)(コンクリート)
ALCタッピング DENSAN(デンサン/ジェフコム)ALCタッピングDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,898税込3,188
1袋(48個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
適合材ALC
電工マルチバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工マルチバケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
用途に合わせて収納部を分割!! 2~4分割できる仕切り付!! 広口バケットと28個のポケットが、多彩なツールをたっぷり収納 仕切りで収納部を細かく分割しできる。 用途に合わせて簡単に分割数を変更可能。 可変型仕切りユニット仕切りはマジックテープでバケットに固定できる。 仕切りの形状を変更して2分割(1/2、1/2)、3分割(1/4、1/4、1/2)、4分割(1/4×4)できる。 底板とサイドガイドで型くずれしにくく、しっかり自立(自立ガイド板内蔵) ハードな使用に耐える丈夫なポリエステル織布製
質量(kg)1.4直径(Φmm)260高さ(mm)320内寸法(mm)Φ250×310
ツールストラップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ツールストラップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高所作業での工具の落下を防止! ビニール被覆のワイヤーは、防水、高強度、高伸縮で作業性抜群
グリーン安全荷重(kg)1以下自然長(mm)460線径(Φmm)1(ワイヤー)コード径(Φmm)3最大長(mm)1700
キャンバスパーツポケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャンバスパーツポケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
多彩なポケットが便利に使える多機能パーツポケット ベルトへの着脱自在(マジックテープフッカー)
材質ポリエステルキャンバス仕様ベルトへの着脱自在(マジックテープフッカー)、背面ポケット×1、サイドポケット×2、キーホルダーリング付き質量(g)90適合ベルト幅(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×120
ヒンジ付ハンマーサック DENSAN(デンサン/ジェフコム)ヒンジ付ハンマーサックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
フレキシブルに動いて体にフィットするヒンジタイプのハンマーサック 軽くて丈夫なポリエステルキャンバスを使用 ハンマー1丁吊
適合ベルト幅(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×210
ズンギリレンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリレンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
全ネジ、吊りボルトの早回しに(ネジ径W3/8) ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロック 簡易ラチェット機構により、早回しができる 壁際、狭い場所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル スムーズな早回しができ、スベリ止めローレット加工されたジャンクグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取付けに全長(mm)150質量(g)230
1,2,3ドライバー(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)1,2,3ドライバー(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
これ1本でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ドライバービットとグリップ凹部でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ネジ4サイズ対応 (+) #1、#2、#3、(-)6 グリップエンドの凹部で「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」等に対応できて便利。 指で回した時の痛みからも解放。ポケットに入るミニサイズ
種類差替式ドライバー商品構成単品
ケーブルリターンド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルリターンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
軽量で現場へ簡単に持ち込みできるケーブル繰出し機 細電線からVA・IV・SV・CV線等あらゆる電線に対応 バーは取外しでき内径調整が可能 遠心ブレーキ付で回転スピードが変えられる 電線質量1000kgまでOK
外径(Φmm)800仕様電線サイズ/ワッパ内径Φ140mm以上、外径Φ800mm以下、高さ270mmまで質量(kg)12高さ(mm)575
ケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
電線・CD管の収納が可能 軽く、もつれず、早く引き出せる IV線14mm222mm238mm2等 CD管 14、16もOK
直径(Φmm)690仕様収納可能電線類IV線、SV線、CT線、DV線、VVF線、CD管トラスコ品番421-3050質量(kg)9.5高さ(mm)280
チョーチンリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)チョーチンリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
CD管14~36まで、IV線・VA線等あらゆるケーブルリールに 折り畳むと体積3分の1になり携帯運搬が楽々
直径(Φmm)820仕様収納可能電線類CD管36まで、PF管28まで、VVF線全種、IV線38mm2まで、SV、CT、メッセンジャーワイヤー等トラスコ品番421-3041質量(kg)9.2高さ(mm)320 (折畳み時110)